安全帯フック用蛍光ステッカーつくし工房4日以内出荷
安全帯を使用する作業において、フックの両側面に貼り付け、安全帯の使用徹底を確認し、墜落防止の意識向上を図るために蛍光ステッカーです。
安全帯フック用蛍光シールつくし工房当日出荷
蛍光色で遠くからも認識しやすくなっています。
用途安全帯のフックの両側に貼り付け、安全帯の使用の徹底を確認し、墜落防止の意識向上を図ります。材質蛍光ステッカー横(mm)150
単管取付用タグつくし工房4日以内出荷
安全帯の使用を意識づけることができます。ビニタイ付なのでお好みの場所に簡単に設置できます。安全帯使用の徹底に。
仕様●表示内容:安全帯を使用せよ●取付仕様:ビニ帯●縦(mm):220●横(mm):60●220X60 合成紙ビニタイ付●取付方法:荷札式(ビニタイ)●ビニタイ付きなのでお好みの場所に簡単に設置できます。●材質/仕上:合成紙●原産国:日本●コード番号:183-8486アズワン品番67-2221-72
建災標識吊り下げタイプ(外国語表記付)つくし工房当日出荷から4日以内出荷
JIS規格に準じた図記号を採用し、禁止標識は赤丸に斜線、指示標識は青い丸、注意警告標識は黄色の三角になります。
また、外国語を積極的に表記することが推奨されています。
取付方式マジックテープ材質帆布0.4mm厚(片面型)寸法(高さH×幅W)(mm)585×300
建災防統一安全標識(外国語表記付)つくし工房4日以内出荷
JIS規格に準じた図記号を採用し、禁止標識は赤丸に斜線、指示標識は青い丸、注意警告標識は黄色の三角になります。
また、外国語を積極的に表記することが推奨されています。
材質SCボード厚さ(mm)1穴数4ヶ所寸法(高さH×幅W)(mm)450×300
多言語音声看板 ウィスパースタンドつくし工房翌々日出荷から8日以内出荷
センサー(受動型赤外線検出方式)による音声発生装置と標識を組み合わせた製品で、
5ヶ国語の音声で注意喚起や案内の内容を、通行中の外国人に向けて効果的に伝えることができます。
また、録音再生機能を使えば固定音声以外のメッセージをご自身で吹き込むこともできます。
切替スイッチにより5ヶ国語(日本語・英語・中国語・韓国語・フランス語)音声を適宜切り替え可能です。
8個の切替スイッチは左から日本語・英語・中国語・韓国語・フランス語、予備1、予備2、録音再生となります。
発生させる音声の切替スイッチを付属のマイナスドライバーでONにして下さい。
安全目標用ゴムマグネットつくし工房4日以内出荷
取付方式マグネット材質ゴムマグネット厚さ(mm)0.8寸法(mm)90×800
スカイメッシュつくし工房4日以内出荷
スカイメッシュは、高所掲示用横断幕の強風対策を目的に作られた、メーカーオリジナル商品です。
耐風性が強い。5mmメッシュシートの採用で、風圧抵抗がターポリン(養生シート等)の約1/3。
視認性に優れる。普通のペンキネット等と違い、網目をふさぐ特殊印刷加工をほどこしてあり、文字が途切れずハッキリとしています。
防火加工品。丈夫な高強力ポリエステル繊維に、防火処理塩化ビニールをコーティング。
取付方式垂れ幕材質ポリエステル+PVC仕様ヒモ8本付寸法(mm)540×120ハトメ数8
スカイメッシュつくし工房4日以内出荷
スカイメッシュは、高所掲示用横断幕の強風対策を目的に作られた、メーカーオリジナル商品です。
耐風性が強い。5mmメッシュシートの採用で、風圧抵抗がターポリン(養生シート等)の約1/3。
視認性に優れる。普通のペンキネット等と違い、網目をふさぐ特殊印刷加工をほどこしてあり、文字が途切れずハッキリとしています。
防火加工品。丈夫な高強力ポリエステル繊維に、防火処理塩化ビニールをコーティング。
取付方式垂れ幕材質ポリエステル+PVC仕様ヒモ20本付ハトメ数20
音声標識セリーズつくし工房4日以内出荷
録音再生機能が付きました。状況に応じてスイッチを切り替えるだけで、固定音と録音再生の2モードで使用できます。
材質(本体)ABS樹脂付属品電池、単管取付金具質量(kg)1.2(電池含む)センサー焦電型遠赤外線使用電池単3電池×4本(DC6V)電池寿命1日平均100回作動で1ヶ月録音時間20秒音量(dB)75
三角旗つくし工房当日出荷から4日以内出荷
材質ターポリン仕様片面印刷、ヒモ200mm付寸法(mm)300×300取付方式吊り下げ
蛍光標識つくし工房当日出荷から4日以内出荷
取付方式穴4材質ポリプロピレン厚さ(mm)1.5寸法(mm)300×450穴数4
吊下げ標識 つるしん坊 両面タイプつくし工房当日出荷から4日以内出荷
単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。遮光性ターポリンの採用で裏透けが無いため、とても見やすくなっています。
用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識取付方式吊り下げ材質遮光性ターポリン厚さ(mm)0.4寸法(mm)550×450
吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプつくし工房当日出荷から4日以内出荷
単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。
用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識取付方式吊り下げ材質帆布厚さ(mm)0.4寸法(mm)550×450
横幕つくし工房4日以内出荷
大型横幕つくし工房4日以内出荷
取付方式吊り下げ材質布製仕様ヒモ14本付寸法(mm)900×5400ハトメ数14
ヘリア腕章つくし工房(6件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ドイツ カールフロデンベルク社との技術提携により国内生産された合成皮革製品で、摩擦、引っかき等に十分な強度を備えたレザー調の素材です。
材質ヘリア製合成皮革仕様安全ピン付、ヒモ付厚さ(mm)1寸法(mm)90×390
筋かい用つるしっこ (裏側視認可能タイプ)つくし工房当日出荷から4日以内出荷
ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしく又、透明生地の使用により、裏側からも視認できる。
取付方式吊り下げ材質ポリエチレン厚さ(mm)0.5寸法(mm)567×450タイプ裏面視認可
つるしっこつくし工房4日以内出荷
ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしい。3ヶ所の穴なの位置で、ロープ用、バリケード用、単管用の3通りの使い方が可能。
材質ポリエチレン厚さ(mm)0.5寸法(mm)670×350
つるしっこ (裏側視認可能タイプ)つくし工房当日出荷から4日以内出荷
ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしく又、透明生地の使用により、裏側からも視認できる。3ヶ所の穴なの位置で、ロープ用、バリケード用、単管用の3通りの使い方が可能。
取付方式吊り下げ材質ポリエチレン厚さ(mm)0.5寸法(mm)670×350タイプ裏面視認可
つるしん坊メッシュつくし工房(5件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
立正大学と株式会社電脳と共同で安全標識を心理学的な視点から調査、分析し、デザインされた吊り下げ型メッシュ標識です。マジックテープによる着脱式で、設置も簡単。メッシュ構造で耐風圧性能も高めました。単管パイプはもちろん、バリケード、ロープ、筋かいにも設置することが可能です。
仕様上部裏面マジックテープ付材質ターポリンメッシュ厚さ(mm)0.6寸法(mm)535×310取付方式吊り下げ
壁つなぎタグつくし工房4日以内出荷
ビニタイ付で取り付けが簡単です。
用途建設現場で、足場と建物をつなぐ金具を外すと危険だということを知らせる為の標識です。取付け方法ビニタイ巻き付け材質軟質ビニール(PVC)質量(g)6縦(mm)170横(mm)60
スイング標識 金具付つくし工房当日出荷から4日以内出荷
ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。付属のクランプにより、取り付けも簡単です。標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。
用途作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。
役職表示ワッペンつくし工房(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
各種役職の表示を明確に行うことができます。
用途役職等を表示するために使用します。仕様安全ピン付材質軟質ビニール取付方式安全ピン
吹付プレートつくし工房当日出荷から4日以内出荷
丈夫な亜鉛鉄板製で、繰り返しご使用いただけます。
用途床や壁面等掲示物を使用できないところに表示する場合に。材質亜鉛鉄板
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3
盗聴盗撮発見器ファミリー・ライフ税込¥4,618¥4,198
消防鳶豊稔企販税込¥25,278¥22,980
大鳶豊稔企販税込¥17,578~¥15,980~
モードステッカーEverGreen INTERNATIONAL税込¥549¥499