床貼り標識(開口部注意)つくし工房当日出荷から4日以内出荷
用途工場内・作業所内の足もとへの注意喚起に。厚さ(mm)1.2取付粘着シール縦(mm)300横(mm)450シートサイズ300×450
ウィンズウェイ 段差注意 片面表示つくし工房8日以内出荷
カラーコーン用表示板。軽量・薄型コンパクト
材質プラパール幅(mm)300厚さ(mm)5高さ(mm)620文字内容段差注意 片面表示質量(g)160内径(Φmm)カラーコーン差込み部:80
全面反射立看板(自立型)つくし工房翌々日出荷
取付方式スタンド式材質スチール+反射シート種別鋼板下地 全面反射シート張り・鉄枠・自立型寸法(mm)1600×550、(板面)1400×550質量(kg)6
写真入り反射立看板 び~看(自立型)つくし工房6日以内出荷
取付方式スタンド式材質スチール+反射シート種別鋼板下地 全面反射シート張り・鉄枠・自立型寸法(mm)1600×550、(板面)1400×550質量(kg)6
蛍光高輝度反射立看板(自立型)つくし工房6日以内出荷
通常使われているエンジニアリンググレード品に比べ6倍以上の輝度を持ち、さらに耐久性のある蛍光色の採用で夜間はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時等に高い視認性を持ちます。
遠距離からの視認性が一般的オレンジより高い。
判読性が一般的オレンジよる高い。
表面硬度の向上により、ひっかきキズに強い。
取付方式スタンド式材質スチール+反射シート(蛍光)
ノンスリップ標識つくし工房(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
スリップを防止する床面貼り付け標識。
高性能ノンスリップシートを使用。
1.2mm厚の特殊樹脂素材の表面に、アルミナ粒を撒布。
裏面は強力粘着剤付で、施工も簡単。
取付方式床面貼付材質特殊樹脂+アルミナ粒厚さ(mm)1.2
コーンサインTSつくし工房(1件のレビュー)4日以内出荷
カラーコーンにワンタッチで取り付けできる全面反射標識。
見やすく分かりやすい、大きな文字表示の片面タイプ。
軽量でソフト。角のないデザインの安全で環境にやさしい発泡ポリエチレン製。
特許番号:第3645971号
取付方式カラーコーン取付材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)4寸法(mm)500×300
スイング標識 金具付つくし工房4日以内出荷
ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。付属のクランプにより、取り付けも簡単です。標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。
用途作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。
吹付プレートつくし工房当日出荷から4日以内出荷
丈夫な亜鉛鉄板製で、繰り返しご使用いただけます。
用途床や壁面等掲示物を使用できないところに表示する場合に。材質亜鉛鉄板
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3