マグネット短冊標識つくし工房当日出荷
ゴムマグネット製ですので鋼製の平地に簡単に設置、取り外しが可能です。
トラスコ品番184-8112材質ゴムマグネット厚さ(mm)0.8取付マグネット式縦(mm)360横(mm)120表示内容消火器
建災標識吊り下げタイプ(外国語表記付)つくし工房当日出荷から4日以内出荷
JIS規格に準じた図記号を採用し、禁止標識は赤丸に斜線、指示標識は青い丸、注意警告標識は黄色の三角になります。
また、外国語を積極的に表記することが推奨されています。
取付方式マジックテープ材質帆布0.4mm厚(片面型)寸法(高さH×幅W)(mm)585×300
建災防統一安全標識(外国語表記付)つくし工房4日以内出荷
JIS規格に準じた図記号を採用し、禁止標識は赤丸に斜線、指示標識は青い丸、注意警告標識は黄色の三角になります。
また、外国語を積極的に表記することが推奨されています。
材質SCボード厚さ(mm)1穴数4ヶ所寸法(高さH×幅W)(mm)450×300
埋設表示シートつくし工房当日出荷から4日以内出荷
掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブルなどの切断・破損事故を未然に防ぐため、地下埋設物と地表の中間に敷説する位置表示シートです。
耐寒性・耐薬品性・耐油性に優れたポリエチレンクロスを使用し、超音波熱融着で2倍折込加工をしてあります。
2倍折込(ダブル)は、掘削作業時に引っ掛けた際、折りたたみ部分が解け、破断することなく伸びます。
取付方式シートタイプ材質ポリエチレンクロス+ラミネート質量(kg)2寸法(幅Wmm×長さLm)150×50
短冊形ゴムマグネットつくし工房当日出荷から4日以内出荷
材質ゴムマグネット厚さ(mm)0.8寸法(mm)360×120
蛍光標識つくし工房当日出荷から4日以内出荷
取付方式穴4材質ポリプロピレン厚さ(mm)1.5寸法(mm)300×450穴数4
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3
リフトベルト仙台銘板税込¥3,298¥2,998