短冊標識 熱中症予防管理者つくし工房当日出荷
材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)360×120穴数上下穴2ヶ所表示内容熱中症予防管理者
マグネット短冊標識つくし工房当日出荷
ゴムマグネット製ですので鋼製の平地に簡単に設置、取り外しが可能です。
トラスコ品番184-8112材質ゴムマグネット厚さ(mm)0.8取付マグネット式縦(mm)360横(mm)120表示内容消火器
短冊標識つくし工房4日以内出荷
イラストと大きな文字で、防犯カメラの設置を明確に表示しています。
トラスコ品番183-6891厚さ(mm)1取付上下2ヶ所穴あり縦(mm)360横(mm)120表示内容防犯カメラ作動中
短冊標識つくし工房当日出荷
樹脂製のボードで手軽に防火管理者を表示を設置できます。
トラスコ品番184-0019厚さ(mm)1取付上下2ヶ所穴あり縦(mm)200横(mm)80表示内容防火管理者
小型短冊標識 火元責任者 正/副つくし工房当日出荷
樹脂製のボードで手軽に火元責任者表示を設置できます。
トラスコ品番183-8427寸法(mm)200×80本体SCボード
短冊形標識 化学物質管理者つくし工房当日出荷
材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)360×120穴数上下穴2ヶ所表示内容化学物質管理者
短冊標識(横型120×360)つくし工房当日出荷から4日以内出荷
取付方式穴左右2材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)120×360穴数左右穴2ヶ所
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3
リフトベルト仙台銘板税込¥3,298¥2,998