資格表示ステッカーつくし工房当日出荷から4日以内出荷
作業に必要な資格を表示するヘルメット用ステッカーです。サイズはΦ40です。
役職表示ステッカー 足場点検者つくし工房当日出荷
足場の点検時、点検者の指名が義務付けられましたー令和5年厚生労働省令22号(安衛則の一部改正)が10月1日より施行-
仕様つや消し材質PET(銀地)ステッカー寸法(mm)30×70文字内容足場点検者取付方式ステッカー
ヘリア腕章つくし工房当日出荷
足場の点検時、点検者の指名が義務付けられましたー令和5年厚生労働省令22号(安衛則の一部改正)が10月1日より施行-
仕様安全ピン付、ヒモ付材質ヘリア製合成皮革厚さ(mm)1寸法(mm)90X390表示内容足場点検者入数1本
全面反射立看板(自立型)つくし工房翌々日出荷
取付方式スタンド式材質スチール+反射シート種別鋼板下地 全面反射シート張り・鉄枠・自立型寸法(mm)1600×550、(板面)1400×550質量(kg)6
資格名ゴムマグネットつくし工房4日以内出荷
取付方式マグネット材質ゴムマグネット厚さ(mm)0.8寸法(mm)75×90
吊下げ標識 つるしん坊 透明ポケットタイプつくし工房(4件のレビュー)当日出荷
単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識「つるしん坊シリーズ」の透明ポケット付きタイプ(小型バージョン)です。A3・A4サイズの用紙(タテ・ヨコ兼用)が入り、オリジナルの標識を作ることができます。A3・A4サイズのKY用紙を使い、現地KY活動に使用したり、階数や通り芯の表示をするなど、応用範囲の広い標識ベースです。
用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識材質帆布+透明塩化ビニール
吊下げ標識 つるしん坊 両面タイプつくし工房当日出荷から4日以内出荷
単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。遮光性ターポリンの採用で裏透けが無いため、とても見やすくなっています。
用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識取付方式吊り下げ材質遮光性ターポリン厚さ(mm)0.4寸法(mm)550×450
吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプつくし工房当日出荷から4日以内出荷
単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。
用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識取付方式吊り下げ材質帆布厚さ(mm)0.4寸法(mm)550×450
ヘリア腕章つくし工房(6件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ドイツ カールフロデンベルク社との技術提携により国内生産された合成皮革製品で、摩擦、引っかき等に十分な強度を備えたレザー調の素材です。
材質ヘリア製合成皮革仕様安全ピン付、ヒモ付厚さ(mm)1寸法(mm)90×390
エプロン標識つくし工房(1件のレビュー)4日以内出荷
マジックテープによる着脱式。風圧に強い吊り下げ型。軽量で耐久性の高い素材を使用。
取付方式吊り下げ材質ターポリン仕様上部裏面マジックテープ付厚さ(mm)0.3寸法(mm)425×900
筋かい用つるしっこつくし工房4日以内出荷
ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしい。
取付方式吊り下げ材質ポリエチレン厚さ(mm)0.5寸法(mm)567×450
筋かい用つるしっこ (裏側視認可能タイプ)つくし工房4日以内出荷
ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしく又、透明生地の使用により、裏側からも視認できる。
取付方式吊り下げ材質ポリエチレン厚さ(mm)0.5寸法(mm)567×450タイプ裏面視認可
つるしっこつくし工房4日以内出荷
ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしい。3ヶ所の穴なの位置で、ロープ用、バリケード用、単管用の3通りの使い方が可能。
材質ポリエチレン厚さ(mm)0.5寸法(mm)670×350
つるしっこ (裏側視認可能タイプ)つくし工房当日出荷から4日以内出荷
ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしく又、透明生地の使用により、裏側からも視認できる。3ヶ所の穴なの位置で、ロープ用、バリケード用、単管用の3通りの使い方が可能。
取付方式吊り下げ材質ポリエチレン厚さ(mm)0.5寸法(mm)670×350タイプ裏面視認可
壁つなぎタグつくし工房4日以内出荷
ビニタイ付で取り付けが簡単です。
用途建設現場で、足場と建物をつなぐ金具を外すと危険だということを知らせる為の標識です。取付け方法ビニタイ巻き付け材質軟質ビニール(PVC)質量(g)6縦(mm)170横(mm)60
作業工程マグネットつくし工房4日以内出荷
専用の作業工程標識と併用することで、よりわかりやすく週間工程を表示することができます。
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3
基板アンテナMono Wireless税込¥1,099¥999
非常食船山税込¥26,978¥24,980