安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「矢印 表示板」の検索結果
特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2.4GHzの周波数帯域を使用して、複数の矢印板を流動・点滅させることができます。
同時点滅2パターン、流動点滅8パターンのモード切替が可能。
電波ユニットで、親機、子機の設定が簡単にできます。
乾電池式を採用し、設置場所を選びません。
最大100台まで流動可能。
寸法(mm)787×78×432
仕様昼夜照度自動切替機能付
質量(kg)4.7(電池別)
電源単一乾電池×3本
LED色レッド
フレーム(mm)370×755
LED使用数(個)32
設置位置5~20m間隔
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
2.4GHzの周波数帯域を使用して、複数の矢印板を流動・点滅させることができます。
同時点滅2パターン、流動点滅8パターンのモード切替が可能。
ソーラーボックスに電波ユニットを内蔵し、親機、子機の設定が簡単にできます。
ソーラー電源方式を採用し、環境に配慮した製品です。
専用充電器(別売)を使用すれば100V電源から充電可能。
最大100台まで流動可能。
寸法(mm)787×78×432
仕様夜間自動点灯装置付
質量(kg)4.7
電源(太陽電池)7.1V・150mA、(二次電池)4.8V・2000mAh
LED色レッド
フレーム(mm)370×755
LED使用数(個)32
設置位置5~20m間隔
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。