絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(305)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,451)
  • グリーンクロス(2,339)
  • ユニット(2,200)
  • SHIMANO(シマノ)(2,098)
  • エスコ(2,034)
  • カツイチ(1,279)
  • 日本緑十字社(1,144)
  • (1,013)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](958)
  • つくし工房(937)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(880)
  • マリンテック(809)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • がまかつ Gamakatsu(660)
  • 仙台銘板(586)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(567)
  • RS PRO(538)
  • TRUSCO(496)
  • 岩崎製作所(487)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 北アルプス立山連峰 5年保存水 アズワン

    北アルプス立山連峰 5年保存水

    アズワン(1件のレビュー)
    2,970税込3,208
    1箱(2000mL×6本)ほか
    翌々日出荷
    北アルプス立山連峰が水源の軟水で、乳児のミルク用にも使用できます。安否情報やり取りができる、災害用伝言ダイヤルの利用方法をラベルに記載しています。
  • 固定金具 アズワン

    固定金具

    アズワン(1件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1ケース(5枚)
    当日出荷
    特に重い物には、ビス穴があるのでより頑丈に固定できます。 特殊両面テープが貼ってあるので、容易に備品と壁面とを固定できます。
    付属品ネジ×20本、コンクリート用釘×10本種別L字金具材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)4
  • ベルト式固定金具 アズワン

    ベルト式固定金具

    アズワン(2件のレビュー)
    879税込967
    1セット
    当日出荷
    地震の揺れを押さえ込みます。強力なベルトで天板を壁面に固定し、地震の揺れから倒れを防ぎます。 長さを自由に調節できますので、しっかりと固定することができます。コンクリート壁にも取り付け可能です。
    付属品ネジ×6本・コンクリート釘×2本ベルト幅(mm)20穴径(Φmm)(ビス)4
  • 非常持出袋 アズワン

    非常持出袋

    アズワン
    419税込461
    1個
    当日出荷
    手提げもできる非常持出袋。
    寸法(mm)300×340質量(g)53アズワン品番64-5100-96
  • 劇・毒物ワッペン アズワン

    劇・毒物ワッペン

    アズワン(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(5枚)
    当日出荷
    タックシール付
    材質ミラーコート紙寸法(mm)230×90
  • 防犯カラーボール アズワン

    防犯カラーボール

    アズワン(1件のレビュー)
    2,780税込3,058
    1箱(2個)
    当日出荷
    飛散効果が高い防犯用のカラーボールです。
    種別2個入アズワン品番3-7822-01
  • ワコー業務用 アルミ保温シート ロール アズワン

    ワコー業務用 アルミ保温シート ロール

    アズワン(1件のレビュー)
    21,780税込23,958
    1個
    当日出荷
    湯面に浮かべるだけで空気中に逃げていく熱を防ぎ、お湯の温度低下を防いでくれます。温泉・大浴場・温水プールなど、お湯の加熱燃料費を大幅節約します。お湯の加熱燃料費を大幅節約!
    幅×厚さ(mm)1200×4
  • ソルボシート アズワン

    ソルボシート

    アズワン(4件のレビュー)
    3,440税込3,784
    1枚
    当日出荷
    振動・衝撃対策に優れた特性を発揮するエーテル系シートです。
    種別ノンスリップマット材質PU(ポリウレタン)長さ(mm)300幅(mm)300ロイヤルブルー硬度0~25度(JIS(A))
  • コンパクトファーストエイドキット CFシリーズ アズワン

    コンパクトファーストエイドキット CFシリーズ

    アズワン
    449税込494
    1個
    当日出荷
    バッグやリュックにキャリングしやすい便利なセミハードケースに入ったミニマム救急セット
  • 角型大型タンク用 オプション アズワン

    角型大型タンク用 オプション

    アズワン(1件のレビュー)
    18,860税込20,746
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 角型大型タンク アズワン

    角型大型タンク

    アズワン
    25,344税込27,878
    1個
    当日出荷
    材質PPキャスターなし
  • IDホイッスル&カラビナリング アズワン

    IDホイッスル&カラビナリング

    アズワン
    199税込219
    1個
    欠品中
    IDシートを内蔵した非常用ホイッスル。カラビナリング付き。
    寸法(mm)102×150×12(個装)質量(g)28アズワン品番64-5100-99
  • カラビナ付ファスナーポーチ アズワン

    カラビナ付ファスナーポーチ

    アズワン
    419税込461
    1個
    当日出荷
    クッション性素材のカラビナ付ポーチ。内側には片面メッシュポケット付き。
    寸法(mm)200×150×50質量(g)52アズワン品番64-5100-95
  • 制帽用ビニールカバー アズワン

    制帽用ビニールカバー

    アズワン
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    制帽用の雨除けの厚手のレインカバーです。
    仕様●サイズ:フリーサイズ●素材:ビニールアズワン品番68-1078-69
  • 簡易貯水タンク 屋外用 SPPPシリーズ アズワン

    簡易貯水タンク 屋外用 SPPPシリーズ

    アズワン
    17,900税込19,690
    1個
    翌々日出荷
    建設現場や非常時の貯水に適しています。 不要時は折り畳めるため、収納スペースが節約可能です。
    材質PVC
  • トラロープ カット品 PE アズワン

    トラロープ カット品 PE

    アズワン
    1,510税込1,661
    1巻
    当日出荷
    工事現場の安全標識や区分表示用に適しています。
  • 特定小電力トランシーバーセット アズワン

    特定小電力トランシーバーセット

    アズワン
    23,900税込26,290
    1セット(2台)
    当日出荷
    手軽にご使用いただけるローコストタイプ。
    仕様アンテナは折りたためます。セット内容本体・ベルトクリップ・イヤホンマイク×各2材質ポリカーボネート製・ABS樹脂質量(kg)180g(単三アルカリ電池3本含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.8×2.8×11.5(アンテナは含みません)周波数(MHz)送受信:422.050~422.300(12.5Hzステップ)アズワン品番61-7332-94
  • 粘着式耐震ベルトTベルト アズワン

    粘着式耐震ベルトTベルト

    アズワン
    2,390税込2,629
    1セット(2本)
    当日出荷
    種別転倒防止ベルト
  • 劇・毒物ワッペン アズワン

    劇・毒物ワッペン

    アズワン
    2,574税込2,831
    1袋(5枚)
    当日出荷
    背面に粘着テープ付
    材質PVC寸法(mm)230×90
  • バイオハザードステッカー アズワン

    バイオハザードステッカー

    アズワン(1件のレビュー)
    693税込762
    1袋(12ラベル×5シート)ほか
    当日出荷
    材質紙+粘着剤(強粘着)取付方式ステッカー
  • 非常停止スイッチ アズワン

    非常停止スイッチ

    アズワン
    29,700税込32,670
    1個
    当日出荷
    コンセントとプラグが標準で搭載した非常停止スイッチです。接地端子付き(3P)プラグに対応した大電流(AC100V 15A)タイプです。加熱機器や電動工具などに使用できます。押切型のキノコスイッチを採用しています。※解除にはキノコスイッチの回転とリセットボタンの2か所の動作が必要です。
    仕様押切型寸法(mm)ボタン部:キノコ型(Φ40、押切(プッシュロック)型全長(m)3.3ケーブル長(m)コンセント側/1.8、スイッチボタン側/1.5アズワン品番4-6190-01適応AC100V 50/60Hz 15A (PSE認証)
  • 転倒防止ベルト 2本入 アズワン

    転倒防止ベルト 2本入

    アズワン
    3,760税込4,136
    1パック(2本)
    当日出荷
    キャビネット、ロッカー等の転倒防止に使用できます。ゴムベルトで衝撃を吸収するので壁に優しい設計です。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要で、取り外す時も専用工具不要です。対象物を動かさずに取付可能です。壁への穴あけ不要!
    付属品アルコールパッド2枚材質ゴムベルト×1本(NBR+PVCゴム)、クサビ×2個(ABSアロイ樹脂)、接着パッド付きフック×2個(ABSアロイ樹脂+アクリル系接着材)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20耐荷重(kg)160以下/1セット(2本使用時)質量(g/本)60使用環境温度(℃)0~40アズワン品番4-2387-01耐震性震度6強相当
  • キャスターフレームホルダーBバックル付 アズワン

    キャスターフレームホルダーBバックル付

    アズワン
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷
    オープン棚の移動、転倒防止に使用できます。強力接着パッドにより穴あけ工事不要です。バックルを取外すことにより一時的な移動が可能です。交換用テープを使用し、再利用可能です。対象物に2個使用
    種別転倒防止ベルトアズワン品番61-3740-99
  • 防災用ウエットティッシュ(5年保証) アズワン

    防災用ウエットティッシュ(5年保証)

    アズワン
    33,520税込36,872
    1箱(200袋×20枚)
    翌々日出荷
    製造日より5年間保存・使用できるウエットティッシュです。
    種別20枚入/袋×200袋アズワン品番3-4624-01
  • リンクフレームフラット アズワン

    リンクフレームフラット

    アズワン
    4,790税込5,269
    1個
    当日出荷
    種別転倒防止ストッパー
  • 撮影用黒板 横型 373シリーズ アズワン

    撮影用黒板 横型 373シリーズ

    アズワン
    4,950税込5,445
    1個
    4日以内出荷
    工事用の撮影用黒板です。
    仕様●材質:木アズワン品番67-7415-16
  • コンパクト防災セット CBシリーズ アズワン

    コンパクト防災セット CBシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    災害時・緊急時に必要最低限の内容を携帯できるコンパクトな防災セット
    寸法(mm)165×220×30(巾着)
  • 災害用マンホールトイレ[洋式ワイド・テントセット] アズワン

    災害用マンホールトイレ[洋式ワイド・テントセット]

    アズワン
    102,000税込112,200
    1式
    4日以内出荷
    マンホールの真上に設営し、災害時のトイレ場所を効率よく確保できます。手すり内幅540mmのワイドタイプでゆったりと座る事ができます。
    仕様組み立て式(要工具)セット内容<マンホールトイレ>本体×1台、ペーパーホルダー×1個、トイレットペーパー×1個、スチールハンマー×1本、釘・ペグ×各4本<パーソナルテント>本体×1張、簡易ハンマー×1本、ペグ・ロープ×各4本、床固定・強風用フック×各1個、パイプ・テント収納袋×各1袋材質本体:アルミニウム、プレート:スチール粉体塗装、便座・背もたれ/PE(ポリエチレン)、テント:ポリエステル(上部)・ナイロン:シルバーコーティング(サイド)・スチール(フレーム)質量(kg)トイレ:13.5、テント:5.4高さ(mm)便座400~475(25mm間隔・4段階調節)タイプマンホールタイプ適合内径(Φmm)200~400(マンホール)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トイレ:670×750×790~865(25間隔・4段階調節)、テント:1200×1200×2000収納時寸法(mm)トイレ:770×190×680、テント:150×150×920アズワン品番8-2809-01
  • 落下ストッパー AH-916シリーズ アズワン

    落下ストッパー AH-916シリーズ

    アズワン
    1,584税込1,742
    1本
    翌々日出荷
    様々なタイプの支柱のオープン棚へ巻き付け・取り付け・取り外しが可能です。着脱用バックルにより保管物等の出し入れが可能です。ベルトの支柱巻き付け部に滑り止めが付いておりベルトがずれ落ちません。ベルトで容易に設置可能!
    付属品アルコールパッド×1材質ベルト/PP、バックル/POM(ポリアセタール)ベルト幅(mm)25耐荷重(kg)100/本耐震性震度6強相当
  • 防災備蓄用簡易マット(エアーマット暖) アズワン

    防災備蓄用簡易マット(エアーマット暖)

    アズワン
    39,500税込43,450
    1セット(20個)ほか
    7日以内出荷
    専用ポンプを使用して、約1分でマットのセッティングができます。断熱効果が高く、床面からの冷気を遮断して体温の低下を防ぎます。枕機能付きでクッション性に優れています。
  • バルブ開閉確認標識 アズワン

    バルブ開閉確認標識

    アズワン
    1,040税込1,144
    1個
    当日出荷
    黒色部を上下させることで、開・閉を色別表示できます。鉄線等を通して、様々な形状のバルブに容易に設置できます。
    アズワン品番3-5555-01
  • アズツールデニムリストバンド WG-020シリーズ アズワン

    アズツールデニムリストバンド WG-020シリーズ

    アズワン
    749税込824
    1袋(1双)
    翌々日出荷
    デニム素材のため汚れが目立ちにくいです。
    材質綿着脱方式面ファスナー
  • 蓄光ステッカー アズワン

    蓄光ステッカー

    アズワン
    919税込1,011
    1枚
    翌々日出荷
    蓄光素材のため消火器本体に張り付けると、暗い場所でも発光して消火器の位置がわかります。20分程度光を当てれば、6~8時間発光します。
    適合メッセージ:消火器材質3層構造(PETコート/蓄光材/ポリエステル)サイズ(mm)20×180×0.5アズワン品番4-6500-01
  • トイレロールバッグ 30枚入 アズワン

    トイレロールバッグ 30枚入

    アズワン
    4,490税込4,939
    1箱(30枚)
    翌々日出荷
    吸収パッド入りの便器用バッグで、液状廃棄物をすばやく固めます。トイレ袋はロール状になっており、取り出しやすいです。紐付きの袋となっているため、使用後は紐を引っ張って閉じることができます。コンパクトな箱であり、備蓄にも適した形状です。
    材質トイレ袋/PE(ポリエチレン)、吸水シート/高吸収ポリマー・セルロース寸法(mm)205×120×120アズワン品番7-5743-21吸水量(mL)600
  • 非常用簡易トイレ アズワン

    非常用簡易トイレ

    アズワン
    4,010税込4,411
    1セット(50個)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    凝固剤は消臭性に優れたヤシ殻活性炭入りで悪臭の発生を抑えます。洋式トイレ・ポータブルトイレなどに汚物袋をセットし、排泄後に凝固剤を袋のまま入れるだけで簡単にご使用いただけます。凝固剤は袋が自然に溶けて素早く水分を吸収し、固化します。水を使わない非常用トイレ
    用途非常用成分ヤシ殻活性炭入り凝固剤保存期間(年)8
  • LED合図灯 アズワン

    LED合図灯

    アズワン
    1,990税込2,189
    1個
    翌々日出荷
    誘導用途に適しています。
    材質ハンドル部/ABS樹脂、点滅部/ポリカーボネート全長(mm)540質量(g)約126径(Φmm)30電源単2乾電池×2本(別売)連続使用時間約80時間点灯方式点滅アズワン品番3-775-01
  • 難燃備蓄用毛布(日本防災協会認定品) アズワン

    難燃備蓄用毛布(日本防災協会認定品)

    アズワン
    78,400税込86,240
    1箱(10枚)
    翌々日出荷
    アルミ圧縮袋に入っており、コンパクトサイズで収納場所をとりません。
    種別1500×2000mm 10枚入 FA-110アズワン品番3-4628-01
  • バイオハザードマークシール Y-90黄 アズワン

    バイオハザードマークシール Y-90黄

    アズワン
    3,267税込3,594
    1袋(200枚)
    当日出荷
    用途鋭利物に。寸法(mm)Φ90アズワン品番8-4810-02
  • 有機溶剤注意標識 A4サイズ OSCSシリーズ アズワン

    有機溶剤注意標識 A4サイズ OSCSシリーズ

    アズワン
    1,498税込1,648
    1枚
    翌日出荷
    労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(有機溶剤中毒予防規則第24条)に基づいた標識です。複数掲示が行い易いA4縦サイズです。有機溶剤のGHS表示の確認に役立ちます。
    付属品貼付用両面シール(6個/シート入)材質PETボトルリサイクルボード寸法(mm)297×210質量(g)90アズワン品番4-6853-04溶剤有機溶媒名:メタノール