汎用性が高く幅広い用途に使用できる南京錠です。
ヨーロッパENグレード基準に裏付けられた耐久性です。
寒冷地、砂漠、海上など過酷な環境でも作動します。
耐ピッキング性に優れ、ドリル、のこぎり等による攻撃にも強固です。
用途保管庫のドア、オートバイ、配電スイッチなど
付属品キー3本
材質/仕上(ボディ)真鍮/クローム仕上げ、(シャックル)ステンレス/クローム仕上げ
材質(本体)真鍮/クローム仕上げ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×32.4×19
吊内幅(mm)18
吊径(mm)Φ5
シリンダークラシック
ロックキー式
材質(吊)ステンレス/クローム仕上げ
コンパクトな本体で広範囲の用途に適した南京錠です。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×21×33.8
つる径(Φmm)7
材質(ボディ)真鍮、(シャックル)ステンレス
材質(本体)真鍮
仕上真鍮×クローム
シリンダークラシック
ロックキー式
材質(吊)ステンレス
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。