南京錠 PL330ABLOY(アブロイ)当日出荷から4日以内出荷
汎用性が高く長期使用に適した高耐久性南京錠です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×43.1×22材質(ボディ)真鍮、(シャックル)硬化ボロン鋼材質(本体)真鍮径(Φmm)8仕上クロームシリンダープロテックロックキー式材質(吊)硬化ボロン鋼
南京錠 PL341ABLOY(アブロイ)4日以内出荷から5日以内出荷
高度なセキュリティが必要とされる用途に適した非常に強固な南京錠です。
材質(ボディ)真鍮、(シャックル)硬化ボロン鋼材質(本体)真鍮径(Φmm)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×52.7×25仕上クロームシリンダープロテックロックキー式材質(吊)硬化ボロン鋼
南京錠 PL340ABLOY(アブロイ)(1件のレビュー)5日以内出荷
高度なセキュリティが必要とされる用途に適した非常に強固な南京錠です。
材質(ボディ)硬化鋼、(シャックル)硬化ボロン鋼材質(本体)硬化鋼径(Φmm)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×52.7×25仕上クロームシリンダープロテックロックキー式材質(吊)硬化ボロン鋼
南京錠 PL342ABLOY(アブロイ)(2件のレビュー)4日以内出荷
シャックルをカバーするように硬化鋼製ボディを延長することで、カッティング・ツールやペンチなどによる攻撃に対して難攻不落な威力を発揮します。
ロックキー式材質(本体)硬化鋼材質(吊)硬化ボロン鋼材質(ボディ)硬化鋼、(シャックル)硬化ボロン鋼径(Φmm)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×75.7×25仕上クロームシリンダープロテック
南京錠 PL350ABLOY(アブロイ)(3件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
表面硬化鋼製ボディは、高度のセキュリティを必要とされる用途に最適です。
材質(ボディ)硬化鋼、(シャックル)硬化ボロン鋼材質(本体)硬化鋼径(Φmm)14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×57.6×30仕上クロームシリンダープロテックロックキー式材質(吊)硬化ボロン鋼
南京錠 PL362ABLOY(アブロイ)5日以内出荷
最高のセキュリティが必要とされる用途に最適です。
ショルダー部を高くした表面硬化鋼製ボディと上部に備えられたシリンダー部により、最高レベルのセキュリティとプロテクションがもたらされます。
ロックキー式材質(本体)硬化鋼材質(吊)硬化ボロン鋼材質(ボディ)硬化鋼、(シャックル)硬化ボロン鋼径(Φmm)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×95.7×30仕上クロームシリンダープロテック
南京錠 PL3020/3021ABLOY(アブロイ)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
コンパクトな本体で広範囲の用途に適した南京錠です。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×21×33.8つる径(Φmm)7材質(ボディ)真鍮、(シャックル)ステンレス材質(本体)真鍮仕上真鍮×クロームシリンダークラシックロックキー式材質(吊)ステンレス
南京錠 PL320ABLOY(アブロイ)(1件のレビュー)当日出荷
汎用性が高く幅広い用途に使用できる南京錠です。
ヨーロッパENグレード基準に裏付けられた耐久性です。
寒冷地、砂漠、海上など過酷な環境でも作動します。
耐ピッキング性に優れ、ドリル、のこぎり等による攻撃にも強固です。
用途保管庫のドア、オートバイ、配電スイッチなど付属品キー3本材質/仕上(ボディ)真鍮/クローム仕上げ、(シャックル)ステンレス/クローム仕上げ材質(本体)真鍮/クローム仕上げ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×32.4×19吊内幅(mm)18吊径(mm)Φ5シリンダークラシックロックキー式材質(吊)ステンレス/クローム仕上げ
南京錠 PL321ABLOY(アブロイ)4日以内出荷
汎用性が高く幅広い用途に使用できる南京錠です。
付属品キー3個材質(ボディ)真鍮、(シャックル)ステンレス材質(本体)真鍮径(Φmm)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×38.4×19仕上クロームシリンダープロテックロックキー式材質(吊)ステンレス
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3
リフトベルト仙台銘板税込¥3,298¥2,998