プライヤー型マルチツール。非常に利便性が高く、コンパクトでありながら1本で工具箱替わりになるような機能を搭載。高品質な各ツールはロック機能付きで、安定した作業を実現。さらに人間工学に基づいた設計で、手になじみ持ち易い形状です。軽量でコンパクトなボディは、使うたびに利便性を実感できます。ご家庭で、仕事で、アウトドアで、ロープの切断からボトルのせん抜きまで、さまざまな用途に役立ちます。これさえあれば、備えは万全。
仕様●サイズ:商品サイズ/10.5×3.5×1.8cm●重量:210g●材質:ステンレス鋼●カラー:シルバー●機能:コルクせん抜き、プライヤー、ワイヤーカッター(硬度40HRc以下のワイヤー)、ハードワイヤーカッター、ラージブレード、はさみ、のこぎり、プラスドライバー(フィリップス型1/2)、リーマー(穴あけ)、カン切り、マイナスドライバー3mm、せん抜き、マイナスドライバー5.5mm、クレートオープナー(金てこ)、ワイヤーベンダー(ワイヤー曲げ)、金属のこぎり、金属やすり、マイナスドライバー2.5mm、のみ7mm、ワイヤーストリッパー、ワイヤースクレーパー、スケール(inch)、スケール(cm)、スクレーパー、ビットレンチ、ビットケース、フィリップス型ビット0(プラスドライバー)、トルクスビット10、トルクスビット15、追加ビット用スペース、めがねドライバー●付属品:ナイロンケース
アズワン品番65-8766-01
1個
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。