絞り込み
ブランド
  • ワールドクリエイト
  • モノタロウ(293)
  • エスコ(2,653)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,464)
  • グリーンクロス(2,218)
  • ユニット(2,095)
  • SHIMANO(シマノ)(1,952)
  • カツイチ(1,290)
  • 日本緑十字社(1,169)
  • (951)
  • つくし工房(875)
  • マリンテック(847)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(816)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • DAIWA(ダイワ)(679)
  • RS PRO(633)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(521)
  • がまかつ Gamakatsu(515)
  • 仙台銘板(488)
  • Panasonic(パナソニック)(470)
  • 岩崎製作所(467)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロユース蓄電池 NE-BAT3100-Y ワールドクリエイトプロユース蓄電池 NE-BAT3100-Yワールドクリエイト
669,800税込736,780
1台
7日以内出荷
発動発電機の置き換えに大容量・大出力のパワフル蓄電池システム
仕様●大容量:3100Wh●実効容量:280Wh(90%)※25℃、1000W、出力、新品電池、満充電時電源効率によって決まる実際に使用できる電力です。記載がない製品は電池容量の割に使用できる電力が少ない場合があります。●定格出力:2100W(力率1)●▼最大出力:3900W(25℃、5秒間、力率1)●高速充電対応:約3時間●防音対策不要・屋内使用可・メンテ不要アズワン品番65-3728-60
キャリーケース可搬型蓄電池 NE-BATシリーズ ワールドクリエイトキャリーケース可搬型蓄電池 NE-BATシリーズワールドクリエイト
469,800税込516,780
1台
16日以内出荷
1000VA出力インバータ搭載。UPS機能標準搭載。(常時商用方式)キャリングケースタイプで持ち運び楽々。
仕様●バッテリー容量:1088Wh●バッテリー:リチウムイオン電池●出力:AC100V(50Hz/60Hz)●出力電力(typ):1000W(VA)●出力ポート:AC出力/2口●充電部入力電圧:AC100V(50Hz/60Hz)●充電時間:約6時間●UPS時切り替え時間:0.01秒●使用温度範囲(放電時):-20℃~+40℃●使用温度範囲(充電時):0℃~+40℃●期待寿命:2000サイクル●サイズ:W 356mm×L 229mm×H 559mm(キャスター含む)●重量:26kgアズワン品番65-3728-59