安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「co 警報器」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SC-735 一酸化炭素検知機能付き火災警報器 新コスモス電機 動画あり
「もっと早く、火災を見つける。」おしゃれで高機能な住宅用火災警報器が発売! 業界初!!一酸化炭素(CO)を検知すると危険をおしらせし、煙に対する感度を2倍(メーカー比)にして、より早く火災を発見します。 電池寿命は約10年で、安心の日本製。 温度・湿度センサ搭載!熱中症/乾燥環境をおしらせしてより快適な空間作りをサポートします。
用途ご家庭の寝室、階段、廊下、居室 感知方式煙式 電池寿命約10年 機能故障おしらせ機能、電池切れおしらせ機能、交換期限おしらせ機能 使用温度範囲(℃)0~40 警報音・音量【火災警報】ウーウー カンカンカン 火事です 火事です、【CO注意報】ウーウー ピッポッ ピッポッ 一酸化炭素を検知しました 危険です 危険です、【火災警報+CO注意報】ウーウー カンカンカン 火事です 火事です、【熱中症おしらせ(危険)】(暑さ指数が31℃以上が10分継続で1回、さらに30分継続後1回、さらに30分継続後1回)ポーン 部屋が大変暑くなっています 熱中症に注意しましょう 質量(g)約145 付属品取付ねじ2本、石膏ボードピン5本、石膏ボード用仮止めピン1個、専用リチウム電池1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×52×75 規格・住宅用防災警報器(特例基準:CO反応式)検定合格・一般財団法人日本ガス機器検査協会検査合格※当製品は、消防法で定められている住宅用防災警報器としてご使用して頂けます。 取付場所天井、壁
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

SC-335 一酸化炭素検知機能付き火災警報器 新コスモス電機 動画あり
「もっと早く、火災を見つける。」おしゃれで高機能な住宅用火災警報器が発売! 業界初!! 一酸化炭素(CO)を検知すると危険をおしらせし、煙に対する感度を2倍(メーカー比)にして、より早く火災を発見します。 電池寿命は約10年で、安心の日本製。
用途ご家庭の寝室、階段、廊下、居室 規格・住宅用防災警報器(特例基準:CO反応式)検定合格・一般財団法人日本ガス機器検査協会検査合格※当製品は、消防法で定められている住宅用防災警報器としてご使用して頂けます。 取付場所天井、壁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×52×75 電池寿命約10年 機能故障おしらせ機能、電池切れおしらせ機能、交換期限おしらせ機能 感知方式煙式 付属品取付ねじ2本、石膏ボードピン5本、石膏ボード用仮止めピン1個、専用リチウム電池1個 警報音・音量【火災警報】ウーウー カンカンカン 火事です 火事です、【CO注意報】ウーウー ピッポッ ピッポッ 一酸化炭素を検知しました 危険です 危険です、【火災警報+CO注意報】ウーウー カンカンカン 火事です 火事です 使用温度範囲(℃)0~40 質量(g)約145
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

CL-715 アウトドア用 一酸化炭素アラーム COALAN 新コスモス電機 動画あり
ガス警報器メーカーがお届けする頼れる新アイテム。日本製センサー使用。「一酸化炭素を検知しました。危険です。危険です。」と音声にてお知らせします。防塵・防滴構造(IP54相当)。一酸化炭素濃度0-999ppmを表示。静音モード搭載:アラーム時にスイッチを押すと2分間音量を下げることが出来ます。バックライト機能搭載:スイッチを押すと5秒間バックライトが点灯。PEAK機能搭載:一酸化炭素検知した場合にスイッチを押すと5秒間一酸化炭素濃度の最大値を表示。故障お知らせ:本体が故障した場合に「Err」と表示します。さらに音声でもお知らせします。電池残量お知らせ機能搭載:電池残量が少なくなった場合に、LCD表示と音声やブザーでお知らせします
用途車中泊やアウトドアなどに。薪ストーブ/焚き火/キャンプ/テント/テントサウナ/コンパクト/音声/乾電池/一酸化炭素/co検知器 付属品カラビナ1個、点検用スポイト1個、取扱説明書 質量(g)90 電源単4形アルカリ乾電池×2本 (別売り) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7×2.9
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

おすすめ人気ランキング