セーフティ・ウォーク すべり止めテープ グラフィックス3M(スリーエム)当日出荷
<安全標語>と<イラスト>が入ったすべり止め機能もつ路面表示材です。水や油がかかっても効果が持続します。裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工です。
用途屋内・半屋外兼用。工場など労働現場のヒヤリ・ハット対策や労働災害防止に。取付け方法貼付タイプ(粘着シール)材質プラスチック寸法(縦×横)(mm)250×370引張強度(N/25mm)310粘着力(N/25mm)18
路面標示用貼付式グラフィックサイン3M(スリーエム)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
耐久性に優れ、歩行者用路面標示材として最適です。また、屋内外を問わず貼付可能です。
特別な機械・作業を必要とせず、貼り付けるだけの簡単施工タイプです。
取付け方法粘着シール質量(g)200寸法(縦×横)(mm)300×300
コマーシャル・パーキング・グラフィックス33M(スリーエム)翌日出荷から9日以内出荷
圧倒的な耐久性を実現した路面用フィルムです。
タイヤでの据え切りに対応でき、車両、フォークリフト等で通過した際も高い耐久性を保ちます。
これまで適用が困難だったアスファルトにも施工が可能です。
用途平滑なコンクリート面、平滑なアスファルト面に。
駐車場、工場、倉庫のサインに。材質/仕上特殊アクリルフィルム/特殊金属層横(mm)1000取付け方法粘着剤無し、専用接着剤と専用オーバーコート剤による施工
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3
リフトベルト仙台銘板税込¥3,298¥2,998