92万画素のハイビジョン映像
モニターは見やすい7インチタッチパネル液晶
モニターは録画機能を搭載(microSDカード録画)
最大200mの電波到達距離
無線カメラは壁面と天井に取付可能。
防水+音声+夜間撮影の強力トリプルタッグ
LAN端子あり
4カメラ同時録画(別売増設カメラAT-8811Txを3台まで増設可)、上書き録画、モニター再生、PC再生可能
専用アプリiHomeCam
形状防水・暗視型
保護等級【カメラ】IP66相当、【モニター】非防水
セット内容無線カメラ、受信機モニタ、無線アンテナ、ACアダプター(DC9V 800mA)、ACアダプター(DC5V 2A)、LANケーブル、自己融着テープ、取り付けネジセット、microSDカード(4GB)、取扱説明書(保証書含む)
材質【カメラ】アルミ合金
質量(g)【カメラ】405、【モニター】約435
方式【録画機能】録画:スケジュール/モーション検知/マニュアル
表示方式【モニター】1/2/4分割
制御【無線技術情報】(干渉)FHSS
使用可能機種【遠隔映像確認】iPhone/iPad/Android
直径×長さL(Φmm×mm)【カメラ】60×127.5
有効画素数【カメラ】92万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【モニター】198×130×28.2(アンテナ収納時)
記録媒体【録画機能】microSD
消費電流(mA)【カメラ】400、【モニター】最大1500(充電時)
DC電源アダプタ(V)【カメラ】9 800mA、【モニター】DC5 2A
センサー型式【カメラ】1/4型CMOS
解像度【録画機能】録画:1280X720(HD)/680X480(VGA)(各カメラ個別設定)、【遠隔映像確認】画像:Hight1280X720/Medium 640X480/Low 320X240
液晶モニター【モニター】7型LCD(800×480)
記憶容量(GB)【録画機能】最大:32
アンテナ【カメラ】SMA-R
アズワン品番64-9111-76
バッテリー稼動時間【モニター】内蔵:連続最大2.5時間
人感センサ検出距離(m)【カメラ】6以内(検知角120°)
最低被写体照度(Lux)【カメラ】0(赤外線撮影時)
フレームレート【カメラ】出力:最大30FPS、【録画機能】記録:7~8fps/15fps(HD)(15fps/30fps(VGA))
変調方式【無線技術情報】GFSK
画角【カメラ】水平:60°
周波数拡散【無線技術情報】周波数ホッピング方式
通信距離(m)【無線技術情報】最大200(見通し)
音声出力【カメラ】○
赤外線投光距離【カメラ】最大7m(LED20個)
動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~+45、【モニター】-0~+40
使用周波数(GHz)【無線技術情報】2.4帯(2408MHz~2468MHz)
映像出力【モニター】外部:なし
映像化方式【無線技術情報】MPEG-4
データレート(bits)【無線技術情報】4M
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
AFH-101(フルHD無線カメラ&モニターセット)専用の増設用カメラです。
ドーム型なので玄関の軒下や屋内でも背景に馴染むのでいかにも防犯カメラの威圧感なく設置可能です。
保護等級IP54の防水仕様なので、軒下など直接の風雨にさらされない場所であれば屋外設置も可能です。
AFH-101受信機で最大4台まで増設可能です。
付属品ACアダプター、取付ネジ、カメラ用アンテナ、癒着テープ
材質アルミ合金
形状ドーム型
質量(g)約440
タイプAFH-101用増設カメラ
使用温度範囲(℃)-5~50
奥行(mm)81
寸法(Φmm)109
センサー1/2.7インチCMOSセンサー
保護等級IP54相当
レンズサイズ(mm)3.6
視野角水平115°/垂直64°
使用場所屋内/屋外
赤外線投光距離最大7m
1台
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
高画質200万画素!無線カメラシリーズのフルハイビジョンモデル登場。
このセット1つで「見る・撮る・再生」が全て行えます!スマートフォンからの遠隔監視にも対応。
200万画素のフルHDモジュール(1920x1080)を採用しフルハイビジョンで撮影。
従来のHDモデルと比較して約2倍、アナログカメラ(CVBS)と比較して約4倍の高解像度を実現しました。
モニター部は10インチのタッチパネル(静電容量方式)仕様。既存モデルよりも大きく見やすく軽く触る感覚で操作できます。
付属のHDMIケーブルでお手持ちのテレビと接続すればより大画面で映像確認ができます。
近くに電源さえあれば、取り付けに特別な資格は必要ありません。
カメラを壁面や天井に固定して電源を取るだけの作業で設置が行えます。DIYが得意な方ならご自身で設置可能です。
保護等級IP66相当(カメラのみ)
セット内容無線カメラ「AFH-111Tx」×1、受信機モニター「AFH-121Rx」×1、カメラ用ACアダプタ(DC9V 0.8A)×1、モニター用ACアダプタ(DC5V 3A)×1、カメラ用無線アンテナ×1、HDMIケーブル(HDMI_miniHDMI )×1、LANケーブル×1、六角レンチ×1、取付ネジセット×1、自己融着テープ×1、取扱説明書(保証書含む)×1
材質アルミ合金
質量(g)(本体・ブラケット・ケーブル)約460、(モニター)約700
電源(カメラ)9V_0.8A、(モニター)DC5V_3A
ケーブル長(m)3.2
対応OS遠隔映像確認:iOS6.0以降、Android4.0以降
センサー1/2.7インチCMOSセンサー
有効画素数約200万画素(1920×1080)
消費電流(mA)(カメラ)最大530、(モニター)最大1900
解像度【録画】Full_HD:1920×1080、HD:1280×720(各カメラ個別設定)【遠隔確認画像】高:1920×1072、中:1280×720、640×352
検知距離(m)【人感】最長:約7(検知角約80°)
外寸法(mm)(カメラ本体)Φ65×127.5、(モニター)265×175×65
記録ファイル形式H.264
アンテナSMAタイプ
照度(Lux)可視光撮影:4.5、最低被写体:0
アズワン品番64-9111-89
記録メディアmicroSD、microSDHC、microSDXCカード、USB メモリー、USB_HDD
タッチパネル方式静電容量
接続台数4台(同時録画可能)
フレームレート10~12fps(1920×1080)、20~25fps(1280×720)
変調方式GFSK /FHSS
画角水平:90°、垂直:50°
通信距離(m)最大200(阻害物・阻害電波のない環境において)
赤外線投光距離最長約10m
動作温度範囲(℃)(カメラ)'-10~50、(モニター)0~40
録画方式モーション検知、スケジュール、マニュアル
1台
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。