4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アラオカラバリ
現場に彩りを与え、見える化を促進。単管バリケードをハッキリと認識させることができ、衝突事故を防止できます。 単管バリケードの開口部にマジックテープで設置するだけの簡単設置です。JIS安全色で色分け、4色で可視化しています。 風抜けの良いメッシュ生地を採用しています。単管バリケード開口部からの進入防止にも最適です。 単管の長さに応じてハサミ等でカットして設置ができます。1mごとにカットが可能です。(固定バンドに沿ってカット)。 4色を目的別に使用する事により、現場内各箇所、各区画の注意喚起等に使用して頂けます。
用途単管バリケードの可視化、カラー毎の使い分けに。 長さ(mm)3800 幅(mm)440
1枚
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本の単管で社旗・安全旗を同時固定!。 Wクリップによって旗が垂れることなくしっかり張れます!
用途無風時でも社旗・安全旗が垂れずにきれいに掲示 セット内容本体、クリップ×2、キャップ×1、固定金具 使用方法1.3本のボルトを緩めた状態で単管に通します2.通した後、ボルトを締めて本体を固定します。3.付属のキャップ(必要に応じて固定リング)を取付けて完成です。 材質スチール 対応幅(mm)旗:1000、1300、1500
1本
8,598 税込9,458
3日以内出荷

ゴムライニングとバネ位置改良により、グリップ力が大幅にUPしました。 あらゆるシート類の完全固定に最適です。 耐寒用樹脂使用のため寒い場所でも安心です。 樹脂のカバーにバネをはめ込む一体式により着脱が簡単です。
タイプ42.7Φ単管用
1セット(120個)
59,980 税込65,978
当日出荷

旗のサイズおよび上段設置・下段設置を問わず、これ1本ですべての状況に対応できます。伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
トラスコ品番489-8001 セット内容本体、キャップ×1個、クリップ×2個、固定リング×1個 材質スチール 適合パイプ径(Φmm)Φ48.6(単管用)
1セット
9,898 税込10,888
翌日出荷