使いやすくて軽量、設置・撤去も簡単です。
単管に通しての使用も可能です。
ポリプロピレン製で引張・引裂強度に優れ、寸法安全性が抜群です。
用途住宅工事や道路工事等での、防護仕切や安全通路の確保に。
長さ(m)50
幅(m)1
網目(mm)40×80
円の集合体が通過車両の衝撃を効率よく分散し、わずかな接地面で抵抗力を最大限に発揮。
ジョイント構造の為破損した場合でも部分交換が可能。
「濡れ路面」でも使用できるため、突然の雨でも大丈夫。
プライマーなどでの粘着固定を必要とせず、簡単設置・簡単撤去で作業時間を短縮し、安全性を向上。
質量(g)920
外径(Φmm)600
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。