安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「土嚢」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
土を使用していない土のう。水に浸すと体積が約20倍に! 軽くて薄くて場所いらず、残留水の給水用途にも
寸法(mm)給水前:500×400×5、給水後:450×350×110
使用期限製造日和5年間
用途定置網や養殖生簀の重しとして。
材質ポリプロピレン(PP)
容量(kg)約100
ロープ径(Φmm)約8
ロープ長さ(m)4
色ブラック
通常のコンテナバックより高強度の補強ベルトを使用している為、水産・陸上共に活用できます。
UV剤配合により、紫外線劣化に対する耐久性に優れております。
定置網設置の省力化にも適しております。
土木作業、建築現場、廃材の搬出などの大型土のうとしても効率アップに役立ちます。
仕様排出口なし
材質本体・ベルト部/ポリプロピレン(PP)
形状丸型
寸法(mm)Φ800×H800+投入口H600
色黒
タイプ500kgタイプ
ベルト幅(mm)150
1セット(10枚)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
土を使用していない新しいタイプの土のうです。水に浸すだけで体積が約20倍に膨らみ、水害などからの浸水を防ぎます。
軽くて薄くて場所いらず。使用後は元の大きさに戻すことができるので、後処理も簡単です。
緊急時にもスピード対応。水に浸してわずか数分で体積が20倍に給水膨張します。
従来品比べ耐候性がアップ。吸水スピードはそのままで、ぬめりが出にくく、従来に比べて約3倍長く持続できるようになりました。
用途家屋、店舗、学校、病院、駅ビルなどの浸水防止に。
シャッター、自動ドアの隙間からの浸水防止に。
浸水時、コンピューターの周りに膨張させ積み上げ、保護してください。
浸水時、下水管の水の逆流防止に丸めて入れてください。
スポーツグラウンドの水たまりを早く乾かしたいときに。
寸法(mm)500×400×3、(吸水後)450×350×110
質量(kg)0.14
タイプ標準
使用期限製造日より3年以内
処理方法(1)天日干しにすると使用前ほどの大きさになり(約1~3週間かかります)処分しやすくなります。(2)早く処理する場合は、脱水剤の使用により、水分とポリマー分離し処分しやすくなります。
1パック(10枚)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
土を使用していない新しいタイプの土のうです。水に浸すだけで体積が約20倍に膨らみ、水害などからの浸水を防ぎます。
軽くて薄くて場所いらず。使用後は元の大きさに戻すことができるので、後処理も簡単です。
緊急時にもスピード対応。水に浸してわずか数分で体積が20倍に給水膨張します。
従来品比べ耐候性がアップ。吸水スピードはそのままで、ぬめりが出にくく、従来に比べて約3倍長く持続できるようになりました。
用途家屋、店舗、学校、病院、駅ビルなどの浸水防止に。
シャッター、自動ドアの隙間からの浸水防止に。
浸水時、コンピューターの周りに膨張させ積み上げ、保護してください。
浸水時、下水管の水の逆流防止に丸めて入れてください。
スポーツグラウンドの水たまりを早く乾かしたいときに。
寸法(mm)500×400×5、(吸水後)450×350×110
質量(kg)0.55
タイプ標準
使用期限製造日より3年以内
処理方法(1)天日干しにすると使用前ほどの大きさになり(約1~3週間かかります)処分しやすくなります。(2)早く処理する場合は、脱水剤の使用により、水分とポリマー分離し処分しやすくなります。
1パック(5枚)
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。