安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「赤外線カメラ」の検索結果

関連キーワード
308件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能 防水+離れた場所での監視が可能 初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能あり 使用場所屋外 形状防水・暗視型 仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス セット内容カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1 ケーブル長(m)10(電源・信号一体型) 機能防水機能、赤外線 画面サイズ4.3インチ
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

LCD 内蔵で録画データを見ることができます。電源接続不要で最大3 年待機可能です。(電池性能、環境によって変化します)。高感度センサーと、34 個の赤外線LED で夜間でも最大20 m 検知撮影できます。防水機能(IP66相当)で-10~60℃の環境で使用可能
用途電源のない屋外での防犯カメラとして、動物などの記録用カメラとして 仕様写真:最大58Mピクセル(JPG形式) セット内容本体、取り付け用バンド、USBケーブル、DCプラグケーブル 形状防水 寸法(mm)約140×98×73 質量(g)約300 電源DC6V/1A レンズ画角120度 波長(nm)赤外LED:940 メモリーmicroSDカード(最大128GB) 検知範囲動感:120度、最大20m(赤外線方式) 最大解像度ビデオ:2.7k(30fps) 電池単3電池8本(最大待機時間3年) LCD仕様2.0インチ 動作周囲温度(℃)-10~60(結露が無いこと) 使用場所屋外 防水性IP66相当 取扱説明書(0.38MB)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

汎用タイプの防犯カメラ。存在自体の防犯効果も期待できます。 水平面・天井・壁面など様々な場所に設置可能。 赤外線により夜間でも監視が可能です。
用途屋外防水・赤外線による夜間監視も可能ため様々な場所での防犯監視として 使用場所屋外 付属品ACアダプター(DC12V/1A)、固定用器具(スタンド及びビス一式等) 寸法(mm)約75×65×120 質量(g)約290 電源DC12V/1A(ACアダプター使用) センサーCMOS 有効画素数25万 総画素数27万 出力信号NTSC コネクタBNCプラグ 最低被写体照度(Lux)0(赤外線LED対応時) 赤外線投光距離約30m
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

高画質の赤外線カメラで屋外、夜間の撮影が可能。防水+離れた場所での監視・録画が可能。カメラ4台の映像切り替え・同時表示が可能。サイクル録画機能で常に最新データをハードディスク(500GB)に保存。メモリー容量が足りない場合は古いファイルから自動消去します。メモリーの交換や操作の必要がなく常に最新データを保存します。
用途自宅の掃き出し窓のある軒先や、玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視。 自動機・設備などの目視の安全確認に。 セット内容カメラ×4、モニター×1、ケーブル×4、録画機×1 形状防水・暗視型 防塵防水性能あり 画面サイズ10インチ 画素数30万画素 使用場所屋外 容量(GB)HD:500GB
1セット
72,980 税込80,278
4日以内出荷

付属品本マニュアル、メガネケース、USB接続ケーブル 寸法(mm)129×93×39 センサー(動感)90度、最大9m/赤外線方式 電池単3電池4本(最大待機3ヶ月) 解像度(ビデオ)1080P/720P/VGA(AVI)、(写真)12/8/5MPixel(JPG) 動作環境温度:0~50℃、湿度:20~80% LED(赤外)最大約20m(940nm) F値3・1 対応メモリーカードマイクロSDカード(最大32GB) 特性防水 画角90度
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

赤外線カメラで屋外・夜間の撮影が可能。 防水+離れた場所での監視が可能。 赤外線カメラで夜間リアルタイムモニタにも対応。(夜間時はモノクロ画像)
防塵防水性能あり 使用場所屋外 形状防水・暗視型 仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス セット内容カメラ×4、ケーブル×4、録画機×1 ケーブル長(m)10×4(電源・信号一体型) 機能赤外線
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷

本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。 データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。 USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。 サイクル録画機能を搭載しております。 録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状天井接地型 仕様防水仕様なし、赤外線機能あり 寸法(mm)約Φ93×65 質量(g)約170 電源DC5V/2A(ACアダプター使用) センサー1/4インチCMOS 解像度640×480または353×288ピクセル フォーマット形式(録画)3GP 撮影距離(cm)約20~∞ カラーモード赤外線LED照射時は白黒 最低被写体照度(Lux)0 画像補正ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節) 画角60度
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

800万画素の4K撮影により、超高画質でクリアな映像を録画可能。動く物体を検知して自動撮影!防犯対策・省エネ運転に効果を発揮!。赤外線カメラで夜間もクリアに撮影。(ただし、夜間時はモノクロ撮影になります)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。タイマー録画や録画スケジュール機能も搭載。
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視 仕様●モニター仕様:サイズ:21.5インチ・約510×385×200mm(スタンド含む)、質量:約2.1kg(スタンド含む)、最大解像度:1920×1080pixel、表示色:1677万色、視野角:水平/垂直170°、入力端子:映像HDMI・VGA●録画機仕様:カメラ接続台数:最大4台、画像出力:VGA/HDMI、カメラ信号形式:AHDNTSC/PAL(1~4入力)、有線LAN:有、(1ヶ所)、動作環境温度:0~40℃(結露が無いこと)、サイズ:約255×223×48mm(突起部除く)、ハードディスク:内蔵型・3.5インチSATA(4TB)、電源:DC12V/2A~4A(ACアダプター使用) 防塵防水性能IP66相当 使用場所屋外 容量(TB)HDD4TB カメラ仕様センサ:1/3インチ CMOS、出力信号形式:AHD 3840×2160 NTSC、明るさ(照度) 0.11LUX/0LUX(赤外線LED点灯時)0.0011LUX(赤外線非照射時)0.0011LLUX(赤外線非照射時)カラー表示、SN比:48dB以上、焦点距離:f=3.6mm、撮影画像水平距離:約13m、カメラ画素:約800万画素、画角:65°、防水:IP66相当、サイズ 約200×65Φmm (スタンド部含む) 約300g、動作環境温度 -10~50℃ モニターサイズ21インチ
1セット
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

画像認識によるAI機能により人のみ検知する防犯カメラ。 。境界線を超えるとアラーム通知する「警報線」や侵入禁止エリアに入るとアラーム通知する「警報区域」の設定ができる。「警報区域」については、L字やコ字など多角形にも対応し、人の動きや場所に合わせた細かな設定が可能。800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置可能で配線がすっきりする。(省配線)。赤外線カメラで夜間撮影にも対応。(夜間時はモノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。タイマー録画や録画スケジュール機能も搭載。
用途倉庫や工場・駐車場、玄関やベランダ・お庭などの監視 形状BOX型 寸法(mm)カメラ:約120×Φ65、録画機:約255×223×48(突起部除く) 質量(g)カメラ:約360g 電源AC-DC12V-4A 信号形式【出力】NTSC 解像度カメラ:約800万画素、モニター:1920×1080pixel 入力端子HDMI/VGA 使用場所屋内外 容量(TB)(録画機)HD4TB付 動作温度範囲(℃)カメラ:0~50℃
1個
85,980 税込94,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブロードウォッチ防犯カメラ
屋外型4K対応赤外線LED搭載防犯カメラ
用途SEC-Kシリーズ追加・交換用カメラ 径(Φmm)65 長さ(cm)20 接続方式AHD 照明赤外線LED 動作温度(℃)-10~50 画素数800万画素 出力形式AHD 3840×2160 NTSC 防水生活防水
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

防犯カメラ撮影を補助する赤外線照明です。 暗くなると自動点灯し、約20~100m先まで有効です。
仕様防水:屋外使用可能(水没不可) 付属品設置用ビス一式 寸法(mm)約85×115×75 質量(g)約400 電源(V)DC12_1A センサー光量センサー自動点灯(検知照度約10LUX) 波長(nm)赤外線:850 使用環境(温度)'-20~50、(湿度)10~80 到達距離(m)目安:20~100
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

防犯カメラ撮影を補助する赤外線照明です。 暗くなると自動点灯し、約5~20m先まで有効です。
付属品設置用ビス一式 質量(g)約200 電源(V)DC12_1A センサー光量センサー自動点灯(検知照度約10LUX) 寸法(Φ×mm)約65×50 波長(nm)850(赤外線) 使用環境(温度)-20~50、(湿度)10~80 到達距離(m)5~20(目安) 使用場所防水:屋外使用可能(水没不可)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

防犯カメラ撮影を補助する赤外線照明です。 暗くなると自動点灯し、約10~30m先まで有効です。
仕様防水:屋外使用可能(水没不可) 付属品設置用ビス一式 寸法(mm)約Φ65×60 質量(g)約180 電源(V)DC12_1A センサー光量センサー自動点灯(検知照度約10LUX) 波長(nm)赤外線:850 使用環境(温度)'-20~50、(湿度)10~80 到達距離(m)目安:10~30
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

400万画素の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途玄関やベランダ・お庭、駐車場や倉庫などの監視 形状BOX型 寸法(mm)【録画機】約255×223×48(突起部除く) 質量(g)約350 タイプ有線LAN:有(1ヶ所) 出力【画像】VGA/HDMI 電源【カメラ】DC12V/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12V/2A~4A(ACアダプター使用) センサー1/4インチ CMOS 信号形式【出力】NVR / NTSC 、【カメラ】NVR NTSC/PAL(1~8入力) 寸法(Φ×mm)約65×120 液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 質量:約1.0kg 、 最大解像度:1920×1080pixel 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A 画素数約400万画素 使用場所屋内/屋外 最大接続台数【カメラ】8台 動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと) モニターサイズ16インチ ハードディスク内蔵型・3.5インチ SATA
1セット
96,980 税込106,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「見る」「録る」に特化したリーズナブルな防犯カメラセット。赤外線LED搭載で、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視 形状防水・暗視型 寸法(mm)(カメラ)約75×65×120、(録画機)約255×223×48(突起部除く)、(モニター)約375×300×180(スタンド含む) 質量(kg)(カメラ)約0.24、(モニター)約1.0 出力(画像)VGA/HDMI 電源DC12V/2A~5A(ACアダプター使用) センサー1/3インチ CMOS 信号形式(カメラ)AHD NTSC/PAL(1~8入力) 最大解像度1920×1080pixel 照度(Lx)0(赤外線LED 対応時) 白黒表示・0.01(赤外線非対応時)カラー表示 表示色1677万色 ディスプレイ15.6インチ 視野角水平/垂直160° 入力端子映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) S/N比48dB 以上 出力信号VGA / NTSC 動作周囲温度(℃)(カメラ)-10~50、(録画機)0~40(結露が無いこと)、(モニター)0~50 画素数(カメラ)約30万画素 使用場所屋外型 容量(TB)HDD1TB 画角約65° 有線LAN有(1ヶ所) ハードディスク無、内蔵型・3.5インチ SATA(1TB)
1セット
64,980 税込71,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「見る」「録る」に特化したリーズナブルな防犯カメラセット。赤外線LED搭載で、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視 使用場所屋外型 センサー1/3インチ CMOS 出力信号VGA / NTSC 照度(Lx)0(赤外線LED 対応時) 白黒表示・0.01(赤外線非対応時)カラー表示 S/N比48dB 以上 画角約65° 画素数(カメラ)約30万画素 質量(kg)(カメラ)約0.24、(モニター)約0.5 動作周囲温度(℃)(カメラ)-10~50、(録画機)0~40(結露が無いこと)、(モニター)0~50 接続台数(カメラ)最大4台 出力(画像)VGA/HDMI 信号形式(カメラ)AHD NTSC/PAL(1~8入力) 有線LAN有(1ヶ所) ハードディスク無、内蔵型・3.5インチ SATA(500GB) 電源DC12V/2A~5A(ACアダプター使用) ディスプレイ10インチ 最大解像度1024×600pixel 表示TFT(TN)LCD 入力端子映像HDMI・VGA・BNC・RCA セット内容有線30万画素カメラ4台、録画機、10インチモニター、電源その他 寸法(mm)(カメラ)約75×65×120、(録画機)約255×223×48(突起部除く)、(モニター)約250×165×35 形状防水・暗視型
1セット
55,980 税込61,578
4日以内出荷

かんたんセットなので面倒な設定が一切不要。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視 質量(kg)約1.0 センサーCMOS 1/2.7インチ(3M) フィルター赤外線カットフィルター:あり (赤外線LED非点灯時) 寸法(cm)26×23×4 最大解像度1920×1080pixel 表示色1677万色 視野角水平/垂直160° 入力端子映像:HDMI、VGA(インターレース方式は非対応) 動作温度(℃)0~40(結露が無いこと) 照度(Lux)0.1、0(赤外線LED点灯時) ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n プロトコルH.265 動作温度範囲(℃)0~50 USBタイプUSB2.0、2ポート カメラ仕様対応:専用Wi-Fiカメラ、設定変更入力:マウス、マウス操作によるキー入力 画面寸法(mm)約375×300×180(スタンド含む) モニターサイズ15.6インチ 有線LANRJ45 ハードディスク内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA
1セット
74,980 税込82,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ4台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD4TB 画素数カメラ:約400万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様4台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
1セット
89,980 税込98,978
7日以内出荷

400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ1台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD2TB 画素数カメラ:約400万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様1台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
1セット
49,980 税込54,978
7日以内出荷

200万画素(2M)対応、モニター無しのコストパフォーマンスに優れたセット。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載のカメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など 仕様アップリンクポート数:2ポート 電源DC12V/2A(ACアダプター使用) 大きさカメラ:約180g(スタンド含む)、約105×70×65mm(本体部分) 動作環境カメラ:温度-10℃~50℃ ※但し、結露なきこと 信号方式100BASE-T(PoE) カメラ仕様カメラ接続台数:1台(最大9台) ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 500GB
1セット
31,980 税込35,178
7日以内出荷

800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の800万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途玄関やベランダ・お庭、駐車場や倉庫などの監視 形状BOX型 寸法(mm)【録画機】約255×223×48(突起部除く) 質量(g)約350 タイプ有線LAN:有(1ヶ所) 出力【画像】VGA/HDMI 電源【カメラ】DC12V/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12V/2A~4A(ACアダプター使用) センサー1/4インチ CMOS 信号形式【出力】NVR / NTSC 、【カメラ】NVR NTSC/PAL(1~8入力) 寸法(Φ×mm)約65×120 照度(Lx)0LUX/0LUX(赤外線LED照射時)白黒表示・0.0011LLUX(赤外線非照射時)カラー表示 液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 質量:約1.0kg 、 最大解像度:1920×1080pixel 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A 画素数約800万画素 使用場所屋内/屋外 最大接続台数【カメラ】8台 容量(TB)HDD4TB付き 動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと) モニターサイズ16インチモニター ハードディスク内蔵型・3.5インチ SATA
1セット
129,800 税込142,780
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ1台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD1TB 画素数カメラ:約400万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様1台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 1TB
1セット
44,980 税込49,478
7日以内出荷

800万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ8台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD2TB 画素数カメラ:約800万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様8台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
1セット
169,800 税込186,780
7日以内出荷

800万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ7台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD8TB 画素数カメラ:約800万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様7台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 8TB
1セット
189,800 税込208,780
7日以内出荷

800万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ6台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD8TB 画素数カメラ:約800万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様6台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 8TB
1セット
169,800 税込186,780
7日以内出荷

800万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ5台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD8TB 画素数カメラ:約800万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様5台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 8TB
1セット
159,800 税込175,780
7日以内出荷

800万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ5台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD4TB 画素数カメラ:約800万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様5台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
1セット
139,800 税込153,780
7日以内出荷

800万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD1TB、HDD用ビス4本、カメラ4台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD4TB 画素数カメラ:約800万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様4台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
1セット
119,800 税込131,780
7日以内出荷

800万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ2台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD8TB 画素数カメラ:約800万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様2台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 8TB
1セット
99,980 税込109,978
7日以内出荷

800万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ2台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD4TB 画素数カメラ:約800万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様2台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
1セット
81,980 税込90,178
7日以内出荷

400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ8台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD4TB 画素数カメラ:約400万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様8台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
1セット
139,800 税込153,780
7日以内出荷

400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ6台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD8TB 画素数カメラ:約400万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様6台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 8TB
1セット
139,800 税込153,780
7日以内出荷

400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ6台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD4TB 画素数カメラ:約400万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様6台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
1セット
119,800 税込131,780
7日以内出荷

400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ5台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD8TB 画素数カメラ:約400万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様5台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 8TB
1セット
129,800 税込142,780
7日以内出荷

400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ3台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD1TB 画素数カメラ:約400万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様3台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 1TB
1セット
63,980 税込70,378
7日以内出荷

400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ1台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD8TB 画素数カメラ:約400万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様1台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 8TB
1セット
79,980 税込87,978
7日以内出荷

800万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ8台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD8TB 画素数カメラ:約800万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様8台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 8TB
1セット
199,800 税込219,780
7日以内出荷

800万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ8台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD4TB 画素数カメラ:約800万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様8台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
1セット
179,800 税込197,780
7日以内出荷

800万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ7台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD2TB 画素数カメラ:約800万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様7台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
1セット
159,800 税込175,780
7日以内出荷

800万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ5台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD2TB 画素数カメラ:約800万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様5台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
1セット
129,800 税込142,780
7日以内出荷