安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「ACアダプタ DC12V 1.5A」の検索結果

特価
本日7月31日(木)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブル電源NPG-5000G+ソーラーパネルNPS-101Gセット。【NPG-5000G】。大容量・軽量・コンパクト。停電時の照明、家電製品への電力供給、携帯電話やスマートフォンの充電に。キャンプ、釣りなどのレジャー・屋外での作業に。【NPS-101G】。携行型ソーラーパネル 四つ折りコンパクト。軽量 3.1kg。USBポート付き
用途停電時の照明、家電製品への電力供給、携帯電話やスマートフォンの充電に。キャンプ、釣りなどのレジャー・屋外での作業に 付属品【NPG-5000G】ACアダプター・シガーソケット充電コード、MC4ソーラーパネル充電コード、【NPS-101G】DC5521-MC4ケーブル×1 出力【NPG-5000G】AC出力×2:タイプAコンセント AC100V/55Hz(純正弦波)、500W(瞬間最大1000W)、DC出力×3:シガーライターソケット DC12V/8A 1口、DCジャック出力 DC12V/4A 2口、USBポート×4:急速充電TYPE-C DC5V/3A・DC9V/2A・12V/1.5A 1口、急速充電TYPE-A DC5V/3A・DC9V/2A・12V/1.5A 1口、標準TYPE-A DC5V/2.4A 2口、LEDライト:最大4W(明るさ3段階調整/フラッシュ点滅(SOSモールス点灯)、【NPS-101G】出力(DC):100W / 18V / 5.6A(最大)、出力(USB):4.75V-5.25V 2.4V(最大) 入力【NPG-5000G】DC×1:ACアダプター(付属品 入力AC100V-240V/2.5A・出力DC24V/3.75A)、シガーソケット充電コード(付属品 DC12V-24V)、MC4ソーラーパネル充電コード(付属品 DC18V) 機能発電効率:0.22 バッテリーリチウムイオン 充電時間ACアダプタ(付属品)約8~9時間、ソーラパネル(別売り)晴天時10~12時間 バッテリー容量(Ah)50 / 10.8V 保証期間1年 バッテリー容量(mAh)150000 / 3.6V 出力端子【NPS-101G】DC5521端子×1 / USBポート(TYPE-A)×1 各種認証PSE(ACアダプター) バッテリー容量(Wh)540 / 10.8V
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷

日本仕様・大容量・軽量・コンパクト 150000mAh/540Wh・出力500W・1年保証 ソーラーパネルで充電可能(晴天時10~12時間で満充電)
用途停電時の照明、家電製品への電力供給・スマホ充電に キャンプ、釣りなどのレジャー・屋外での作業に 携帯電話・タブレットの充電に、停電時の作業に 質量(kg)5.5 保証期間1年 バッテリー3元系リチウムイオン電池 付属品ACアダプター 24V/3.75Aシガレット変換ヶ-ブルMC4変換ケーブル日本語取扱説明書 出力【AC出力×2】タイプAコンセント AC100V/55Hz(純正弦波)500W(瞬間最大1000W)、【DC出力×3】シガーライターソケット DC12V/8A 1口、DCジャック出力 DC12V/4A 2口、【USBポート×4】急速充電TYPE-C DC5V/3A・DC9V/2A・12V/1.5A 1口、急速充電TYPE-A DC5V/3A・DC9V/2A・12V/1.5A 1口、標準TYPE-A DC5V/2.4A 2口、【LEDライト】最大4W(明るさ3段階調整)/フラッシュ点滅(SOSモールス点灯) 入力【DC×1】ACアダプター(付属品 入力AC100V-240V/2.5A・出力DC24V/3.75A)、シガーソケット充電コード(付属品 DC12V-24V用)、MC4ソーラーパネル充電コード(付属品 DC18V用) 幅(mm)260 高さ(mm)170 奥行(mm)173 定格出力AC100±10V55Hz、QC3.0 18W、5V/2.4A、QC3.0 18W、DC12V 4A、DC12V 8A バッテリー電圧(V)10.8/3.6 充電時間(時間)6~8 波形純正弦波 バッテリー容量(mAh)150000 保管温度範囲(℃)-20~60 バッテリー容量(Wh)540 入力ポートDC12.6-24V 8A 出力ポートAC100V 2出力USB 急速 1出力USB 2.4A 2出力TYPE-C 1出力DC12V 2出力シガー 1出力
1台
74,980 税込82,478
10日以内出荷