コンパクトながら良質な質感の金属製ボディは落ち着いたシャンパンゴールドの焼付塗装仕上げです。
手元のON/OFFスイッチがPTTで、ON側にすると送信状態でロックします。
鋭い指向性を持つため、手で持って口元に向くよう保持していれば、周囲の不要な音声や雑音を拾うことが少なくなります。
適合機種DJ-TX31 ガイドシステム送信機
マイクロフォン部単一指向性エレクトレットコンデンサーマイク
寸法(Φ×mm)約23×92(マイク金属部分/突起物除く)
寸法(mm)920±20(コード部)/41(プラグ部/共にブッシング部分含む)
質量(g)54(コード部)
感度-39dB±3dB(0dB=1V/Pa.1KHz)
周波数特性100~16000Hz
音圧レベル(dB)最大入力110
S/N比60dB以上
定格電圧(V)DC3
動作電圧(V)1.5~10
消費電流(mA)0.5以下
プラグΦ2.5ステレオ
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
工場案内に最適!特定小電力無線ガイドシステム!
胸ポケットにも簡単に入る軽量小型のカードサイズ。
携帯に便利なネックストラップ付いているので、ポケットに入れたときの落下事故や紛失を防ぎます。
設定はマイクロスイッチで手軽に変更可能。
ユーザーが操作出来るのは電源とボリュームなので、誤操作による通信不良のリスクも軽減。
付属品単三乾電池(各個体に1本付属 2本目以降はお客様でご準備ください)、受信機用イヤホン、送信機用マイク
材質ポリカーボネート
質量(g)42(本体のみ)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物除く)52.8×73.8×14.6
アンテナサイズ(mm)28
出力(mW)10/1
通信可能距離(m)半径約70(見通しのよいところ)
使用時間(時間)送信機(DJ-TX31):11、受信機(DJ-RX31):10
特性【納入実績】施設・観光スポットなどのガイド、工場見学、教習、レッスンなど
通話方式交互
サービス分類レンタル
工場案内に最適!特定小電力無線ガイドシステム!
胸ポケットにも簡単に入る軽量小型のカードサイズ。
携帯に便利なネックストラップ付いているので、ポケットに入れたときの落下事故や紛失を防ぎます。
設定はマイクロスイッチで手軽に変更可能。
ユーザーが操作出来るのは電源とボリュームなので、誤操作による通信不良のリスクも軽減。
付属品単三乾電池(各個体に1本付属 2本目以降はお客様でご準備ください)、受信機用イヤホン、送信機用マイク
材質ポリカーボネート
質量(g)42(本体のみ)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物除く)52.8×73.8×14.6
アンテナサイズ(mm)28
出力(mW)10/1
通信可能距離(m)半径約70(見通しのよいところ)
使用時間(時間)送信機(DJ-TX31):11、受信機(DJ-RX31):10
特性【納入実績】施設・観光スポットなどのガイド、工場見学、教習、レッスンなど
通話方式交互
サービス分類レンタル
工場案内に最適!特定小電力無線ガイドシステム!
胸ポケットにも簡単に入る軽量小型のカードサイズ。
携帯に便利なネックストラップ付いているので、ポケットに入れたときの落下事故や紛失を防ぎます。
設定はマイクロスイッチで手軽に変更可能。
ユーザーが操作出来るのは電源とボリュームなので、誤操作による通信不良のリスクも軽減。
付属品単三乾電池(各個体に1本付属 2本目以降はお客様でご準備ください)、受信機用イヤホン、送信機用マイク
材質ポリカーボネート
質量(g)42(本体のみ)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物除く)52.8×73.8×14.6
アンテナサイズ(mm)28
出力(mW)10/1
通信可能距離(m)半径約70(見通しのよいところ)
使用時間(時間)送信機(DJ-TX31):11、受信機(DJ-RX31):10
特性【納入実績】施設・観光スポットなどのガイド、工場見学、教習、レッスンなど
通話方式交互
サービス分類レンタル
特定小電力無線局ラジオマイクB型、GFSK デジタル変調方式の送信機DJ-TX80と受信機DJ-RX80による新しいガイドシステムです。従来の製品より高音質で、300MHz帯C型マイクの倍以上のチャンネル数28個が使用でき、複数グループの運用や国際会議など多数のガイドシステムが使われる現場でも空きチャンネルが見つけやすくなりました。電池は単3形アルカリ乾電池または専用充電池EBP-179が1本で9時間以上駆動、液晶ディスプレイの採用で設定状態の確認も簡単です。多数の受信機のチャンネル合わせもスキャン機能を使って自動でできます。(使用環境に制限があります) 。アンテナ内蔵でスマートかつコンパクトなデザインを採用しました。
質量(g)約80(単三形乾電池含む)
使用温度範囲(℃)-10~+50(充電:0~+40)
定格電圧(V)DC1.5(単三形乾電池1本)/DC1.2(EBP-179)
チャンネル数28ch
周波数範囲806.1250~809.7500MHz
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)74.8×46.8×(電池収納部の突起除く厚さ)20.3(最大27.7)
RoHS指令(10物質対応)対応
電波型式F1E/F1D(GFSK)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。