カテゴリ: 安全用品/防災・防犯用品/安全標識ブランド: モリタ宮田すべて解除
住宅用下方放出型自動消火装置 霧筒 モリタ宮田 (1件のレビュー) 3日以内出荷
オフィスの会議室不足によるシェアオフィスの利用増加とともに、プライバシーに配慮しながらも、省スペースで快適な作業環境を提供する個室型のビジネスブース(可動式ブース)の需要が拡大しています。<br />霧筒( kiritutu )は、そんな多様化する社会のニーズに応える小規模スペースの警戒を目的とし、火災の感知から消火までを全自動で行う、ビジネスブース向け住宅用下方放出型自動消火装置です。<br />下記のような条件を満たしていれば、霧筒を設置することで、スプリンクラーや自動火災報知設備の設置が免除されます。<br />ブースの床面積が3m2 以下<br />天井及び壁が不燃材料で仕上げられていること<br />外部からブース内で発生した火災が目視等で確認できること<br />点検による適切な維持管理がされていること<br />火気設備が使用されないこと<br />宿泊を目的としていないこと<br />仮眠を伴う恐れのないこと(※1. 仮眠を伴うおそれがあっても、連動型住宅用防災警報器が有効に設置され適切に維持管理されていれば、霧筒を設置することで、スプリンクラーや自動火災報知設備の設置が免除されます。)<br />水の4倍の消火性能:水の4倍の消火性能を持つ消火薬剤により消火。冷却効果、浸透性、再燃防止効果も優れています。<br />こだわりのデザイン:本体には耐食性に優れるステンレス材を使用。美観にもこだわったスタイリッシュなデザインです。<br />省スペースで簡単設置:コンパクト設計なうえ、複雑な配管工事や電気工事が不要。日常点検や取り外しも簡単です。<br />人にも環境にも優しい:人に優しい中性の消火薬剤を使用。薬剤の飛散による二次的な災害が少なく使用後の復旧も容易です。
用途 可動式ブース、ビジネスブース、オフィス・シェアオフィス、駅構内、喫煙スペースなど 放射時間 約12秒 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約643×142×262(固定用ハンド・ノズルカバーを含む) 総質量(kg) 約6 使用温度範囲(℃) 0~40 感知方式 易融性金属 作動温度(℃) 72 面積(m2 ) 3(防護) 仕様 住宅用下方放出型自動消火装置、リサイクルシール付、【評定番号】評2021-015号、【消火薬剤】第三種浸潤剤等入り水3L 取扱説明書 (1.36MB)
スーパーボックス(パッケージ型消火設備) モリタ宮田 5日以内出荷
業界トップクラスのコンパクト設計。一体化パッケージで取り付けも簡単。全てが一体化されているため、水源、配管、動力源などが不要で、設置やメンテナンスが容易。パッケージ型消火器として設置しやすくなりました。
水源・配管・ポンプ・電源が不要で、新築はもちろん既築物件にも取付が容易。一体化されたパッケージで設計・施工にかかわる手間を軽減します。業界最小のコンパクトサイズで、設置場所を選びません。また、扉は両開きタイプを採用し、開放した際も大きく広がりません。
ワンマン操作が可能で、薬剤がすぐに放射でき、手元で放出・ストップが可能です。スーパーボックス I 型に使用されている第3種浸潤剤等入り水消火薬剤は、強化液の3倍、水の4倍の消火能力があります。
用途 パッケージ型消火設備 放射時間 約220秒 放射距離 約13~15m 付属品 消火薬剤(1台につき下記が4個) 材質 機器格納箱:SECC 種類 第3種浸潤剤等入り水消火薬剤 容量(L) 80(薬剤) ホース寸法(内径×外径)(mm) Φ20.8×Φ11.8 ホース長さ(m) 25.5 塗装色 機器格納箱防錆処理塗色:アイボリー 認定番号 (型式)PG-029号
パッケージ型泡消火設備Ⅱ型 スーパーボックス モリタ宮田 61日以内出荷
業界トップクラスのコンパクト設計 一体化パッケージで取り付けも簡単!<br />全てが一体化されているため、水源、配管、動力源などが不要で、設置やメンテナンスが容易。パッケージ型消火器として設置しやすくなりました。<br />水源・配管・ポンプ・電源が不要で、新築はもちろん既築物件にも取付が容易。一体化されたパッケージで設計・施工にかかわる手間を軽減します。<br />取扱いが簡単、ワンマン操作が可能で、薬剤がすぐに放射でき、手元で放出・ストップが可能です。<br />業界最小のコンパクトサイズで、設置場所を選びません。また、扉は両開きタイプを採用し、開放した際も大きく広がりません。<br />強力な消火力!スーパーボックスⅠ型に使用されている第3種浸潤剤等入り水消火薬剤は、強化液の3倍、水の4倍の消火能力があります。
仕様 リサイクルシール付、【圧力調整器】放射量:約44L/分 材質 【機器格納箱】SECC、防錆処理塗色:アイボリー、【貯蔵容器】SPHC、【加圧用容器炭酸ガスボンベ】マンガン鋼、【放射ホース】合成ゴム、【ハンドノズル】ADC 型式 【ハンドノズル】把握式(発泡機構付) 質量(kg) 全装備:約173 品番 対応:FF 種類 消火薬剤:機械泡(水成膜)薬第27~4号 使用温度範囲(℃) マイナス20℃~プラス40℃ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 1320×740×270 内容積(L) 【貯蔵容器】36×2、【加圧用容器炭酸ガスボンベ】3.4 板厚(mm) 【機器格納箱】1.2 ホース内径(Φmm) 【放射ホース】16 ホース長さ(m) 【放射ホース】25 収納方法 ホース架式 ガス容量(g) 【加圧用容器炭酸ガスボンベ】N2:565 調整圧力(MPa) 【圧力調整器】0.8 ホース外径(Φmm) 【放射ホース】26 認定番号 型式:PG-040号 液量(L) 薬剤質量:64 放射時間 【圧力調整器】約95秒 放射距離 【ハンドノズル】10~14m ガス容量(L) 【加圧用容器炭酸ガスボンベ】N2:510 耐水圧(MPa) 【貯蔵容器】耐圧試験圧力:2.6 圧力(MPa) 【加圧用容器炭酸ガスボンベ】14.7
アルテシモ掛金具 モリタ宮田 当日出荷 から 6日以内出荷
アルテシモ用簡易式掛け金具です。
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品 ページ: 1/ 3
潮風 オサダ 税込 ¥ 2,968 ~ ¥ 2,698 ~
光漁 オサダ 税込 ¥ 2,198 ~ ¥ 1,998 ~
晴天 オサダ 税込 ¥ 2,748 ¥ 2,498 バスケットへ
海藻 オサダ 税込 ¥ 3,078 ¥ 2,798 バスケットへ
油洗 オサダ 税込 ¥ 2,638 ~ ¥ 2,398 ~
ベビーアビノー70S Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス) 税込 ¥ 2,628 ¥ 2,389
増設用カメラ マザーツール 税込 ¥ 25,278 ¥ 22,980 バスケットへ