容器、各部分はサビに強い耐食仕様で、水と空気(圧力)を注入するだけで繰り返し使用できます。
用途水と圧縮空気で本物の消火器同様の操作性を実現した訓練用消火具
種類薬剤/水(浸潤剤等入り)
訓練用消火具を使用する際に一緒に使用することで、訓練の効果をより高めることができます。簡単に起き上がるので、すぐに何度でも使用できます。組み立て式なので持ち出しも収納も簡単です。
用途放水の精度アップの一助に大活躍の、おてがる訓練まとです。
質量(g)約350
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約630×250×260(正立時)
1台
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
純水を主成分にした薬剤なので、使用後の汚損が少なく、クリーンルーム、サーバールーム、医療施設などにおすすめです。身体への影響も少なく安心です。
種類薬剤/水(浸潤剤等入り)
種別蓄圧式
使用温度範囲(℃)0~+40
全幅(mm)約200
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。
ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。
名入れスペースを設けました。
継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。
あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。
表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)
種別蓄圧式
質量(kg)約3.9
型10型
種類粉末ABC
使用温度範囲(℃)-30~40
全幅(mm)200
エコマーク認定認定
全高(mm)440
胴径(Φmm)127
型式承認番号消第29~7号
放射時間約14秒
放射距離3~6m
薬剤量(kg)3
設計標準使用期限10年
エコマーク認定番号14 127 002
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。