10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溝なし溝付き兼用型です。使わないとき、ホイッスルを帽上に収納できます。使用後、手を離すと、ホイッスルが自然に収納されます。いつも身近にあり、紛失防止にもなります。
用途ホイッスルが必要なときに引き出せて、不要なときは巻き戻ります。 付属品ホイッスル トラスコ品番651-4719 適合機種溝なしヘルメット/溝付きヘルメット 材質本体ケース:ポリエチレン(PE)、取り付け部:ABS樹脂 幅(mm)37.5 グレー 高さ(mm)91.5 品名ホイッスルホルダー 奥行(mm)47.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1セット(120枚)
9,998 税込10,998
当日出荷

15.5mの救命索がついています。
用途港湾工事用。防災備蓄用。 トラスコ品番352-6276 セット内容15.5mの救命索付 材質本体:ポリエステル 厚さ(mm)80 規格国土交通省型式承認品 型式承認番号第5674号 浮力(kg)8.9 外径(mm)400 内径(mm)160 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
欠品中

4人分の寝具セットがA4サイズの化粧箱に入っています。
用途防災用。災害時に帰宅困難者がオフィスや避難所で宿泊する際に使用する寝具セット。 適合耳栓:EN352-2 防音保護具「耳栓」適合 トラスコ品番699-5398 セット内容エアーマット×4個、簡易アルミ毛布×4枚、不織布シーツ×4枚、空気入れ×1個、防災用ホイッスル×4個、耳栓×4組、安否確認ガイド×1枚 材質エアーマット:ポリプロピレン、簡易アルミ毛布:アルミ蒸着ポリプロピレン、不織布シーツ:ポリプロピレン、防災用ホイッスルABS樹脂
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

子ども専用に設計された防災ヘルメット!保護帽規格合格品!ホイッスル、緊急連絡カード付 子ども用防災ヘルメット!保護帽の規格合格品!帽体は耐候性に優れる軽量FRP製。 高機能ヘッドバンドEPA採用で安定した被り心地
仕様●商品サイズ:251×209×138mm●セット内容:本体×1、ホイッスル(あごにもに付属)×1、星形反射ステッカー×3、緊急連絡カード(ホルダー付き)×1、メッシュ袋(黄)×1●材質:FRP●重量(g):20●梱包形態:袋入+不織布巾着袋入れ●※注意:飛来・落下物防止用→〇/墜落時保護用→×/電気用(絶縁性能試験)→× アズワン品番68-1986-65
1個
5,198 税込5,718
6日以内出荷

谷沢製作所丸型レバーなし
従来NR50と同じ外径で全長をNR30よりも短くしました。 取り付けには別売のスタンドNR50STをご使用ください。 専用ブレードは別売のN50FPFLを取り付けてご使用ください。 取出機アームやチャック盤にホルダーを取り付けてスプールゲートを切断するのに適しています。
トラスコ品番226-1608 材質特殊合金鋼 幅(mm)Φ75 全長(mm)158 高さ(mm)Φ75 質量(g)1005 奥行(mm)Φ75 使用空気圧力(MPa)0.5~0.6 空気消費量(cm3/回)1212 加圧力(N)1500 適合替刃N50FPFL(樹脂用)
1台
50,980 税込56,078
4日以内出荷

作業性を考えた、独自の「ボディ8・フロート12」分割構造を採用しており、作業性に優れています。 国土交通省の型式承認基準をクリアしており、タイプAを取得しています。 (桜マーク付き)。 ウエスト最大150cmまで対応しています。
用途港湾工事用、海難事故防止に 質量(g)570 材質(本体)ナイロン
1着
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自社工場で生産した、純国産の首掛け型ライフジャケットです。 メーカーを選ばず、ほとんどのフルハーネスと併用できる独自の形状になっています。 また、工事現場での落水を想定した設計のため、ESPADAの他製品よりも強い浮力を有しています。 作動索を引き膨らませる他に、落水時、水に反応し自動で膨脹する機能が付いています。 一方で、不意の雨等の予期せぬ水濡れには反応しにくいように設計しています。 一度膨らませても、ボンベとスプールを交換することで繰り返し使用することができます。 交換もとても簡単に、ご自身で行えます(交換の際は別売の専用ボンベセット[BS-33A]をご購入下さい)。 ボンベやスプールの使用状態は、取り付け部分を一目見るだけで確認できます。
用途港湾工事用、海難事故防止に 材質(本体)ナイロン 質量(g)860
1着
35,980 税込39,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自社工場で生産した、純国産のベルト型ライフジャケットです。 作動索を引くと膨脹する機能が付いています。 一度膨らませても、ボンベとピンを交換することで繰り返し使用することができます。 交換はとても簡単。 ご自身で行えます(交換の際は別売の専用ボンベセット[BS-17S]をご購入下さい)。
用途港湾工事用、海難事故防止に 質量(g)612 材質(本体)ナイロン
1着
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業性を追求した、分割構造により「涼しく動きやすい」タイプです。臭いを抑え、汚れに強い、最新素材を採用しています。
2018年トラスコ掲載ページ9 1100 材質ナイロン 質量(g)480
1着
14,980 税込16,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)