作業性を考えた、独自の「ボディ8・フロート12」分割構造を採用しており、作業性に優れています。
国土交通省の型式承認基準をクリアしており、タイプAを取得しています。
(桜マーク付き)。
ウエスト最大150cmまで対応しています。
用途港湾工事用、海難事故防止に
質量(g)570
材質(本体)ナイロン
作業性を追求した、分割構造により「涼しく動きやすい」タイプです。臭いを抑え、汚れに強い、最新素材を採用しています。
2018年トラスコ掲載ページ9 1100
材質ナイロン
質量(g)480
自社工場で生産した、純国産の首掛け型ライフジャケットです。
メーカーを選ばず、ほとんどのフルハーネスと併用できる独自の形状になっています。
また、工事現場での落水を想定した設計のため、ESPADAの他製品よりも強い浮力を有しています。
作動索を引き膨らませる他に、落水時、水に反応し自動で膨脹する機能が付いています。
一方で、不意の雨等の予期せぬ水濡れには反応しにくいように設計しています。
一度膨らませても、ボンベとスプールを交換することで繰り返し使用することができます。
交換もとても簡単に、ご自身で行えます(交換の際は別売の専用ボンベセット[BS-33A]をご購入下さい)。
ボンベやスプールの使用状態は、取り付け部分を一目見るだけで確認できます。
用途港湾工事用、海難事故防止に
材質(本体)ナイロン
質量(g)860
自社工場で生産した、純国産のベルト型ライフジャケットです。
作動索を引くと膨脹する機能が付いています。
一度膨らませても、ボンベとピンを交換することで繰り返し使用することができます。
交換はとても簡単。
ご自身で行えます(交換の際は別売の専用ボンベセット[BS-17S]をご購入下さい)。
用途港湾工事用、海難事故防止に
質量(g)612
材質(本体)ナイロン
15.5mの救命索がついています。
用途港湾工事用。防災備蓄用。
トラスコ品番352-6276
セット内容15.5mの救命索付
材質本体:ポリエステル
厚さ(mm)80
規格国土交通省型式承認品
型式承認番号第5674号
浮力(kg)8.9
外径(mm)400
内径(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。