特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した携帯型受信機です。
無線特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備
仕様ディエンファシス/50μs
付属品単3形乾電池(R6PU・テスト用)×1、首掛ストラップ×1
質量(g)96(電池含む)
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源(ニカド電池)DC1.2 V、(乾電池)DC1.5 V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×111×32.5
仕上本体:ABS樹脂/ダークシルバー
周波数特性200Hz~5kHz(携帯型送信機→携帯型受信機)、150Hz~6kHz(卓上型送信機→携帯型受信機)
使用電池専用充電電池WB-1200×1または単3形アルカリ乾電池×1
受信周波数2チャンネル切換、C11(322.050MHz)またはC13(322.250MHz)
電池使用時間(時間)約12時間(専用充電電池使用時)、約24時間(単3形アルカリ乾電池使用時)
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式
出力レベル4mW(16 Ω負荷・10 %歪率時)
受信感度SN比/25dB以上(7dB μVEMF入力・偏移±2.25 kHz)、受信(スケルチ)感度 5dBμVEMF
電波型式F3E
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した携帯型送信機です。
無線特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備
仕様プリエンファシス/50μs
付属品単3形乾電池(R6PU・テスト用)×1、首掛ストラップ×1、設定ドライバー×1
質量(g)118(電池含む)
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源(ニカド電池)DC1.2 V、(乾電池)DC1.5 V
周波数(kHz)トーン/14.80、14.75(2チャンネルのうち1チャンネル)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×163.6×32.5
仕上本体:ABS樹脂/ダークグレー(マンセルN2.5近似色)
周波数特性200Hz~5kHz(携帯型送信機→携帯型受信機)、150Hz~6kHz(携帯型送信機→卓上型受信機,ワイヤレススピーカー)
使用電池専用充電電池WB-1200×1または単3形アルカリ乾電池×1
送信出力1mW
電池使用時間(時間)約10時間(専用充電電池使用時)、約20時間(単3形アルカリ乾電池使用時)
送信周波数(MHz)322.025~322.150、322.250~322.400/25kHz間隔/13チャンネル
入力レベル-50dB(感度-Hi)/-44dB(感度-Lo)
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
電波型式F3E
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した携帯型受信機です。
無線特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備
仕様ディエンファシス/50μs
付属品単3形乾電池(R6PU・テスト用)×1、首掛ストラップ×1
質量(g)96(電池含む)
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源(ニカド電池)DC1.2 V、(乾電池)DC1.5 V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×111×32.5
仕上本体:ABS樹脂/ダークシルバー
周波数特性200Hz~5kHz(携帯型送信機→携帯型受信機)、150Hz~6kHz(卓上型送信機→携帯型受信機)
使用電池専用充電電池WB-1200×1または単3形アルカリ乾電池×1
受信周波数2チャンネル切換、C12(322.100MHz)またはC14(322.350MHz)
電池使用時間(時間)約12時間(専用充電電池使用時)、約24時間(単3形アルカリ乾電池使用時)
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式
出力レベル4mW(16 Ω負荷・10 %歪率時)
受信感度SN比/25dB以上(7dB μVEMF入力・偏移±2.25 kHz)、受信(スケルチ)感度 5dBμVEMF
電波型式F3E
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した携帯型受信機です。
仕様ディエンファシス/50μs
付属品単3形乾電池(R6PU・テスト用)×1、首掛ストラップ×1、設定ドライバー×1
質量(g)120(電池含む)
種類特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源(ニカド電池)DC1.2 V、(乾電池)DC1.5 V
周波数(kHz)トーン/14.80、14.75(2チャンネルのうち1チャンネル)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×163.6×32.5
仕上本体:ABS樹脂/ダークシルバー
機能チャンネルスキャン機能
周波数特性200Hz~5kHz(携帯型送信機→携帯型受信機)、150Hz~6kHz(卓上型送信機→携帯型受信機)
使用電池専用充電電池WB-1200×1または単3形アルカリ乾電池×1
受信周波数322.025~322.150MHz、322.250~322.400MHz/25kHz間隔/13チャンネル
電池使用時間(時間)約10時間(専用充電電池使用時)、約20時間(単3形アルカリ乾電池使用時)
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式
出力レベル4mW(16 Ω負荷・10 %歪率時)
受信感度SN比/25dB以上(7dB μVEMF入力・偏移±2.25 kHz)、受信(スケルチ)感度切換 Hi:5dB μVEMF/Lo:15dB μVEMF
電波型式F3E
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した携帯型送信機です。
無線特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備
仕様プリエンファシス/50μs
付属品単3形乾電池(R6PU,テスト用)×1、設定ドライバー×1、収納ケース×1、チャンネルラベル×1、充電器用アタッチメント×1、マイクホルダー(Φ30~Φ35・NS5/8→U5/16変換アダプター付)×1
寸法(mm)Φ40×231
質量(g)190(電池含む)
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源(ニカド電池)DC1.2 V、(乾電池)DC1.5 V
周波数(kHz)トーン/14.80、14.75(2チャンネルのうち1チャンネル)
仕上ボディー:樹脂(エラストマ+ポリカーボネート)/ダークグレー(マンセル10B3.5/1近似色)塗装、ヘッド:金属メッシュ(鉄)ダークグレー(マンセルN3.5近似色)塗装
マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサー型
周波数特性200Hz~5kHz(携帯型送信機→携帯型受信機)、150Hz~6kHz(携帯型送信機→卓上型受信機・ワイヤレススピーカー)
音圧114dB/SPL(±7 kHz偏移・マイク感度Hi時)、120dB/SPL(±7 kHz偏移・マイク感度Lo時)
使用電池専用充電電池WB-1200×1または単3形アルカリ乾電池×1
送信出力1mW
電池使用時間(時間)約10時間(専用充電電池使用時)、約20時間(単3形アルカリ乾電池使用時)
送信周波数(MHz)322.025~322.150、322.250~322.400/25kHz間隔/13チャンネル
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
電波型式F3E
1個
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。