安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「フレーム」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スピーカーシステムHX-5シリーズを高い天井から吊り下げるためのフレームです。本金具は屋外用です。
仕様ステンレス
質量(kg)3.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×50×512
使用場所屋内、軒下(※1)
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
スピーカーシステムHX-5シリーズを高い天井から吊り下げるためのフレームです。
付属のサブウーハー取付金具を用いることで、サブウーハーFB-120シリーズも吊り下げることができます。
本金具は屋内用です。
付属品サブウーハー取付金具×4、金具取付ボルト(M8、座金付)×4、サブウーハー取付ボルト(M8、座金付)×4、金具取付ナット(M8)×4、金具取付座金(M8)×4
質量(kg)3.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×50×512
コンパクトアレイスピーカーHX-7Wを高い天井から吊り下げるためのフレームです。付属のサブウーハー取付金具を用いることで、サブウーハーFB-150Wも吊り下げることができます。
付属品サブウーハー取付金具×一式、金具取付ボルト×一式
材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装
質量(kg)4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)645×50×472(突起部を除く)
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
コンパクトアレイスピーカーHX-7Bを高い天井から吊り下げるためのフレームです。付属のサブウーハー取付金具を用いることで、サブウーハーFB-150Bも吊り下げることができます。
付属品サブウーハー取付金具×一式、金具取付ボルト×一式
材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装
質量(kg)4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)645×50×472(突起部を除く)
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
CM-2330A,CM-2330AT(別売)のコイルばねに引っ掛けるだけで簡単に施工できるスピーカーパネルです。シルバーメタリック塗装の薄型デザインを採用し、汚れが目立ちにくい仕上げです。フレーム、ネットともに金属製の塗装品ですので、クリーニングも容易です。
仕様フレーム:アルミシルバーメタリック塗装、ネット:アルミパンチングシルバーメタリック塗装
適合【スピーカー】CM-2310、CM-2310T、CM-2330A、CM-2330AT、CM-2360
質量(g)90
取付方式スプリングキャッチ方式
寸法(Φ×mm)230×7
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
CM-2330A,CM-2330AT(別売)のコイルばねに引っ掛けるだけで簡単に施工できるスピーカーパネルです。白をベースにした薄型デザインを採用しているため、天井の内装にマッチします。フレーム、ネットともに金属製の塗装品ですので、クリーニングも容易です。
仕様フレーム:アルミオフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、ネット:アルミパンチングオフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
適合【スピーカー】CM-2310、CM-2310T、CM-2330A、CM-2330AT、CM-2360
質量(g)90
取付方式スプリングキャッチ方式
寸法(Φ×mm)230×7
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
CM-1800A/ATシリーズスピーカー(別売)のコイルばねに引っ掛けるだけで簡単に施工できるスピーカーパネルです。シルバーメタリック塗装の薄型デザインを採用し、汚れが目立ちにくい仕上げです。フレーム、ネットともに金属製の塗装品ですので、クリーニングも容易です。
仕様フレーム:アルミシルバーメタリック塗装、ネット:アルミパンチングシルバーメタリック塗装
適合【スピーカー】CM-1830A、CM-1830AT、CM-1860A、CM-1810、CM-1810T
質量(g)60
取付方式スプリングキャッチ方式
寸法(Φ×mm)180×7
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
CM-1800A/ATシリーズスピーカー(別売)のコイルばねに引っ掛けるだけで簡単に施工できるスピーカーパネルです。白をベースにした薄型デザインを採用しているため、天井の内装にマッチします。フレーム、ネットともに金属製の塗装品ですので、クリーニングも容易です。
仕様フレーム:アルミオフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、ネット:アルミパンチングオフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
適合【スピーカー】CM-1830A、CM-1830AT、CM-1860A、CM-1810、CM-1810T
質量(g)60
取付方式スプリングキャッチ方式
寸法(Φ×mm)180×7
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
スピーカーユニットと前面ネット、取付金具が一体型の金属製天井埋込型スピーカーです。音質を重視した設計で、店舗などのBGM用途に適しています。スプリングクランプ方式により、スピーカーを簡単に天井に取り付けることができます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。また、ローインピーダンス(8 Ω)にも対応できます。スピーカー端子台は、プッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線にも対応できます。
付属品型紙×1、ファストン端子付リード線(黒色)×1
種別スピーカー:6W:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、3W/1.5W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)、0.8W時:S級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で84dB(A)以上)
材質フレーム:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
質量(g)620
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数特性55Hz~18kHz(ピーク-20dB時)
取付穴径(Φmm)150±3(天井板厚:5~25)
取付け方法スプリングクランプ方式(スピーカーパネル)
音圧レベル(dB)出力90(1W/1m)(500Hz~5kHz/ピンクノイズ時)
スピーカー12cmコーン型
配線方式ワンタッチ式差し込み型コネクター(送り端子2分岐タイプ)
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2
定格入力(W)6
インピーダンス(Ω)ローインピーダンス:8(6W)、ハイインピーダンス100系:1.7k(6W)/3.3k(3W)/6.7k(1.5W)/13k(0.8W)
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
CM-1800A/ATシリーズスピーカー(別売)のコイルばねに引っ掛けるだけで簡単に施工できるスピーカーパネルです。白をベースにした薄型デザインを採用しているため、天井の内装にマッチします。また、ネットは金属製の塗装品ですので、クリーニングも容易です。
仕様フレーム:ABS樹脂オフホワイト(マンセルN9.5近似色)、ネット:アルミパンチングオフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
適合【スピーカー】CM-1830A、CM-1830AT、CM-1860A、CM-1810、CM-1810T
質量(g)60
取付方式スプリングキャッチ方式
寸法(Φ×mm)180×8
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
ハンズフリー拡声器と組合せて使用するヘッドセットマイクです。軽量で、ヘッドバンドにより頭部にしっかりと固定できます。
仕様【最大入力音圧】120dBSPL
付属品マイクケーブルクリップ×1
適合機種ハンズフリー拡声器:ER-1000A-BK、ER-1000A-BT、ER-1000A-WH、ER-1000A-YL
材質ヘッドバンド:EVA黒(マンセルN1.0近似色)、フレーム:ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)(シリコンゴム)、グースネック:黒(マンセルN1.0近似色)(収縮チューブ)
質量(g)50(コード含む)
形式エレクトレットコンデンサー型
電源ハンズフリー拡声器本体から供給
コード長さ(m)1.3
感度-47dB(0dB=1V/1Pa、1kHz)
出力インピーダンス(Ω)600(1kHz)
端子Φ3.5ミニプラグ
指向性単一指向性
1個
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
スピーカーユニットと前面ネット、取付金具が一体型の金属製天井埋込型スピーカーです。音質を重視した設計で、店舗などのBGM用途に適しています。スプリングクランプ方式により、スピーカーを簡単に天井に取り付けることができます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。また、ローインピーダンス(8 Ω)にも対応できます。スピーカー端子台は、プッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線にも対応できます。
付属品型紙×1、ファストン端子付リード線(黒色)×1
種別スピーカー:6W、3W、1.5W時:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、0.8W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)
材質フレーム:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
質量(g)760
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数特性45Hz~20kHz(ピーク-20dB時)
取付穴径(Φmm)200±3(天井板厚:5~25)
取付け方法スプリングクランプ方式(スピーカーパネル)
音圧レベル(dB)出力93(1W/1m)(500Hz~5kHz/ピンクノイズ時)
スピーカー16cmダブルコーン型
配線方式ワンタッチ式差し込み型コネクター(送り端子2分岐タイプ)
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2
定格入力(W)6
インピーダンス(Ω)ローインピーダンス:8(6W)、ハイインピーダンス100系:1.7k(6W)/3.3k(3W)/6.7k(1.5W)/13k(0.8W)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
CM-2330A,CM-2330AT(別売)のコイルばねに引っ掛けるだけで簡単に施工できるスピーカーパネルです。白をベースにした薄型デザインを採用しているため、天井の内装にマッチします。また、ネットは金属製の塗装品ですので、クリーニングも容易です。
仕様フレーム:ABS樹脂オフホワイト(マンセルN9.5近似色)、ネット:アルミパンチングオフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
適合【スピーカー】CM-2310、CM-2310T、CM-2330A、CM-2330AT、CM-2360
質量(g)80
取付方式スプリングキャッチ方式
寸法(Φ×mm)230×8
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
CM-1800A/ATシリーズスピーカー(別売)のコイルばねに引っ掛けるだけで簡単に施工できるスピーカーパネルです。黒をベースにした薄型デザインを採用しているため、天井の内装にマッチします。また、ネットは金属製の塗装品ですので、クリーニングも容易です。
仕様フレーム:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)、ネット:アルミパンチング黒(マンセルN1.0近似色)塗装
適合【スピーカー】CM-1830A、CM-1830AT、CM-1860A、CM-1810、CM-1810T
質量(g)60
取付方式スプリングキャッチ方式
寸法(Φ×mm)180×8
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
ラインアレイスピーカーをフライングまたはスタッキングするための金具です。
仕様【取付可能スピーカー台数】フライング:最大12台(ただしSR-C15B(別売)は2台として計算する)/スタッキング:最大8台(ただしSR-C15B(別売)は2台として計算する)
付属品プレート取付ボルト(M10)×12、固定プレート×4、サブウーハー受け金具×2
適合【スピーカー】SR-C8L、SR-C8S、SR-C15B
材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)18.5(付属品を含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)510×167×690(ボルト部を除く)
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
ラインアレイスピーカーをフライングするための金具です。
仕様【取付可能スピーカー台数】最大12台(ただしSR-C15BWP(別売)は2台として計算する)
付属品プレート取付ボルト(M10)×8
適合【スピーカー】SR-C8LWP、SR-C8SWP、SR-C15BWP
材質ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)17(付属品を含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)510×167×690(ボルト部を除く)
1個
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
ラインアレイスピーカーをフライングまたはスタッキングするための金具です。
仕様【取付可能スピーカー台数】フライング:最大12台(ただしSR-C15BX(別売)は3台として計算する)/スタッキング:最大8台(ただしSR-C15BX(別売)は2台として計算する)
付属品プレート取付ボルト(六角ボルトM10×20、平座金、バネ座金)×16、固定プレート×4、チルトアングルバー×2、アングルバー取付ねじ(六角穴付ボルトM5×10)×2
適合【スピーカー】SR-C8XL-L/R、SR-C8XS-L/R、SR-C15BX
材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)21(付属品を含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)547×131.1×690
1個
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
ラインアレイスピーカーSR-A12LWP,SR-A12SWPをフライングするための金具です。
仕様プレート取付ボルト(M10)×12
材質ステンレス
質量(kg)22(付属品含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)728×164×800(ボルト部除く)
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
ラインアレイスピーカーSR-A12L,SR-A12S,SR-A18Bをフライングまたはスタッキングするための金具です。
仕様プレート取付ボルト(M10)×12
材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)22(付属品含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)728×164×800(ボルト部除く)
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
CM-1230,CM-1230T(別売)のコイルばねに引っ掛けるだけで簡単に施工できるスピーカーパネルです。黒をベースにした薄型デザインを採用しているため、天井の内装にマッチします。また、ネットは金属製の塗装品ですので、クリーニングも容易です。
仕様フレーム:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)、ネット:アルミパンチング黒(マンセルN1.0近似色)塗装
適合【スピーカー】CM-1230、CM-1230T
質量(g)25
取付方式スプリングキャッチ方式
寸法(Φ×mm)120×4.3(露出部)
1個
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
リギングフレームSR-RF8Xとリギングサポート金具SR-SB8を接続する際に使用するロック付ピンです。
質量(g)62(1本あたり)
適合品番SR-RF8X、SR-SB8
構成部品クイックリリースピン×8
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
ラインアレイスピーカーをスタッキングする際に、転倒を防止するための金具です。別売のリギングフレームSR-RF8と組み合わせて使用してください。
材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)10(4個合計)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)517.5×208×275.8
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
ラインアレイスピ-カーSR-C8Xシリーズ,SR-C15BX,リギングフレームSR-RF8Xを接続する際に使用するロック付ピンです。6本入りです。
付属品取付ねじ(六角穴付ボルトM5×6)×6
質量(g)23(1本あたり)
適合品番SR-C8XL-L/R、SR-C8XS-L/R、SR-C15BX、SR-RF8X
構成部品クイックリリースピン×6
1個
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
CM-1230,CM-1230T(別売)のコイルばねに引っ掛けるだけで簡単に施工できるスピーカーパネルです。白をベースにした薄型デザインを採用しているため、天井の内装にマッチします。また、ネットは金属製の塗装品ですので、クリーニングも容易です。
仕様フレーム:ABS樹脂オフホワイト(マンセルN9.5近似色)、ネット:アルミエキスパンドオフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
適合【スピーカー】CM-1230、CM-1230T
質量(g)25
取付方式スプリングキャッチ方式
寸法(Φ×mm)120×4.3(露出部)
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
CM-2330A,CM-2330AT(別売)のコイルばねに引っ掛けるだけで簡単に施工できるスピーカーパネルです。黒をベースにした薄型デザインを採用しているため、天井の内装にマッチします。また、ネットは金属製の塗装品ですので、クリーニングも容易です。
仕様フレーム:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)、ネット:アルミパンチング黒(マンセルN1.0近似色)塗装
適合【スピーカー】CM-2310、CM-2310T、CM-2330A、CM-2330AT、CM-2360
質量(g)80
取付方式スプリングキャッチ方式
寸法(Φ×mm)230×8
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
CM-1230,CM-1230T(別売)のコイルばねに引っ掛けるだけで簡単に施工できるスピーカーパネルです。白をベースにした薄型デザインを採用しているため、天井の内装にマッチします。また、ネットは金属製の塗装品ですので、クリーニングも容易です。
仕様フレーム:ABS樹脂オフホワイト(マンセルN9.5近似色)、ネット:アルミエキスパンドオフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
適合【スピーカー】CM-1230、CM-1230T
質量(g)25
取付方式スプリングキャッチ方式
寸法(Φ×mm)120×4.3(露出部)
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
スピーカーユニットと前面ネット、取付金具が一体型の金属製天井埋込型同軸2ウェイスピーカーです。音質を重視した設計で、店舗などのBGM用途に適しています。スプリングクランプ方式により、スピーカーを簡単に天井に取り付けることができます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。また、ローインピーダンス(8 Ω)にも対応できます。スピーカー端子台は、プッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線にも対応できます。
付属品型紙×1、ファストン端子付リード線(黒色、白色)×各1
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質フレーム:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
質量(kg)1.6
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数特性45Hz~20kHz(ピーク-20dB時)
取付穴径(Φmm)250±3(天井板厚:5~25)
取付け方法スプリングクランプ方式(スピーカーパネル)
音圧レベル(dB)出力96(1W/1m)(500Hz~5kHz/ピンクノイズ時)
スピーカー20cm同軸コーン型
配線方式ワンタッチ式差し込み型コネクター(送り端子2分岐タイプ)
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2
定格入力(W)15
インピーダンス(Ω)ローインピーダンス:8(15W)、ハイインピーダンス100系:670(15W)/1k(10W)/2k(5W)/3.3k(3W)
1個
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
小型で音質のよいドーム形状の2ウェイスピーカーです。取付面に平行方向に360°角度調節できます。
その他取付面の平行方向に360°角度調節可能
付属品ベース金具×1、電工ボックス取付ねじ×一式
種別スピーカー:830Ω、1.7kΩ:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)、3.3kΩ:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)
材質パンチングネット:圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、フレーム:難燃性ABS樹脂ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、ベース金具:圧延鋼板
質量(kg)2.1(ベース金具を含む)
形式エンクロージャ:密閉型
周波数特性100~20000Hz
寸法(Φ×mm)268×111
入力端子着脱式ターミナルブロック、(+)/(-)各2個(送り配線用)
音圧レベル(dB)出力88(1W/1m)半自由音場設置時(天井面または壁面中央部取付測定)
スピーカー低域用:10cmコーン型、高域用:バランスドーム型
適合電線単線または、より線:0.2~2.5mm2(AWG24~14相当)
定格入力(W)12(16Ωおよびハイインピーダンスにて使用時)
適合ボックス1個用スイッチボックス等(取付ピッチ66.7mmまたは83.5mm)※
インピーダンス(Ω)4/16、ハイインピーダンス100系:830(12W)/1.7k(6W)/3.3k(3W)、ハイインピーダンス70系:420(12W)/830(6W)/1.7k(3W)/3.3k(1.5W)
許容入力(W)120(連続プログラム入力/4Ω使用時)、40(連続ピンクノイズ入力/4Ω使用時)
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
小型で音質のよい屋外用のドーム形状の2ウェイスピーカーです。取付面に平行方向に360°角度調節できます。(だだし壁取付時には真下向きを基準に左右に45°の範囲で角度調節が可能です。)
その他天井面取付時に平行方向360°角度調節可能壁面取付時は真下向きを基準に左右に45°ずつ回転可能
付属品ベース金具×1、電工ボックス取付ねじ×一式
種別スピーカー:830Ω、1.7kΩ:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)、3.3kΩ:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)
材質パンチングネット:圧延鋼板(亜鉛めっき)ホワイト(マンセルN9.5近似色)粉体焼付塗装、フレーム:難燃性ABS樹脂ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、ベース金具:ステンレス
質量(kg)2.1(ベース金具を含む)
形式エンクロージャ:密閉型
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数特性100Hz~20kHz
寸法(Φ×mm)268×111
防塵防水性能IP64
入力端子着脱式ターミナルブロック、(+)/(-)各2個(送り配線用)
音圧レベル(dB)出力88(1W/1m)半自由音場設置時(天井面または壁面中央取付測定)
スピーカー低域用:10cmコーン型、高域用:バランスドーム型
設置場所屋内/軒下(※1)
適合電線単線または、より線:0.2~2.5mm2(AWG24~14相当)
定格入力(W)12(16Ωおよびハイインピーダンスにて使用時)
適合ボックス1個用スイッチボックス等(取付ピッチ66.7mmまたは83.5mm)(※2)
インピーダンス(Ω)4/16、ハイインピーダンス100系:830(12W)/1.7k(6W)/3.3k(3W)、ハイインピーダンス70系:420(12W)/830(6W)/1.7k(3W)/3.3k(1.5W)
許容入力(W)120(連続プログラム入力、4Ω使用時)、40(連続ピンクノイズ入力、4Ω使用時)
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
独自の音響構造により、広いカバーエリアを実現した天井埋込型スピーカーシステムです。
スピーカーの真下に限らず、均一な音質バランスが得られます。
付属品パネル×1、天井補強金具×1、安全ワイヤー×1、型紙×1
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質エンクロージャ:圧延鋼板めっき処理、本体:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)、フレーム:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
寸法(mm)Φ280×227(D)
質量(kg)5.1(パネル、天井補強金具を含む)
形式エンクロージャ:バスレフ型
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数特性60Hz~20kHz(-10dB)、45Hz~20kHz(-20dB)(半自由音場設置時(天井面中央部取付測定))
取付穴径(Φmm)250(最大板厚:37)
入力端子着脱式ねじ端子、(+)/(-)各2個(送り配線用)
音圧レベル(dB)出力91(1W/1m)
スピーカー高域用:ドーム型、低域用:16cmコーン型
適合電線単線:Φ0.5~Φ1.6mm(AWG24~14相当)、より線:0.2~2.5mm(AWG24~14相当)2
定格入力(W)60(ハイインピーダンス使用時)
指向性指向特性区分:X(0°以上20°未満Q=7.2、20°以上40°未満Q=3.1、40°以上60°未満Q=1.5、60°以上90°以下Q=0.8)
インピーダンス(Ω)8、ハイインピーダンス100系:330(30W)/1k(10W)/3.3k(3W)/10k(1W)
音響パワーレベル(dB)91
許容入力(W)連続プログラム:180(8Ω)、連続ピンクノイズ:90(8Ω)
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
独自の音響構造により、極めて広いカバーエリアを実現した広指向性天井埋込型スピーカーシステムです。
スピーカーの真下に限らず、均一な音質バランスが得られます。
付属品パネル×1、天井補強金具×1、安全ワイヤー×1、型紙×1
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、ただし1W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)
材質エンクロージャ:圧延鋼板めっき処理、本体:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)、フレーム:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
質量(kg)3.7(パネル、天井補強金具を含む)
形式エンクロージャ:バスレフ型
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数特性70Hz~20kHz(-10dB)、50Hz~20kHz(-20dB)(半自由音場設置時(天井面中央部取付測定))
取付穴径(Φmm)200(最大板厚:37)
入力端子着脱式ねじ端子、(+)/(-)各2個(送り配線用)
音圧レベル(dB)出力90(1W/1m)
適合電線単線:Φ0.5~Φ1.6mm(AWG24~14相当)、より線:0.2~2.5mm2(AWG24~14相当)
定格入力(W)30(ハイインピーダンス使用時)
インピーダンス(Ω)8、ハイインピーダンス100系:330(30W)/1k(10W)/3.3k(3W)/10k(1W)
音響パワーレベル(dB)91
許容入力(W)連続プログラム:120(8Ω)、連続ピンクノイズ:60(8Ω)
独自の音響構造により、極めて広いカバーエリアを実現した広指向性天井埋込型スピーカーシステムです。
スピーカーの真下に限らず、均一な音質バランスが得られます。
付属品パネル×1、型紙×1
種別スピーカー:3W時:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、1W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)、0.5W時:S級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で84dB(A)以上)
材質本体:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒、フレーム:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、防塵袋:化繊黒
寸法(mm)Φ155×117(D)
質量(kg)1(パネルを含む)
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数特性65Hz~18kHz(-10dB)、45Hz~20kHz(-20dB)半自由音場設置時(天井面中央部取付測定)
取付穴径(Φmm)135(最大板厚:37)
入力端子ワンタッチ式差込型コネクター(送り端子2分岐タイプ)
音圧レベル(dB)出力88(1W/1m)
スピーカー10cmコーン型
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.6mm(AWG20~15相当品)、より線(7心銅線):0.75~1.25mm(AWG18~17相当)
定格入力(W)3(ハイインピーダンス使用時)
指向性指向特性区分:X(0°以上15°未満Q=1.6、15°以上45°未満Q=2.1、45°以上90°以下Q=1.5)
インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス100系:3.3k(3W)/10k(1W)/20k(0.5W)、8
音響パワーレベル(dB)90
許容入力(W)連続プログラム:18(8Ω)、連続ピンクノイズ:9(8Ω)
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。