安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「ワイヤレスマイク」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
明瞭性の良いエレクトレットコンデンサーマイクユニットを採用しています。
送信出力は6mW(H)/2mW(L)の切替式です。
トラスコ品番453-7734
質量(g)180
電源単3電池1本(付属)
ハンドル抗菌仕様
定格出力AC時:20W(最大出力25W)DC時:8W
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
頑丈なつくりで持ち運びやすく軽量です。
「ワイヤレスマイクは3本、有線マイクは1本」または「ワイヤレス2本、有線2本」まで使用可能です。なおチューナーユニットやマイクの増設が必要です。
トラスコ品番453-7742
質量(g)110
電源単3電池1本(付属)
ハンドル抗菌仕様
定格出力AC時:20W(最大出力25W)DC時:8W
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)の規格に適合したボーカル用ハンド型ワイヤレスマイクです。PLLシンセサイザー方式の採用により、B型に割り当てられた30波の中の任意の1波をスイッチで選択し、送信することができます。送信出力は2mW(L)/6mW(H)の切換が可能で、多チャンネル同時使用から長い到達距離が必要な場合まで、幅広い使用条件に対応しています。また、音質の優れたダイナミック型マイクユニットの採用により、クリアーで力強い音質を実現しています。最大入力音圧はPADスイッチにより130~142dB SPLの範囲で設定でき、幅広い入力音圧への対応が可能です。また、抗菌処理していますので安心してお使い頂けます。
仕様【トーン信号】3波切換式、【変調感度】±4.8kHz(1kHz94dBSPL入力時)、【最大入力音圧】142dBSPL(PAD-12dB、±38kHz偏移時)、【入力等価雑音】34dBSPL以下(Aカーブ使用)、【プリエンファシス】50μs
付属品マイクホルダー(Φ30~Φ35、NS5/8→U5/16変換アダプター付)×1、単3形乾電池(R6PU)×1、設定用ドライバー(本体内蔵)×1、カラーマーク(6色)×1、チャンネルシール×1、収納ケース×1、転がり止め×1
材質ボディー:アルミダークグレー(マンセルN2.0近似色)塗装、ヘッド:金属メッシュ(鉄)ダークグレー(マンセルN2.0近似色)塗装
質量(g)335(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
マイクロホン単一指向性ダイナミック型
周波数特性80Hz~15kHz
使用電池単3形乾電池R6PU(1個)
電波到達距離(m)条件の良い屋外にて約60:2mW(L)※、条件の良い屋外にて約100:6mW(H)※
アンテナ内蔵型
電池使用時間(時間)約14(2mW時)/約10(6mW時)(マンガン電池(黒)R6PU常温・連続使用にて)
送信周波数(MHz)806.125~809.750(30波のうち1波)
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
電波型式F3E
定格電力(mW)【定格空中線】2(L)/6(H)
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)の規格に適合したハンド型ワイヤレスマイクです。
PLLシンセサイザー方式の採用により、B型に割り当てられた30波の中の任意の1波をスイッチで選択し、送信することが可能です。
材質ボディー:ABS樹脂、ヘッド:金属メッシュ(鉄)
質量(g)205
ワイヤレスマイク用の充電電池WB-1000Aが2個入っています。
環境負荷を低減する低自己放電タイプのニッケル水素電池を採用しています。
トラスコ品番125-8955
適合機種ワイヤレスマイクハンド型:WM-1220・WM-1265B・WM-1265S・WM-1320・WM-1420[ワイヤレスガイド]携帯型送信機:WM-1100、ハンドマイク型送信機:WM-1120、携帯型受信機:WT-1100、携帯型受信機:WT-1101-C11C13、携帯型受信機:WT-1101-C12C14連絡用無線システム携帯機:WF-101
寸法(mm)14.5×50.5
使用温度範囲(℃)0~+50(充電時:0~+40)
定格容量最小950mAh
公称電圧(V)DC1.2
使用湿度範囲85%RH以下(ただし結露のないこと)
電池単3形ニッケル水素電池(低自己放電タイプ)
公称容量(mAh)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
特定小電力無線局ラジオマイク(800 MHz帯)の規格に適合したデジタルワイヤレスマイクミキサーです。4系統の入力を持ち、有線マイク、ポータブル演奏機器、PC等の音声をミキシングして送信することができます。B型に割り当てられた30波の中の任意の1波が選択可能で、混信や干渉に強いデジタル伝送方式を採用しています。さらに、独自の情報秘匿化技術による高い秘話性(セキュリティ設定機能)を実現しているだけではなく、コード設定機能や送信出力の切り換えによる近接エリア間での同一チャンネルの使用、10ch/15chモードの切り換えによる同時使用チャンネルの拡張等、幅広い使用条件に対応しています。
仕様【定格空中線電力】1mW(送信出力:L)/6mW(送信出力:H)、【占有周波数帯域幅】165kHz以下(10chモード)/145kHz以下(15chモード)、【最大入力音圧】110dBSPL(音量ボリューム最大時)/120dBSPL(音量ボリューム7目盛時)、【コード設定】10パターン切換、【同時使用本数】15本(15chモード)/10本(10chモード)/6本(アナログ併用時)、【録音出力】0dB(※1)1kΩ不平衡Φ3.5ミニジャック(3P:ステレオ)(L+Rモノラル)、【入力等価雑音】43dBSPL以下(Aカーブ使用)
付属品ACアダプター×1、チャンネルシール(デジタル)×1、チャンネルシール(アナログ)×1、入力表示シール×1、設定用ドライバー(本体内蔵)×1、収納袋×1
材質上ケース:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)、下ケース:ABS樹脂グレー(マンセルN6.0近似色)、本体マイク:ポリアセタール樹脂グレー(マンセルN6.0近似色)
質量(g)520
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC100(50/60Hz):ACアダプター(付属)使用(DC4.5V)/DC3V:単3形アルカリ乾電池(LR6)2本使用2電源方式
表示電源/電池残量表示、入力ピーク表示、本体マイクON/OFF表示、音量ダウン表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)166×69×168(マイク収納時、突起部含む)
入力マイク:-54dB(※1)2kΩ不平衡Φ6.3ホーンジャック(2P)(入力1~4)、ライン:-16dB(※1)10kΩ不平衡Φ3.5ミニジャック(3P:ステレオ)(L+Rモノラル、入力3、4切換)、本体マイク(切換式):-46dB(※1)600Ω不平衡Φ3.5ミニジャック(2P)(入力1切換)※定格入力レベルは音量ボリューム最大、入力音圧94dBSPLとなる入力レベル
機能折りたたみ収納式本体マイク(入力1外部マイク接続時は使用不可)、本体マイクON/OFFスイッチ(本体マイクに対し有効)、音量ダウンスイッチ:減衰量20dB(入力3/入力4に対し有効)
周波数特性マイク:150Hz~12kHz、ライン:80Hz~12kHz
マイクロフォン部単一指向性エレクトレットコンデンサー型
消費電流(mA)170(ACアダプター/電池使用時)
電波到達距離(m)約60:1mW(送信出力:L)※条件の良い屋外にて/約100:6mW(送信出力:H)※受信側ATT0dB時
アンテナ内蔵型
電池使用時間(時間)約8(送信出力:H時)常温・連続使用時
送信周波数(MHz)806.125~809.750(30波のうち1波)
変調方式FSK方式
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
電波型式F1E/F1D
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
使用環境に耐える堅牢性を追求しました。
トークスイッチロック機能付きです。
用途建設現場の朝礼やラジオ体操、工場の朝礼や式典、学校の催し物、行事に
トラスコ品番227-9278
質量(g)105
1台
¥71,980
税込¥79,178
3日以内出荷
防水性能IPX4のハンド型防滴ワイヤレスマイクです。
用途建設現場の朝礼やラジオ体操、工場の朝礼や式典、学校の催し物、行事に
トラスコ品番227-9250
セット内容単3電池×1本
質量(g)285
1台
¥60,980
税込¥67,078
3日以内出荷
適合WB-1000
トラスコ品番453-7599
質量(g)480
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した携帯型送信機です。
無線特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備
仕様プリエンファシス/50μs
付属品単3形乾電池(R6PU,テスト用)×1、設定ドライバー×1、収納ケース×1、チャンネルラベル×1、充電器用アタッチメント×1、マイクホルダー(Φ30~Φ35・NS5/8→U5/16変換アダプター付)×1
寸法(mm)Φ40×231
質量(g)190(電池含む)
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源(ニカド電池)DC1.2 V、(乾電池)DC1.5 V
周波数(kHz)トーン/14.80、14.75(2チャンネルのうち1チャンネル)
仕上ボディー:樹脂(エラストマ+ポリカーボネート)/ダークグレー(マンセル10B3.5/1近似色)塗装、ヘッド:金属メッシュ(鉄)ダークグレー(マンセルN3.5近似色)塗装
マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサー型
周波数特性200Hz~5kHz(携帯型送信機→携帯型受信機)、150Hz~6kHz(携帯型送信機→卓上型受信機・ワイヤレススピーカー)
音圧114dB/SPL(±7 kHz偏移・マイク感度Hi時)、120dB/SPL(±7 kHz偏移・マイク感度Lo時)
使用電池専用充電電池WB-1200×1または単3形アルカリ乾電池×1
送信出力1mW
電池使用時間(時間)約10時間(専用充電電池使用時)、約20時間(単3形アルカリ乾電池使用時)
送信周波数(MHz)322.025~322.150、322.250~322.400/25kHz間隔/13チャンネル
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
電波型式F3E
1個
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
ワイヤレスマイクWM-1320 と組み合わせて使用する専用のヘッドセットマイクです。
付属品ベルトポーチ×1、収納ケース×1、ウインドスクリーン(黒)×2
質量(g)約47(コード含む)
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
ヘッドセットマイクを使用するときに、本体のワイヤレスマイクを収納するためのウエストポーチです。
適合機種WM-1320(別売)
ベルト長さ(mm)800(最大伸長1300)
仕上伸縮性ゴム・黒
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
ワイヤレスマイクWM-1320 と組み合わせて使用するヘッドセットマイクです。
ヘッドバンドにより頭部にしっかりと固定できます。
質量(g)約50(コード含む)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ワイヤレスマイク プレストーク型WM-1420を本体ごと差し込んで充電することが可能です(2台まで)。専用充電電池WB-2000(単3形ニッケル水素電池、2000 mAh)が2本付属しています。専用充電電池は、WB-2000のほか、WB-1000A(単3形ニッケル水素電池、1000 mAh)も使用できます。
付属品ACアダプター(コード長:DC側1.8m)×1、ワイヤレスマイク用充電電池:WB-2000-2(専用充電電池:WB-2000が2本入)×1
材質ケース:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)塗装半艶、充電スロット部:PPE樹脂黒(マンセルN1.0近似色)
質量(g)540(本体のみ)
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター(付属)使用)
消費電力(W)9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×84.5×98
充電時間(時間)約2(専用充電電池WB-2000使用時)、約1(専用充電電池WB-1000A使用時)
充電個数2台
使用湿度範囲(%RH)30~85
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
定格出力120 W(4 Ω負荷)のデジタルアンプを2チャンネル搭載し大出力が可能な、業務用として持ち運びに便利なアルミケースに組み込んだCDプレーヤー付のポータブル型アンプです。別売のチューナーユニットは合計4台まで装着できます。最適な音質を4つのパターンから選択できるシーンモードを搭載しています。また、ハウリング抑制機能を搭載しています。(適用:有線マイク、ワイヤレスマイク)別売のBluetoothユニットを搭載すれば、スマートフォンなどからBluetooth®接続で音源を再生できます。
仕様【音質調節】シーンモード(標準/屋内/ダンス/聞こえサポート)、音量自動調整、【アンテナ入力】75ΩBNCジャック×2(アンテナ供給電源DC12V最大20mA)、【チューナーユニット】WTU-1820/WTU-D2810/WTU-BT01:合計4台(WTU-BT01は1台まで)、【CD部】ディスク:12cmCD(8cmCD不可)/CD-R、演奏可能形式:オーディオCD(CD-DA)、MP3(MPEG-1AudioLayer-3)、サンプリング周波数:32kHz/44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※2)WMA(WindowsMediaAudio)、サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※3)、スピード可変範囲:約-15%~約+20%、ローディング:スロットイン方式、機能:1曲リピート/全曲リピート/A-Bリピート
付属品電源コード(2m)×1
適合【スピーカー】KZ-1200、KZ-1200E(スピーカー側に接続ケーブル付属)
材質キャリングケース:アルミエンボス加工シルバー、パネル:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)11
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)350(定格出力時)、87(電気用品安全法による)
出力スピーカー1・2、ライン:0dB(※1)5kΩ不平衡Φ6.3ホーンジャック(2P)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)303×392×416
入力【有線マイク】3回路-60db(子1)600Ω平衡xlr-3-31相当品/ホーンジャック共用型、【ワイヤレスマイク】4回路、【Bluetoothユニット】1回路(ワイヤレスマイクと兼用)※ユニット収納部4のみ対応
定格出力120W×2(4Ω×2)
周波数特性外部入力/1kHz基準:20Hz~20kHz(アンプ部)
S/N比73dB以上(JIS-A)
歪率(%)外部入力/1kHz定格出力、20kHzLPF(AUX-0025):5以下(1kHz、定格出力時)
外部入力不平衡RCAピンジャック×2(-10dB(※1)/5kΩ)、Φ3.5ステレオミニジャック(-22dB(※1)/2kΩ)
使用湿度範囲(%RH)85以下(ただし結露のないこと)
1個
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
定格出力120 W(4 Ω負荷)のデジタルアンプを2チャンネル搭載し大出力が可能な、業務用として持ち運びに便利なアルミケースに組み込んだSD/USBプレーヤー、CDプレーヤー付のポータブル型アンプです。別売のチューナーユニットは合計4台まで装着できます。最適な音質を4つのパターンから選択できるシーンモードを搭載しています。また、ハウリング抑制機能を搭載しています。(適用:有線マイク、ワイヤレスマイク)別売のBluetoothユニットを搭載すれば、スマートフォンなどからBluetooth®接続で音源を再生できます。
仕様【チューナーユニット】WTU-1820/WTU-D2810/WTU-BT01:合計4台(WTU-BT01は1台まで)、【音質調節】シーンモード(標準/屋内/ダンス/聞こえサポート)、音量自動調整、【アンテナ入力】75ΩBNCジャック×2(アンテナ供給電源DC12V最大20mA)【SD/USB部】メディア:SD/SDHCカード(最大32GB)(※4)、USBフラッシュメモリー(最大32GB)(※5)※消費電流は100mA以下のものをご使用ください、ファイルシステム:FAT16、FAT32(ファイルサイズが2GBを超える音源は、2GB分のデータまでしか再生できません)、再生対応ファイル形式:MP3(MPEG-1AudioLayer-3)(サンプリング周波数:32kHz/44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※2))、WMA(WindowsMediaAudio)(サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※3))、スピード可変範囲:約-15%~約+20%、録音ファイル形式:MP3(MPEG-1AudioLayer-3)モノラル(サンプリング周波数:48kHz、ビットレート:128kbps)、機能:1曲リピート/全曲リピート/A-Bリピート/音程保持スピード可変、【CD部】ディスク:12cmCD(8cmCD不可)/CD-R、演奏可能形式:オーディオCD(CD-DA)・MP3(MPEG-1AudioLayer-3)(サンプリング周波数:32kHz/44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※2))WMA(WindowsMediaAudio)(サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※3))、スピード可変範囲:約-15%~約+20%、ローディング:スロットイン方式、機能:1曲リピート/全曲リピート/A-Bリピート
付属品電源コード(2m)×1
適合【スピーカー】KZ-1200、KZ-1200E(スピーカー側に接続ケーブル付属)、ダイバシティチューナーユニット:WTU-1820(アナログ方式)、WTU-D2810(デジタル方式)、Bluetoothユニット:WTU-BT01、直付型ワイヤレスアンテナ:YW-510、壁取付用ワイヤレスアンテナ:YW-550
材質キャリングケース:アルミエンボス加工シルバー、パネル:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)12
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)350(定格出力時)、87(電気用品安全法による)
出力スピーカー1・2、ライン:0dB(※1)5kΩ不平衡Φ6.3ホーンジャック(2P)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)303×392×416
入力【有線マイク】3回路-60db(子1)600Ω平衡xlr-3-31相当品/ホーンジャック共用型、【ワイヤレスマイク】4回路、【Bluetoothユニット】1回路(ワイヤレスマイクと兼用)※ユニット収納部4のみ対応
定格出力120W×2(4Ω×2)
周波数特性外部入力/1kHz基準:20Hz~20kHz(アンプ部)
S/N比73dB以上(JIS-A)
歪率(%)外部入力/1kHz定格出力、20kHzLPF(AUX-0025):5以下(1kHz、定格出力時)
外部入力不平衡RCAピンジャック×2(-10dB(※1)/5kΩ)、Φ3.5ステレオミニジャック(-22dB(※1)/2kΩ)
使用湿度範囲(%RH)85以下(ただし結露のないこと)
1個
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
定格出力120 W(4 Ω負荷)のデジタルアンプを2チャンネル搭載し大出力が可能な、業務用として持ち運びに便利なアルミケースに組み込んだSD/USBプレーヤー、CDプレーヤー付のポータブル型アンプです。別売のチューナーユニットは合計4台まで装着できます。最適な音質を4つのパターンから選択できるシーンモードを搭載しています。また、ハウリング抑制機能を搭載しています。(適用:有線マイク、ワイヤレスマイク)別売のBluetoothユニットを搭載すれば、スマートフォンなどからBluetooth®接続で音源を再生できます
仕様【チューナーユニット】WTU-1820/WTU-D2810/WTU-BT01:合計4台(WTU-BT01は1台まで)、【音質調節】シーンモード(標準/屋内/ダンス/聞こえサポート)、音量自動調整、【アンテナ入力】75ΩBNCジャック×2(アンテナ供給電源DC12V最大20mA)【SD/USB部】メディア:SD/SDHCカード(最大32GB)(※4)、USBフラッシュメモリー(最大32GB)(※5)※消費電流は100mA以下のものをご使用ください、ファイルシステム:FAT16、FAT32(ファイルサイズが2GBを超える音源は、2GB分のデータまでしか再生できません)、再生対応ファイル形式:MP3(MPEG-1AudioLayer-3)(サンプリング周波数:32kHz/44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※2))、WMA(WindowsMediaAudio)(サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※3))、スピード可変範囲:約-15%~約+20%、録音ファイル形式:MP3(MPEG-1AudioLayer-3)モノラル(サンプリング周波数:48kHz、ビットレート:128kbps)、機能:1曲リピート/全曲リピート/A-Bリピート/音程保持スピード可変、【CD部】ディスク:12cmCD(8cmCD不可)/CD-R、演奏可能形式:オーディオCD(CD-DA)・MP3(MPEG-1AudioLayer-3)(サンプリング周波数:32kHz/44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※2))WMA(WindowsMediaAudio)(サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※3))、スピード可変範囲:約-15%~約+20%、ローディング:スロットイン方式、機能:1曲リピート/全曲リピート/A-Bリピート
付属品電源コード(2m)×1
適合【スピーカー】KZ-1200、KZ-1200E(スピーカー側に接続ケーブル付属)、ダイバシティチューナーユニット:WTU-1820(アナログ方式)、WTU-D2810(デジタル方式)、Bluetoothユニット:WTU-BT01、直付型ワイヤレスアンテナ:YW-510、壁取付用ワイヤレスアンテナ:YW-550
材質キャリングケース:アルミエンボス加工シルバー、パネル:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)12
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)350(定格出力時)、87(電気用品安全法による)
出力スピーカー1・2、ライン:0dB(※1)5kΩ不平衡Φ6.3ホーンジャック(2P)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)303×392×416
入力【有線マイク】3回路-60db(子1)600Ω平衡xlr-3-31相当品/ホーンジャック共用型、【ワイヤレスマイク】4回路、【Bluetoothユニット】1回路(ワイヤレスマイクと兼用)※ユニット収納部4のみ対応
定格出力120W×2(4Ω×2)
周波数特性外部入力/1kHz基準:20Hz~20kHz(アンプ部)
S/N比73dB以上(JIS-A)
歪率(%)外部入力/1kHz定格出力、20kHzLPF(AUX-0025):5以下(1kHz、定格出力時)
外部入力不平衡RCAピンジャック×2(-10dB(※1)/5kΩ)、Φ3.5ステレオミニジャック(-22dB(※1)/2kΩ)
使用湿度範囲(%RH)85以下(ただし結露のないこと)
1個
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
ワイヤレスチューナーは、音切れの少ない800MHz 帯ダイバシティ方式採用。
ダイバシティチューナーユニット(WTU-1820)、またはデジタルワイヤレスチューナーユニット(WTU-D2800)2台増設で、最大4チャンネルまでのワイヤレスマイクが使用可能です。
CD プレーヤーはスピード調節機能付。
CD プレーヤーにはメモリー機能、1 曲再生機能があります。
電源はAC100V、DC14V(自動車用12V バッテリー)の2 電源方式。
スピーカーはKZ シリーズのKZ-155(KZ-65A 除く)、KZ-650 どちらも使用可能です。また、ハイインピーダンススピーカー端子を2 系統装備。用途に合ったサイズ、パワーのスピーカーを選択できます。
電源AC100V 50/60Hz DC14V(自動車用12V バッテリー使用)
入力有線マイク:3回路 - 66 dB 平衡型 XLR -3-31 相当品適合マイク:150 ~ 600Ωワイヤレスマイク:4回路(2回路:ダイバシティチューナー内蔵)予備:- 20 dB 10 k Ω 不平衡 RCAピンジャック× 2
音声規格100 Hz,330 Hz,1 kHz,3.3 kHz,10 kHz、ピーキングイコライザー±10 dB
ユニット品名(チューナー)WTU -1820,WTU - D 2800:合計4台(WTU -1820 2台内蔵)
仕上キャリングケース:アルミエンボス加工 シルバー、パネル:圧延鋼板 黒(マンセルN 1.0 近似色) 塗装 3 分艶
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)303×432×492
仕様【CD部】ディスク:12cmCD(8 cmCD不可),CD-R 演奏可能フォーマット:オーディオCD(CD-DA)、スピード可変範囲:-15 %~+20 %、ローディング:スロットイン方式、機能:イントロ再生,1曲リピート,全曲リピート,A-Bリピート,プログラム再生
薄型、軽量で壁面等に場所をとらずに設置することができる屋内用出力60 Wの壁掛型アンプです。マイク入力2系統、予備入力3系統、および5局スピーカーセレクター(個別、グループ切換可)を装備しています。電話ページング機能、非常時電源断機能、スピーカー回線自動切換機能、呼び出しチャイム音源付きです。ダイバシティチューナーユニット(別売)を2台まで組み込め、ワイヤレスマイクを2本使用できます。また、優先制御入力により放送の優先度設定ができます。優先順位の高い放送が始まると、優先順位の低い放送はカットまたはミュート(調節可)されます。
仕様【音質調整】100Hz、10kHzにて±10dB以上、【制御入力】優先(電源リモート緊急一斉放送)、電話ページング(電源リモート緊急一斉放送)、一斉リモート(電源リモート緊急一斉放送)、通信、非常カット(DC24Vブレイク)、開放電圧:DC15V、短絡電流:3mA以下、緊急一斉放送は設定により通常一斉放送、グループ選択に変更可、【内蔵チャイム】上り4音・下り4音、上り4音、2音、1音(切換式・前面ボリューム付)
付属品マーキングシール×1、エッジガード×1、型紙×1、アンプユニット取付ねじ×4
質量(kg)10(アンプユニット(3)を含む)
使用温度範囲(℃)-10~40
電源(V)AC100(50/60Hz)M4ねじ端子
消費電力(W)52(電気用品安全法による)、120(定格出力時)
出力スピーカー出力:ハイインピーダンスラインM3.5ねじ端子、100系出力は内部切換えにより70系出力に変更可、5局スピーカーセレクター:個別、グループ、各5系統に放送可能(通常・緊急一斉放送可)、ライン出力:600Ω0dB※不平衡M3ねじ端子
定格出力(W)60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)355×439×120(突起部を除く)
入力電話ページング:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子、リモートマイク:600Ω-12dB※平衡M3ねじ端子、入力1:600Ω-66dB※/-12dB※(切換可)平衡M3ねじ端子、入力2:600Ω-66dB※平衡M3ねじ端子/ホーンジャック、予備1:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子、予備2:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子/RCAピンジャック、予備3:5kΩ0dB※不平衡M3ねじ端子、優先制御入力により入力1の放送優先度設定
周波数特性50Hz~20kHz±3dB(ラインレベル入力定格出力時)
S/N比60dB以上
歪率(%)0.5以下(1kHz定格出力)
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
薄型、軽量で壁面等に場所をとらずに設置することができる屋内用出力120 Wの壁掛型アンプです。マイク入力2系統、予備入力3系統、および5局スピーカーセレクター(個別、グループ切換可)を装備しています。電話ページング機能、非常時電源断機能、スピーカー回線自動切換機能、呼び出しチャイム音源付きです。ダイバシティチューナーユニット(別売)を2台まで組み込め、ワイヤレスマイクを2本使用できます。また、優先制御入力により放送の優先度設定ができます。優先順位の高い放送が始まると、優先順位の低い放送はカットまたはミュート(調節可)されます。
仕様【音質調整】100Hz、10kHzにて±10dB以上、【制御入力】優先(電源リモート緊急一斉放送)、電話ページング(電源リモート緊急一斉放送)、一斉リモート(電源リモート緊急一斉放送)、通信、非常カット(DC24Vブレイク)、開放電圧:DC15V、短絡電流:3mA以下、緊急一斉放送は設定により通常一斉放送、グループ選択に変更可、【内蔵チャイム】上り4音・下り4音、上り4音、2音、1音(切換式・前面ボリューム付)
付属品マーキングシール×1、エッジガード×1、型紙×1、アンプユニット取付ねじ×4
質量(kg)10.7(アンプユニット(3.7)を含む)
使用温度範囲(℃)-10~40
電源(V)AC100(50/60Hz)M4ねじ端子
消費電力(W)85(電気用品安全法による)、210(定格出力時)
出力スピーカー出力:ハイインピーダンスラインM3.5ねじ端子、100系出力は内部切換えにより70系出力に変更可、5局スピーカーセレクター:個別、グループ、各5系統に放送可能(通常・緊急一斉放送可)、ライン出力:600Ω0dB※不平衡M3ねじ端子
定格出力(W)120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)355×439×120(突起部を除く)
入力電話ページング:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子、リモートマイク:600Ω-12dB※平衡M3ねじ端子、入力1:600Ω-66dB※/-12dB※(切換可)平衡M3ねじ端子、入力2:600Ω-66dB※平衡M3ねじ端子/ホーンジャック、予備1:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子、予備2:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子/RCAピンジャック、予備3:5kΩ0dB※不平衡M3ねじ端子、優先制御入力により入力1の放送優先度設定
周波数特性50Hz~20kHz±3dB(ラインレベル入力定格出力時)
S/N比60dB以上
歪率(%)0.5以下(1kHz定格出力)
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した携帯型受信機です。
無線特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備
仕様ディエンファシス/50μs
付属品単3形乾電池(R6PU・テスト用)×1、首掛ストラップ×1
質量(g)96(電池含む)
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源(ニカド電池)DC1.2 V、(乾電池)DC1.5 V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×111×32.5
仕上本体:ABS樹脂/ダークシルバー
周波数特性200Hz~5kHz(携帯型送信機→携帯型受信機)、150Hz~6kHz(卓上型送信機→携帯型受信機)
使用電池専用充電電池WB-1200×1または単3形アルカリ乾電池×1
受信周波数2チャンネル切換、C11(322.050MHz)またはC13(322.250MHz)
電池使用時間(時間)約12時間(専用充電電池使用時)、約24時間(単3形アルカリ乾電池使用時)
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式
出力レベル4mW(16 Ω負荷・10 %歪率時)
受信感度SN比/25dB以上(7dB μVEMF入力・偏移±2.25 kHz)、受信(スケルチ)感度 5dBμVEMF
電波型式F3E
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した携帯型送信機です。
無線特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備
仕様プリエンファシス/50μs
付属品単3形乾電池(R6PU・テスト用)×1、首掛ストラップ×1、設定ドライバー×1
質量(g)118(電池含む)
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源(ニカド電池)DC1.2 V、(乾電池)DC1.5 V
周波数(kHz)トーン/14.80、14.75(2チャンネルのうち1チャンネル)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×163.6×32.5
仕上本体:ABS樹脂/ダークグレー(マンセルN2.5近似色)
周波数特性200Hz~5kHz(携帯型送信機→携帯型受信機)、150Hz~6kHz(携帯型送信機→卓上型受信機,ワイヤレススピーカー)
使用電池専用充電電池WB-1200×1または単3形アルカリ乾電池×1
送信出力1mW
電池使用時間(時間)約10時間(専用充電電池使用時)、約20時間(単3形アルカリ乾電池使用時)
送信周波数(MHz)322.025~322.150、322.250~322.400/25kHz間隔/13チャンネル
入力レベル-50dB(感度-Hi)/-44dB(感度-Lo)
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
電波型式F3E
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した携帯型受信機です。
無線特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備
仕様ディエンファシス/50μs
付属品単3形乾電池(R6PU・テスト用)×1、首掛ストラップ×1
質量(g)96(電池含む)
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源(ニカド電池)DC1.2 V、(乾電池)DC1.5 V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×111×32.5
仕上本体:ABS樹脂/ダークシルバー
周波数特性200Hz~5kHz(携帯型送信機→携帯型受信機)、150Hz~6kHz(卓上型送信機→携帯型受信機)
使用電池専用充電電池WB-1200×1または単3形アルカリ乾電池×1
受信周波数2チャンネル切換、C12(322.100MHz)またはC14(322.350MHz)
電池使用時間(時間)約12時間(専用充電電池使用時)、約24時間(単3形アルカリ乾電池使用時)
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式
出力レベル4mW(16 Ω負荷・10 %歪率時)
受信感度SN比/25dB以上(7dB μVEMF入力・偏移±2.25 kHz)、受信(スケルチ)感度 5dBμVEMF
電波型式F3E
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した卓上型受信機です。
仕様【無線局の種類】特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備、【トーン周波数】14.80kHz/14.75kHz(2チャンネルのうち1チャンネル)、【プリエンファシス】50μs、【リモート出力】オープンコレクター出力耐電圧:DC50V、制御電流:30mA以下、電波受信時:メイク出力
付属品ACアダプター(コード1.8m)×1、設定用ドライバー×1、3極ホーンコード(2m)×1
材質本体:ABS樹脂ダークシルバー
質量(g)270(ACアダプターを含まず)
使用温度範囲(℃)-10~40
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター)
消費電力(W)3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×31×119.5(突起部を含む)
機能チャンネルスキャン機能
周波数特性【総合】150Hz~6kHz(携帯型送信機→卓上型受信機)/130Hz~7kHz(卓上型送信機→卓上型受信機)
受信周波数322.025~322.150MHz、322.250~322.400MHz、25kHz間隔13チャンネル
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式
出力レベル標準出力:-12dB※(ライン時)、-54dB※(マイク時)、(偏移±2.25kHz/変調波1kHz)、最大出力:+12dB※(ライン時)、-30dB※(マイク時)、(偏移±7.0kHz/変調波1kHz)、ライン/マイク切換600Ω不平衡ホーンジャック
受信感度SN比25dB以上(10dBμVEMF入力、偏移±2.25kHz)、受信(スケルチ)感度切換Hi:10dBμVEMF、Lo:20dBμVEMF
電波型式F3E
1個
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した携帯型受信機です。
仕様ディエンファシス/50μs
付属品単3形乾電池(R6PU・テスト用)×1、首掛ストラップ×1、設定ドライバー×1
質量(g)120(電池含む)
種類特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源(ニカド電池)DC1.2 V、(乾電池)DC1.5 V
周波数(kHz)トーン/14.80、14.75(2チャンネルのうち1チャンネル)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×163.6×32.5
仕上本体:ABS樹脂/ダークシルバー
機能チャンネルスキャン機能
周波数特性200Hz~5kHz(携帯型送信機→携帯型受信機)、150Hz~6kHz(卓上型送信機→携帯型受信機)
使用電池専用充電電池WB-1200×1または単3形アルカリ乾電池×1
受信周波数322.025~322.150MHz、322.250~322.400MHz/25kHz間隔/13チャンネル
電池使用時間(時間)約10時間(専用充電電池使用時)、約20時間(単3形アルカリ乾電池使用時)
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式
出力レベル4mW(16 Ω負荷・10 %歪率時)
受信感度SN比/25dB以上(7dB μVEMF入力・偏移±2.25 kHz)、受信(スケルチ)感度切換 Hi:5dB μVEMF/Lo:15dB μVEMF
電波型式F3E
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した卓上型送信機です。
仕様【無線局の種類】特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備、【トーン周波数】14.80kHz/14.75kHz(2チャンネルのうちの1チャンネル)、【プリエンファシス】50μs、【リモート入力】メイク接点入力開放電圧:DC2V、短絡電流:0.2mA、ループ抵抗:100Ω以下
付属品ACアダプター(コード1.8m)×1、設定用ドライバー×1、3極ホーンコード(2m)×1
材質本体:ABS樹脂ダークグレー(マンセルN2.5近似色)
質量(g)270(ACアダプターを含まず)
使用温度範囲(℃)-10~40
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター)
消費電力(W)3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×31×119.5(突起部を含む)
周波数特性【総合】150~6000Hz(卓上型送信機→携帯型受信機)/130~7000Hz(卓上型送信機→卓上型受信機/ワイヤレススピーカー)
送信出力1mW
送信周波数(MHz)322.025~322.150、322.250~322.400、25kHz間隔13チャンネル
入力レベル標準入力:-54dB※/-60dB※/-66dB※(マイク時)、-12dB※/-18dB※/-24dB※(ライン時)、最大入力:-30dB※/-36dB※/-42dB※(マイク時)、+12dB※/+6dB※/0dB※(ライン時)、マイク/ライン切換600Ω不平衡ホーンジャック
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
電波型式F3E
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
水晶制御PLLシンセサイザー方式による800 MHz帯デジタルワイヤレスマイクロホン専用の組込機器用プラグイン型チューナーユニットです。チューナーユニット正面の設定スイッチにより30波の周波数設定、10ch/15chモードの切り換え、および10パターンのコード設定が可能です。
仕様【ダイバシティ方式】デジタルトゥルーダイバシティ方式、【同時使用本数】15本(15chモード)/10本(10chモード)/6本(アナログ併用時)、【コード設定】10パターン切換
付属品設定用ドライバー×1、カラーマーク(15種類)×1
適合機種移動用PAワイヤレスパワードスピーカー:KZ-100WS/屋外用アンプ:WA-120D、壁掛型アンプ:VA-62/VA-122、移動用PAアンプ:KZ-25A/KZ-30A/KZ-65A/KZ-120CD/KZ-120SC/KZ-120SC-H、ワイヤレスアンプ:WA-2800/WA-2800CD/WA-2800SC
材質表面処理鋼板
質量(g)180
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)DC6~10(本体から供給)
出力0dB(※2)(0dBFS入力時負荷4.7kΩ以上)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×138.6
消費電流(mA)120以下
S/N比92dB以上(Aカーブ使用)(※1)
歪率(%)0.5以下
受信周波数806.125~809.750MHz(30波のうち1波)
受信方式スーパーヘテロダイン方式
インピーダンス(Ω)50(アンテナ入力)
受信感度24dBμV以下(ビットエラーレート1E-5以下)
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式(局部)
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用したダイバシティ受信方式の据置型受信機です。
仕様【無線局の種類】特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備、【トーン周波数】14.80kHz/14.75kHz(2チャンネルのうち1チャンネル)、【プリエンファシス】50μs、【リモート出力】ミキシング出力:オープンコレクター出力耐電圧:DC50V、制御電流:30mA以下、電波受信時またはミキシング入力のリモート入力がメイク時にメイク出力、リモート出力:無電圧メイク接点出力耐電圧:DC30V、制御電流:100mA以下、電波受信時またはミキシング入力のリモート入力がメイク時にメイク出力、【リモート入力(ミキシング入力端子)】メイク接点入力開放電圧:DC2V、短絡電流:0.2mA、ループ抵抗:100Ω以下、リモート制御時:リモート入力がメイク中はリモート出力(またはリモート端子)にメイク出力、【アンテナ入力】75ΩBNCジャック(アンテナ供給電源:DC6V/20mA)、【アンテナ出力】75ΩBNCジャック
付属品ACアダプター×1、設定ドライバー×1、ゴム足×4、3極ホーンコード(2m)×1、直付アンテナ×2
材質ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)
質量(g)690(ACアダプター含まず)
使用温度範囲(℃)-10~40
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター)
消費電力(W)5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×44.2×181(突起部含まず)
機能チャンネルスキャン機能
周波数特性【総合】150Hz~6kHz(携帯型送信機→卓上型受信機)/130Hz~7kHz(卓上型送信機→卓上型受信機)
受信周波数322.025~322.150MHz、322.250~322.400MHz、25kHz間隔13チャンネル
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式
出力レベル標準出力:-12dB※(ライン時)、-54dB※(マイク時)(ミキシング)、(偏移±2.25kHz/変調波1kHz)、最大出力:+12dB※(ライン時)、-30dB※(マイク時)、(偏移±7kHz/変調波1kHz)、ライン/マイク切換600Ω平衡/不平衡切換ホーンジャック
入力レベル【ミキシング】-12dB※不平衡600Ωホーンジャック
受信感度SN比25dB以上(10dBμVEMF入力、偏移±2.25kHz)、受信(スケルチ)感度切換Hi:10dBμVEMF、Lo:20dBμVEMF
電波型式F3E
1個
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
持ち運びができ、簡単操作です。
800MHZ帯周波数です。
用途朝礼・会議用
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番722-4133
セット内容単三乾電池1本(ワイヤレスマイク)
質量(g)130
1個
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
高品質のスピーカーを採用した、ダイバシティタイプ、定格出力10W のポータブル型ワイヤレススピーカーです。
水晶制御PLL シンセサイザー方式の800MHz 帯ダイバシティチューナーを内蔵しています。また、USB ポートを装備しており、パソコンからのデジタルデータを入力できますので、音質の高い音楽を流せます。
付属品設定用ドライバー
対象パソコンUSB ポートを有するDOS/V 機(PC/AT 互換機)、Macintosh
質量(kg)3.7
消費電力(W)37(定格出力時)、25(電気用品安全法による)
電源AC100V 50/60Hz
最大出力(W)15
対応OSWindows 98SE/Me/2000/XP, Mac OS 9.0.4以上
定格出力(W)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×236.6×208.5
入力【ワイヤレスマイク】1 回路【有線マイク】 1 回路 -50dB 2kΩ 不平衡、XLR-3-31 相当品/ ホーンジャック共用型、適合マイクインピーダンス:600Ω【ライン入力】 -14dB 2kΩ 不平衡 モノラルホーンジャック、-10dB 2kΩ 不平衡 ステレオミニジャック(ミキシング) USB ポート
仕上フロントケース:ABS 樹脂 ライトグレー(マンセルN8.0 近似色)、リアケース:ABS 樹脂 グレー(マンセルN6.0 近似色)
外部出力-14dB 10kΩ 不平衡 ホーンジャック
周波数特性100Hz~15kHz
音圧レベル(dB)89(1W、1m)
スピーカー12cm フルレンジスピーカー 防磁型
受信周波数806.125~809.750MHz(B型30波のうち1波選択)
1台
¥86,980
税込¥95,678
3日以内出荷
持ち運びができ、簡単操作です。
800MHZ帯周波数です。
用途朝礼・会議用
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番722-4125
セット内容単三乾電池1本(ワイヤレスマイク)
材質ABS樹脂
質量(g)540
電源AC100V及び単3×2本
柱上取付などの屋外専用に設計された出力120 Wのパワーアンプです。
仕様【スピーカーセレクター】5局+一斉(ハイインピーダンス使用時のみ有効)、【サーキットブレーカー】内蔵(前面ON/OFF)、【電源リモート】可(ワンショットメイクでON/OFFを切換)ON時短絡電流:5mA
付属品スピーカー配置書込みシール×1
材質パネル:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ケース:ステンレス
質量(kg)23
電源(V)AC100(50/60Hz)(ブレーカーに配線)
消費電力(W)100(電気用品安全法による)
出力LINEOUT:0dB※600Ω平衡M4ねじ端子バリアー間隔9mm、【AC電源】2系統(サーキットブレーカー連動)合計500WまでのAC機器
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×581×206
定格出力(W)120
入力【有線マイク】マイク1・2:-60dB※600Ω 平衡 XLR-3-31相当品 前面VR付、【ワイヤレスマイク】ワイヤレス1・2:前面VR付、【ライン】ライン1:-20dB※10kΩ不平衡RCAピン前面VR付/ライン2:0dB※600Ω平衡M4ねじ端子バリアー間隔9mm/ライン3:0dB※600Ω平衡XLR-3-31相当品※ライン2とライン3は切換えて使用、【ワイヤレスアンテナ】4端子BNC
機能音質調節:100 Hz/10 kHzで±10 dB以上、AC電源出力:2系統(サーキットブレーカー連動) 合計500 WまでのAC機器、サーキットブレーカー:内蔵(前面ON/OFF)、電源リモート:可(ワンショットメイクでON/OFFを切換) ON時短絡電流:5 mA
インピーダンスハイインピーダンス、ローインピーダンス(4Ω-16Ω)どちらか一方を選択可(スピーカー)
S/N比54 dB以上
歪率(%)0.5以下(1kHz定格出力時)
防水保護等級IPX3
1個
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。