安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「不可視赤外線投光器」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6チャンネル受信できる赤外線チューナー専用受光器です。壁面や電工ボックスへの取付けが可能です。別売のマイクスタンド取付金具を用いて、マイクスタンドへの取付けもできます。
材質フィルター部:ポリカーボネート可視光カットフィルター、ベース部:ABS樹脂オフホワイト(マンセル5Y8.8/1.2N近似色) 質量(g)220(本体のみ) 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)DC24(赤外線チューナーより供給) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×72 消費電流(mA)最大40 波長(nm)870 接続端子75ΩBNCジャック 周波数(MHz)【搬送波】チャンネルA:3.100、チャンネルB:3.350、チャンネル1:4.100、チャンネル2:4.725、チャンネル3:5.225、チャンネル4:5.600 通信距離(m)約15(遮蔽物のない空間にて) 使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと) 受光角度(°)垂直:80°(下向きへ30°可動)、水平:80°(左右それぞれに30°可動)
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング