壁天井取付ワイヤレスアンテナTOA翌々日出荷
800 MHz帯ワイヤレスシステムのアンテナエレメント内蔵型、壁・天井取付用の指向性平面アンテナです。背面指向性を抑制することにより、外来ノイズの影響を軽減できるだけではなく、近接エリア間での同一チャンネルの使用等、利便性の高いシステム構築が可能です。また、アッテネータースイッチ、帯域フィルターおよびブースター回路を内蔵しており、電源確認用LEDを装備しています。
仕様【FB比】約15dB、【アッテネーター】0/-10/-20dB(公称)付属品木壁用セルフタップねじ(呼び4×25)×4、落下防止ベルト取付用ねじ(呼び4×25)×1、電工ボックス用ねじ(M3.5×20)×2、シールド用ゴム×1、結束バンド×2材質ASA樹脂オフホワイト(マンセル5Y8.8/1.2近似色)質量(g)720使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC7~12(アンプ、チューナー本体から供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)208×208×42消費電流(mA)15(9V時)出力インピーダンス(Ω)75受信周波数806~810MHz出力端子取付ねじにより同軸ケーブルを直付け取付穴ピッチ(mm)83.5防水性IPX2利得(dB)約8(ブースターアンプ含む)(ダイポール比相対)VSWR3.0以下
壁取付用ワイヤレスアンテナTOA3日以内出荷
800MHz帯ワイヤレスシステムのアンテナエレメント内蔵型、壁取付用の1/2λ型ダイポールアンテナです。アッテネータースイッチ、帯域フィルターおよびブースター回路を内蔵しており、電源確認用LEDを装着しています
仕様【アッテネーター】0/-10/-20dB(公称)付属品木壁用セルフタップねじ(呼び4×25)×2、電工ボックス用ねじ(M3.5×20)×2、シールド用ゴム×1材質ASA樹脂オフホワイト(マンセル5Y8.8/1.2近似色)質量(g)300使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC7~12(アンプ、チューナー本体から供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×140×126消費電流(mA)15(9V時)出力インピーダンス(Ω)75受信周波数806~810MHz出力端子取付ねじにより同軸ケーブルを直付け取付穴ピッチ(mm)83.5防水性IPX2利得(dB)約8(ブースターアンプ含む)(ダイポール比相対)VSWR2.6以下
天井取付用ワイヤレスアンテナTOA3日以内出荷
800MHz帯ワイヤレスシステム用の1/4λ型屋内専用天井取付型アンテナです。帯域フィルターおよびブースター回路を内蔵しており、天井に取付が容易でまた外観上も目立ちにくい構造になっています。
付属品木壁用セルフタップねじ(呼び4×25)×4、小ねじ(M4×30)×4、板ナット(M4)×4材質化粧パネル:シリコンゴムオフホワイト(マンセル5Y8.8/1.2近似色)質量(g)210使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC7~12(アンプ、チューナー本体から供給)出力BNCジャック(コネクタ)消費電流(mA)10(9V時)寸法(Φ×mm)80×211出力インピーダンス(Ω)75受信周波数806~810MHz適合プラグBNCプラグ(YA-641またはYA-642)利得(dB)約8(ブースターアンプ含む)(ダイポール比相対)VSWR2.6以下
露出形ボックスTOA3日以内出荷
音量調節器・コネクタユニットを取付ける露出型ボックスです。
付属品皿小ねじ×2、丸木ねじ×2材質ハイインパクトスチロール樹脂ミルキーホワイト(マンセル5Y8/1近似色)質量(g)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×40適合ユニットコネクタープレート:YM-21M、音量調節器ATシリーズ(適合プレート:YP-1AF)、コネクターユニットYM/YSシリーズ(適合プレート:YP-1AF)
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3
LED安全指示灯EIGERTOOL(アイガーツール)税込¥1,089¥990
リチウム電池B-EAR税込¥3,518¥3,198