安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「水晶」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水晶制御PLLシンセサイザー方式による800 MHz帯のダイバシティワイヤレスチューナーWT-1822,1824専用プラグイン型チューナーユニットです。チューナパネル設定スイッチの操作により30波の周波数設定が可能です。
仕様【ダイバシティ方式】スペースダイバシティ、【スケルチ】30dB可変可能(チューナー本体のスケルチボリュームにより可変可能)、【ディエンファシス】50μs 付属品カラーマーク×1、チャンネルシール×1 適合機種ダイバシティワイヤレスチューナー:WT-1822、WT-1824、(生産完了品)WT-1812、WT-1814 材質表面処理鋼板 質量(g)130 使用温度範囲(℃)-10~50 電源(V)DC6~10(本体から供給) 出力0dB※(±38kHz偏移時、負荷4.7kΩ以上) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×138.6 消費電流(mA)120以下(表示部含まず) S/N比64dB以上(60dBμV入力、±4.8kHz、Aカーブ使用) 受信周波数806.125~809.750MHz(30波のうち1波) 受信方式スーパーヘテロダイン方式 インピーダンス(Ω)50(アンテナ入力) 受信感度SN比25dB以上(10dBμV入力、1kHz変調、±4.8kHz偏移) 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式(局部) 使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷

水晶制御PLLシンセサイザー方式による800 MHz帯デジタルワイヤレスマイクロホン専用の組込機器用プラグイン型チューナーユニットです。チューナーユニット正面の設定スイッチにより30波の周波数設定、10ch/15chモードの切り換え、および10パターンのコード設定が可能です。
仕様【ダイバシティ方式】デジタルトゥルーダイバシティ方式、【同時使用本数】15本(15chモード)/10本(10chモード)/6本(アナログ併用時)、【コード設定】10パターン切換 付属品設定用ドライバー×1、カラーマーク(15種類)×1 適合機種移動用PAワイヤレスパワードスピーカー:KZ-100WS/屋外用アンプ:WA-120D、壁掛型アンプ:VA-62/VA-122、移動用PAアンプ:KZ-25A/KZ-30A/KZ-65A/KZ-120CD/KZ-120SC/KZ-120SC-H、ワイヤレスアンプ:WA-2800/WA-2800CD/WA-2800SC 材質表面処理鋼板 質量(g)180 使用温度範囲(℃)-10~50 電源(V)DC6~10(本体から供給) 出力0dB(※2)(0dBFS入力時負荷4.7kΩ以上) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×138.6 消費電流(mA)120以下 S/N比92dB以上(Aカーブ使用)(※1) 歪率(%)0.5以下 受信周波数806.125~809.750MHz(30波のうち1波) 受信方式スーパーヘテロダイン方式 インピーダンス(Ω)50(アンテナ入力) 受信感度24dBμV以下(ビットエラーレート1E-5以下) 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式(局部) 使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
76,980 税込84,678
3日以内出荷

高品質のスピーカーを採用した、ダイバシティタイプ、定格出力10W のポータブル型ワイヤレススピーカーです。 水晶制御PLL シンセサイザー方式の800MHz 帯ダイバシティチューナーを内蔵しています。また、USB ポートを装備しており、パソコンからのデジタルデータを入力できますので、音質の高い音楽を流せます。
付属品設定用ドライバー 対象パソコンUSB ポートを有するDOS/V 機(PC/AT 互換機)、Macintosh 質量(kg)3.7 消費電力(W)37(定格出力時)、25(電気用品安全法による) 電源AC100V 50/60Hz 最大出力(W)15 対応OSWindows 98SE/Me/2000/XP, Mac OS 9.0.4以上 定格出力(W)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×236.6×208.5 入力【ワイヤレスマイク】1 回路【有線マイク】 1 回路 -50dB 2kΩ 不平衡、XLR-3-31 相当品/ ホーンジャック共用型、適合マイクインピーダンス:600Ω【ライン入力】 -14dB 2kΩ 不平衡 モノラルホーンジャック、-10dB 2kΩ 不平衡 ステレオミニジャック(ミキシング) USB ポート 仕上フロントケース:ABS 樹脂 ライトグレー(マンセルN8.0 近似色)、リアケース:ABS 樹脂 グレー(マンセルN6.0 近似色) 外部出力-14dB 10kΩ 不平衡 ホーンジャック 周波数特性100Hz~15kHz 音圧レベル(dB)89(1W、1m) スピーカー12cm フルレンジスピーカー 防磁型 受信周波数806.125~809.750MHz(B型30波のうち1波選択)
1台
86,980 税込95,678
3日以内出荷

水晶制御PLLシンセサイザー方式による800MHz帯のダイバシティワイヤレスチューナーユニットWTU-1830が4台(2台内蔵 、2台増設可能)まで装着できる据置型ワイヤレスチューナーで、ラック取付金具MB-15B(別売)を用いてラック装着も可能です。また、単独出力にXLRコネクターの採用により信頼性を向上しています。
仕様【スケルチ】約30dB可変可能、【トーンスケルチ周波数】3波切換、【アンテナ入力】75ΩBNCジャック(アンテナ供給電源DC9V最大65mA)、【アンテナ入力ATT】0dB/-6dB/-20dB3段階切換、【単独出力】定格出力:-10dB※600Ω電子バランスXLR-3-32相当品(±4.8kHz偏移)、音量調節器最大、【ミキシング出力】定格出力:-10dB※(ライン)/-60dB※(マイク)600Ω2段階切換、3極ホーンジャック:電子バランス(3極プラグ)/不平衡(2極プラグ)、【ミキシング入力】定格入力:-10dB※600Ω不平衡ホーンジャック 付属品電源コード(2m)×1、ホーンプラグ付コード(1m)×1、カラーマーク(6色)×1、チャンネルシール×1 材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装 質量(kg)4.1 使用温度範囲(℃)-10~50 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)21以下(TU-18304台使用時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×46×305.3 周波数特性50Hz~12kHz S/N比64dB以上(60dBμV入力、±4.8kHz偏移、Aカーブ使用) 受信周波数800MHz帯 受信感度SN比25dB以上(10dBμV入力、1kHz変調、±4.8kHz偏移) 使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

水晶制御PLLシンセサイザー方式による800MHz帯のダイバシティワイヤレスチューナーユニットWTU-1830が2台(1台内蔵 、1台増設可能)まで装着できる据置型ワイヤレスチューナーで、ラック取付金具MB-15B(別売)を用いてラック装着も可能です。また、単独出力にXLRコネクターの採用により信頼性を向上しています。
仕様【スケルチ】約30dB可変可能、【トーンスケルチ周波数】3波切換、【アンテナ入力】75ΩBNCジャック(アンテナ供給電源DC9V最大65mA)、【アンテナ入力ATT】0dB/-6dB/-20dB3段階切換、【単独出力】定格出力:-10dB※600Ω電子バランスXLR-3-32相当品(±4.8kHz偏移)、音量調節器最大、【ミキシング出力】定格出力:-10dB※(ライン)/-60dB※(マイク)600Ω2段階切換、3極ホーンジャック:電子バランス(3極プラグ)/不平衡(2極プラグ)、【ミキシング入力】定格入力:-10dB※600Ω不平衡ホーンジャック 付属品電源コード(2m)×1、ホーンプラグ付コード(1m)×1、カラーマーク(6色)×1、チャンネルシール×1 材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装 質量(kg)3.8 使用温度範囲(℃)-10~50 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)15以下(TU-18302台使用時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×46×305.3 周波数特性50Hz~12kHz S/N比64dB以上(60dBμV入力、±4.8kHz偏移、Aカーブ使用) 受信周波数800MHz帯 受信感度SN比25dB以上(10dBμV入力、1kHz変調、±4.8kHz偏移) 使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

水晶制御PLLシンセサイザー方式による800 MHz帯デジタルワイヤレスチューナーWT-D1812,WT-D1814専用のプラグイン型ダイバシティチューナーユニットです。チューナーパネル設定スイッチの操作による30波の周波数設定、10ch/15chモードの切り換え、および10パターンのコード設定により、15チャンネル同時使用の他、近接エリア間での同一チャンネルの使用にも対応しています。
仕様【ダイバシティ方式】デジタルトゥルーダイバシティ方式、【同時使用本数】15本(15chモード)/10本(10chモード)/6本(アナログ併用時)、【コード設定】10パターン切換 付属品カラーマーク(15種類)×1 材質表面処理鋼板 質量(g)190 使用温度範囲(℃)-10~50 電源(V)DC10 出力0dB(※2)(0dBFS入力時負荷4.7kΩ以上) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×138.6(ハーネス部を除く) 消費電流(mA)100以下 S/N比92dB以上(Aカーブ使用)(※1) 歪率(%)0.5以下 受信周波数806.125~809.750MHz(30波のうち1波) 受信方式スーパーヘテロダイン方式 インピーダンス(Ω)50(アンテナ入力) 受信感度24dBμV以下(ビットエラーレート1E-5以下) 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式(局部) 使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷

水晶制御PLLシンセサイザー方式による800 MHz帯のデジタルワイヤレスチューナーユニットWTU-D1810を4台(2台内蔵、2台増設可能)まで装着できる据え置き型ワイヤレスチューナーで、ラック取付金具MB-15B(別売)を用いてラック取付も可能です。混信やノイズに強いデジタル受信方式を採用することで安定した電波受信が可能となり、また接点出力を使用した外部機器の制御や、メンテナンスソフトウェアによるシステムの状態監視機能等、利便性が良く、信頼性の高い運用が可能です。
仕様【アンテナ入力】75ΩBNCジャック(アンテナ供給電源DC9V最大65mA)、【アンテナ入力ATT】0dB/-10dB2段階切換、【単独出力】定格出力:-10dB(※1)600Ω電子バランス、XLR-3-32相当品(-36dBFs入力時)音量調節ツマミ最大、【ミキシング出力】定格出力:-10dB(※1)(ライン)/-60dB(※1)(マイク)600Ω2段階切換、3極ホーンジャック:電子バランス(3極プラグ)/不平衡(2極プラグ)、【ミキシング入力】定格入力:-10dB(※1)600Ω不平衡2極ホーンジャック、【接点出力】4系統無電圧メイク接点接点容量:DC30V/0.5A着脱式ターミナルブロック(8P) 付属品電源コード(2m)×1、カラーマーク(15種類)×1、ホーンプラグ付きコード(1m)×1、設定用ドライバー×1、着脱式ターミナルプラグ(4P)×2 材質パネル:アルミヘアライン黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装 質量(kg)4.3 使用温度範囲(℃)-10~50 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)30以下(TU-D18104台使用時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×45.9×300.7 周波数特性50Hz~12kHz S/N比95dB以上(Aカーブ使用) 受信周波数800MHz帯 受信感度24dBμV以下(ビットエラーレート1E-5以下) 使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
319,800 税込351,780
5日以内出荷

水晶制御PLLシンセサイザー方式による800 MHz帯のデジタルワイヤレスチューナーユニットWTU-D1810を2台(1台内蔵、1台増設可能)まで装着できる据え置き型ワイヤレスチューナーで、ラック取付金具MB-15B(別売)を用いてラック取付も可能です。混信やノイズに強いデジタル受信方式を採用することで安定した電波受信が可能となり、また接点出力を使用した外部機器の制御や、メンテナンスソフトウェアによるシステムの状態監視機能等、利便性が良く、信頼性の高い運用が可能です。
仕様【アンテナ入力】75ΩBNCジャック(アンテナ供給電源DC9V最大65mA)、【アンテナ入力ATT】0dB/-10dB2段階切換、【単独出力】定格出力:-10dB(※1)600Ω電子バランス、XLR-3-32相当品(-36dBFs入力時)音量調節ツマミ最大、【ミキシング出力】定格出力:-10dB(※1)(ライン)/-60dB(※1)(マイク)600Ω2段階切換、3極ホーンジャック:電子バランス(3極プラグ)/不平衡(2極プラグ)、【ミキシング入力】定格入力:-10dB(※1)600Ω不平衡2極ホーンジャック、【接点出力】2系統無電圧メイク接点接点容量:DC30V/0.5A着脱式ターミナルブロック(8P) 付属品電源コード(2m)×1、カラーマーク(15種類)×1、ホーンプラグ付きコード(1m)×1、設定用ドライバー×1、着脱式ターミナルプラグ(4P)×1 材質パネル:アルミヘアライン黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装 質量(kg)4 使用温度範囲(℃)-10~50 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)20以下(TU-D18102台使用時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×45.9×300.7 周波数特性50Hz~12kHz S/N比95dB以上(Aカーブ使用) 受信周波数800MHz帯 受信感度24dBμV以下(ビットエラーレート1E-5以下) 使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷

特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した携帯型送信機です。
無線特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備 仕様プリエンファシス/50μs 付属品単3形乾電池(R6PU・テスト用)×1、首掛ストラップ×1、設定ドライバー×1 質量(g)118(電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~+40 電源(ニカド電池)DC1.2 V、(乾電池)DC1.5 V 周波数(kHz)トーン/14.80、14.75(2チャンネルのうち1チャンネル) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×163.6×32.5 仕上本体:ABS樹脂/ダークグレー(マンセルN2.5近似色) 周波数特性200Hz~5kHz(携帯型送信機→携帯型受信機)、150Hz~6kHz(携帯型送信機→卓上型受信機,ワイヤレススピーカー) 使用電池専用充電電池WB-1200×1または単3形アルカリ乾電池×1 送信出力1mW 電池使用時間(時間)約10時間(専用充電電池使用時)、約20時間(単3形アルカリ乾電池使用時) 送信周波数(MHz)322.025~322.150、322.250~322.400/25kHz間隔/13チャンネル 入力レベル-50dB(感度-Hi)/-44dB(感度-Lo) 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式 電波型式F3E
1個
54,980 税込60,478
当日出荷

特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した携帯型送信機です。
無線特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備 仕様プリエンファシス/50μs 付属品単3形乾電池(R6PU,テスト用)×1、設定ドライバー×1、収納ケース×1、チャンネルラベル×1、充電器用アタッチメント×1、マイクホルダー(Φ30~Φ35・NS5/8→U5/16変換アダプター付)×1 寸法(mm)Φ40×231 質量(g)190(電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~+40 電源(ニカド電池)DC1.2 V、(乾電池)DC1.5 V 周波数(kHz)トーン/14.80、14.75(2チャンネルのうち1チャンネル) 仕上ボディー:樹脂(エラストマ+ポリカーボネート)/ダークグレー(マンセル10B3.5/1近似色)塗装、ヘッド:金属メッシュ(鉄)ダークグレー(マンセルN3.5近似色)塗装 マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサー型 周波数特性200Hz~5kHz(携帯型送信機→携帯型受信機)、150Hz~6kHz(携帯型送信機→卓上型受信機・ワイヤレススピーカー) 音圧114dB/SPL(±7 kHz偏移・マイク感度Hi時)、120dB/SPL(±7 kHz偏移・マイク感度Lo時) 使用電池専用充電電池WB-1200×1または単3形アルカリ乾電池×1 送信出力1mW 電池使用時間(時間)約10時間(専用充電電池使用時)、約20時間(単3形アルカリ乾電池使用時) 送信周波数(MHz)322.025~322.150、322.250~322.400/25kHz間隔/13チャンネル 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式 電波型式F3E
1個
48,980 税込53,878
当日出荷

仕様出荷時B11に設定 付属品チャンネル設定用ドライバー 質量(g)75 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×20×106 受信周波数806.125~809.750MHz(30波のうちより選択) 発振方式(局部)水晶制御PLLシンセサイザー方式
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷

特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)の規格に適合したボーカル用ハンド型ワイヤレスマイクです。PLLシンセサイザー方式の採用により、B型に割り当てられた30波の中の任意の1波をスイッチで選択し、送信することができます。送信出力は2mW(L)/6mW(H)の切換が可能で、多チャンネル同時使用から長い到達距離が必要な場合まで、幅広い使用条件に対応しています。また、音質の優れたダイナミック型マイクユニットの採用により、クリアーで力強い音質を実現しています。最大入力音圧はPADスイッチにより130~142dB SPLの範囲で設定でき、幅広い入力音圧への対応が可能です。また、抗菌処理していますので安心してお使い頂けます。
仕様【トーン信号】3波切換式、【変調感度】±4.8kHz(1kHz94dBSPL入力時)、【最大入力音圧】142dBSPL(PAD-12dB、±38kHz偏移時)、【入力等価雑音】34dBSPL以下(Aカーブ使用)、【プリエンファシス】50μs 付属品マイクホルダー(Φ30~Φ35、NS5/8→U5/16変換アダプター付)×1、単3形乾電池(R6PU)×1、設定用ドライバー(本体内蔵)×1、カラーマーク(6色)×1、チャンネルシール×1、収納ケース×1、転がり止め×1 材質ボディー:アルミダークグレー(マンセルN2.0近似色)塗装、ヘッド:金属メッシュ(鉄)ダークグレー(マンセルN2.0近似色)塗装 質量(g)335(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40 マイクロホン単一指向性ダイナミック型 周波数特性80Hz~15kHz 使用電池単3形乾電池R6PU(1個) 電波到達距離(m)条件の良い屋外にて約60:2mW(L)※、条件の良い屋外にて約100:6mW(H)※ アンテナ内蔵型 電池使用時間(時間)約14(2mW時)/約10(6mW時)(マンガン電池(黒)R6PU常温・連続使用にて) 送信周波数(MHz)806.125~809.750(30波のうち1波) 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式 電波型式F3E 定格電力(mW)【定格空中線】2(L)/6(H)
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した卓上型送信機です。
仕様【無線局の種類】特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備、【トーン周波数】14.80kHz/14.75kHz(2チャンネルのうちの1チャンネル)、【プリエンファシス】50μs、【リモート入力】メイク接点入力開放電圧:DC2V、短絡電流:0.2mA、ループ抵抗:100Ω以下 付属品ACアダプター(コード1.8m)×1、設定用ドライバー×1、3極ホーンコード(2m)×1 材質本体:ABS樹脂ダークグレー(マンセルN2.5近似色) 質量(g)270(ACアダプターを含まず) 使用温度範囲(℃)-10~40 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター) 消費電力(W)3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×31×119.5(突起部を含む) 周波数特性【総合】150~6000Hz(卓上型送信機→携帯型受信機)/130~7000Hz(卓上型送信機→卓上型受信機/ワイヤレススピーカー) 送信出力1mW 送信周波数(MHz)322.025~322.150、322.250~322.400、25kHz間隔13チャンネル 入力レベル標準入力:-54dB※/-60dB※/-66dB※(マイク時)、-12dB※/-18dB※/-24dB※(ライン時)、最大入力:-30dB※/-36dB※/-42dB※(マイク時)、+12dB※/+6dB※/0dB※(ライン時)、マイク/ライン切換600Ω不平衡ホーンジャック 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式 電波型式F3E
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

特定小電力無線局ラジオマイク(800 MHz帯)の規格に適合したデジタルワイヤレスマイクミキサーです。4系統の入力を持ち、有線マイク、ポータブル演奏機器、PC等の音声をミキシングして送信することができます。B型に割り当てられた30波の中の任意の1波が選択可能で、混信や干渉に強いデジタル伝送方式を採用しています。さらに、独自の情報秘匿化技術による高い秘話性(セキュリティ設定機能)を実現しているだけではなく、コード設定機能や送信出力の切り換えによる近接エリア間での同一チャンネルの使用、10ch/15chモードの切り換えによる同時使用チャンネルの拡張等、幅広い使用条件に対応しています。
仕様【定格空中線電力】1mW(送信出力:L)/6mW(送信出力:H)、【占有周波数帯域幅】165kHz以下(10chモード)/145kHz以下(15chモード)、【最大入力音圧】110dBSPL(音量ボリューム最大時)/120dBSPL(音量ボリューム7目盛時)、【コード設定】10パターン切換、【同時使用本数】15本(15chモード)/10本(10chモード)/6本(アナログ併用時)、【録音出力】0dB(※1)1kΩ不平衡Φ3.5ミニジャック(3P:ステレオ)(L+Rモノラル)、【入力等価雑音】43dBSPL以下(Aカーブ使用) 付属品ACアダプター×1、チャンネルシール(デジタル)×1、チャンネルシール(アナログ)×1、入力表示シール×1、設定用ドライバー(本体内蔵)×1、収納袋×1 材質上ケース:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)、下ケース:ABS樹脂グレー(マンセルN6.0近似色)、本体マイク:ポリアセタール樹脂グレー(マンセルN6.0近似色) 質量(g)520 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)AC100(50/60Hz):ACアダプター(付属)使用(DC4.5V)/DC3V:単3形アルカリ乾電池(LR6)2本使用2電源方式 表示電源/電池残量表示、入力ピーク表示、本体マイクON/OFF表示、音量ダウン表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)166×69×168(マイク収納時、突起部含む) 入力マイク:-54dB(※1)2kΩ不平衡Φ6.3ホーンジャック(2P)(入力1~4)、ライン:-16dB(※1)10kΩ不平衡Φ3.5ミニジャック(3P:ステレオ)(L+Rモノラル、入力3、4切換)、本体マイク(切換式):-46dB(※1)600Ω不平衡Φ3.5ミニジャック(2P)(入力1切換)※定格入力レベルは音量ボリューム最大、入力音圧94dBSPLとなる入力レベル 機能折りたたみ収納式本体マイク(入力1外部マイク接続時は使用不可)、本体マイクON/OFFスイッチ(本体マイクに対し有効)、音量ダウンスイッチ:減衰量20dB(入力3/入力4に対し有効) 周波数特性マイク:150Hz~12kHz、ライン:80Hz~12kHz マイクロフォン部単一指向性エレクトレットコンデンサー型 消費電流(mA)170(ACアダプター/電池使用時) 電波到達距離(m)約60:1mW(送信出力:L)※条件の良い屋外にて/約100:6mW(送信出力:H)※受信側ATT0dB時 アンテナ内蔵型 電池使用時間(時間)約8(送信出力:H時)常温・連続使用時 送信周波数(MHz)806.125~809.750(30波のうち1波) 変調方式FSK方式 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式 電波型式F1E/F1D 使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング