安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「減衰器」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5 段階の音量調節が行え、細かな設定が可能なトランス式壁面埋込型音量調節器です。
差し込むだけで結線可能な省施工タイプのワンタッチカラー端子を採用。
幅41mm の小型化設計で、照明スイッチと並べて設置する場合でも取付位置の制約がありません。
適合プレートYP-1AF、パナソニック フルカラープレート、東芝ライテック E ’s プレート、神保電器 ニューマイルドビーシリーズ
カメラ出力の映像信号を同軸ケ-ブルで長距離に伝送すると高域部が減衰し、解像度が低下します。
この補償器は、映像信号の劣化を防ぎ鮮鋭な画像を補償するものです。
材質パネル:アルミ押出し黒(マンセルN1.0近似色)3分艶、ケース:カラー鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶
質量(kg)1.8
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×47×248
消費電力(VA)6
映像出力ボリュ-ム可変max.2V(p-p)75Ω
映像入力VBS1V(p-p)75ΩBNC接栓
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。