監視カメラなどを天井から吊下げ設置するための伸縮式フィクサーです。
自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。
パイプをゆるやかなカーブでL型に曲げたスマートなフィクサーです。
壁面、天井取付兼用で、ワンタッチで角度を固定できます。
パイプ内に通線可能です。
適合機種VCHO-93S、各種監視用カメラ
材質圧延鋼板、アルミ合金
長さ(mm)310~470
質量(kg)適正使用カメラ:2
許容荷重(kg)4
本体質量(kg)0.4
塗装色シルバー
最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360
設置場所壁面/天井(屋内用、伸縮2段式)
取付ベース寸法(Φmm)120
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
監視カメラなどを天井から吊下げ設置するためのフィクサーです。
自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。
パイプ内に通線可能です。
適合機種VCHO-90S、各種監視用カメラ
材質圧延鋼板、アルミ合金
長さ(mm)130
質量(kg)適正使用カメラ:2
許容荷重(kg)4
本体質量(kg)0.26
塗装色シルバー
最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360
設置場所壁面/天井(屋内用)
取付ベース寸法(Φmm)120
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
監視カメラなどを天井から吊下げ設置するための伸縮式長尺フィクサーです。
自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。
パイプ内に通線可能です。
適合機種各種監視用カメラ
材質圧延鋼板、アルミ合金
長さ(mm)1113.5~2000
質量(kg)適正使用カメラ:2
本体質量(kg)0.96
塗装色シルバー
最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360
設置場所壁面/天井(屋内用、伸縮2段式)
取付ベース寸法(Φmm)120
1本
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
監視カメラなどを天井から吊下げ設置するための伸縮式長尺フィクサーです。
自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。
パイプ内に通線可能です。
適合機種各種監視用カメラ
材質圧延鋼板、アルミ合金
長さ(mm)617~1004
質量(kg)適正使用カメラ:2
許容荷重(kg)4
本体質量(kg)0.63
塗装色シルバー
最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360
設置場所壁面/天井(屋内用、伸縮2段式)
取付ベース寸法(Φmm)120
1本
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
監視カメラなどを天井から吊下げ設置するためのフィクサーです。
自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。
パイプ内に通線可能です。
適合機種VCHO-91S、各種監視用カメラ
材質圧延鋼板、アルミ合金
長さ(mm)200
質量(kg)適正使用カメラ:2
許容荷重(kg)4
本体質量(kg)0.28
塗装色シルバー
最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360
設置場所壁面/天井(屋内用)
取付ベース寸法(Φmm)120
1本
¥4,288
税込¥4,717
当日出荷
監視カメラなどを天井から吊下げ設置するための小型・軽量フィクサーです。角度調整や締め付け固定が簡単な自由雲台を採用。壁面・天井どちらも取付可能です。
付属品取付ネジ4本
適合機種各種監視用カメラ
材質ABS樹脂(雲台部:アルミニウム合金)
質量(kg)0.13、適正使用カメラ:1
外形寸法(mm)ベース部:100×70、長さ:約160
塗装色ベース部:アイボリー 雲台部:シルバー
使用場所屋内
回転角度(°)雲台最大:前後+90~-15 左右360回転
設置条件壁面/天井(屋内用)
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
屋外用カメラハウジングVCHO-35S/15Sシリーズの天井吊下げ金具です。
付属品六角ボルト(M6×16)2個
材質アルミ合金
最大積載量(kg)10
取付寸法(mm)天井:100×100
角度調整範囲垂直:±55°、水平:360°
塗装色アイボリー
設置場所天井(屋内外)
適合ハウジングVCHO-15S、VCHO-15SDHF、VCHO-35S
ゆるやかなカーブでL型に曲げたスマートなフィクサーです。
壁面、天井取付兼用で、自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。
パイプ内に通線可能です。
適合機種VCHO-92S、各種監視用カメラ
材質圧延鋼板、アルミ合金
長さ(mm)242
質量(kg)適正使用カメラ:2
許容荷重(kg)4
本体質量(kg)0.34
塗装色シルバー
最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360
設置場所壁面/天井(屋内用、L型)
取付ベース寸法(Φmm)120
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
ドームカメラをフィクサーに取り付け、天吊りするためのアダプターです。
取付面のインターフェースに汎用性をもたせた設計で、各メーカーのカメラに適用しています。
設置環境に合わせて屋内用フィクサー各種と組み合わせ可能。
天井の高い施設では長尺フィクサーを使い、ドームカメラの位置を下げて対象を監視することができます。
カメラごとのケーブル端子位置の差異を考慮し、金具側面、中央いずれからでもケーブルを逃がせるように設計。
材質ステンレス
適合【カメラ質量】2kg以下(本製品単体使用)、WHシリーズ併用:1.8kg以下、DRシリーズ併用:0.8kg以下
質量(g)約170 (本体のみ)
付属品取説、M4ネジ L=15(4個)、M4フランジナット(4個)、M5ネジ L=15(4個)、M5フランジナット(4個)
適合機種WH-11、WH-21、WH-31、WH-31L、WH-LS1、WH-LS3、DR-31、DR-11
使用場所屋内専用
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
IEC保護等級「IP66」の防塵・防水ハウジングです。監視カメラなどを風雨、砂塵から守ります。
より高い防水性/防塵性を要求される設置環境に対応したカメラハウジングです
従来より信頼性の高さでご好評をいただいているVCHO-15Sをベースとし、フルHD化によるカメラ/レンズのサイズに最適化しケース長を約40mm延長。
シール類を一新しIP66に対応しました。
透湿防水シートを内蔵したベントを設けることでハウジング内の湿度を調整出来、内部の結露を防止する構造としました。
メーカー取付金具と組み合わせることで、正立、天井吊りのどちらにも対応します。
また、映り込み防止策としてサンシェードを後方にスライドさせることが可能です。
使用場所屋外
防水性IP66
付属品カメラネジ、絶縁シート、乾燥剤
種別IEC保護等級 IP66
材質アルミ合金
質量(kg)約2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×410×115.5(突起物含む)
取付ねじM6ネジ2本(上、下面とも取付ネジ穴有り)
塗装色アイボリー
設置場所屋内外、正立、天吊り
周囲温度(℃)-10~45
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×250×70(但しハウジング内の突起が避けられること)
適合金具WH-6N、PTP-300、PTP-500
1台
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。