安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「屋外用 ハウジング」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
IEC保護等級「IP66」の防塵・防水ハウジングです。監視カメラなどを風雨、砂塵から守ります。
より高い防水性/防塵性を要求される設置環境に対応したカメラハウジングです
従来より信頼性の高さでご好評をいただいているVCHO-15Sをベースとし、フルHD化によるカメラ/レンズのサイズに最適化しケース長を約40mm延長。
シール類を一新しIP66に対応しました。
透湿防水シートを内蔵したベントを設けることでハウジング内の湿度を調整出来、内部の結露を防止する構造としました。
メーカー取付金具と組み合わせることで、正立、天井吊りのどちらにも対応します。
また、映り込み防止策としてサンシェードを後方にスライドさせることが可能です。
使用場所屋外
防水性IP66
付属品カメラネジ、絶縁シート、乾燥剤
種別IEC保護等級 IP66
材質アルミ合金
質量(kg)約2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×410×115.5(突起物含む)
取付ねじM6ネジ2本(上、下面とも取付ネジ穴有り)
塗装色アイボリー
設置場所屋内外、正立、天吊り
周囲温度(℃)-10~45
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×250×70(但しハウジング内の突起が避けられること)
適合金具WH-6N、PTP-300、PTP-500
1台
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
屋外用カメラハウジングの定番製品。
IEC保護等級はIPx5で監視カメラを風雨から守ります。
映り込み防止策として、サンシェードを後方にスライドさせることが可能です。
前側ガラス面を開けてレンズのピント・画角調整も楽々。
後方スライドオープン型でカメラ取付も簡単です。
使用場所屋外
付属品カメラネジ、絶縁シート
種別IEC保護等級 IPX5
材質アルミ合金
質量(kg)約2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×370×115
取付ねじM6ネジ2本(上、下面とも取付ネジ穴有り)
塗装色アイボリー
設置場所屋内外、正立、天吊り
周囲温度(℃)-10~45
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×210×70
適合金具WH-6N、PTP-300、PTP-500
1台
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
屋内用の小型軽量ハウジングです。
小型軽量な屋内用カメラハウジングです。
ガラス窓部が開閉できレンズ調整が容易です。
サンシェードの映り込み防止策として、庇(ひさし)の短いモデルです。
屋内用フィクサー各種と併せてご利用頂けます。
使用場所屋内
付属品カメラ台:2種類(交換可能)スライド可能
材質アルミ合金(ADC-12、A6063)
質量(kg)約0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×268×90
取付ねじU 1/4カメラネジ(上、下面とも取付ネジ穴有り)
塗装色アイボリー
設置場所屋内、正立、天吊り
周囲温度(℃)-10~45
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×230×73
適合金具WH-31、WH-31L、WH-21、WH-11、WH-4PL
1台
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
屋外用カメラハウジングVCHO-35S/15Sシリーズ用の取付台です。
調整ネジで水平および垂直方向を任意の角度に固定できます。
付属品六角ボルト(M8x16-SUS)×4、六角ボルト(M6x16-SUSWセムス)×2、スプリングワッシャー(M8用-SUS)×4、平ワッシャー(M8用-SUS)×4
材質SECCクロムフリー処理鋼板
質量(kg)約1.2
最大積載量(kg)50
角度調整範囲垂直:±約60°、水平:65°(ネジの付け替えで360°可)
塗装色アイボリー
設置場所屋内外
寸法(縦×横×高さ)(mm)120×120×90
適合ハウジングVCHO-15S、VCHO-15SDHF、VCHO-35S
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
屋外用カメラハウジングVCHO-35S/15Sシリーズの天井吊下げ金具です。
付属品六角ボルト(M6×16)2個
材質アルミ合金
最大積載量(kg)10
取付寸法(mm)天井:100×100
角度調整範囲垂直:±55°、水平:360°
塗装色アイボリー
設置場所天井(屋内外)
適合ハウジングVCHO-15S、VCHO-15SDHF、VCHO-35S
屋外用カメラハウジングVCHO-15Sシリーズ / VCHO-35S用の壁面取付金具です。
ハウジング取付用の台座部角度が任意に変えられます。
付属品六角ボルト(M6×16)2個
材質アルミダイキャスト
寸法(mm)壁面から雲台回転軸まで:300
質量(kg)約1.4
最大積載量(kg)15
角度調整範囲垂直:±55°、水平:105°
塗装色アイボリー
設置場所壁面(屋内外)
適合ハウジングVCHO-15S、VCHO-15SDHF、VCHO-35S
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。