12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。 備考電源コード付き 周波数(Hz)50/60 入力電圧(V)AC100 電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05 光源2835LEDチップ(144個/m) 寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7 色温度(K)6000 LED色 防塵防水性能IP67(電源部分はIP65) 明るさ(Lm)1000 連結40m
1巻
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。 備考電源コード付き 周波数(Hz)50/60 入力電圧(V)AC100 電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05 光源2835LEDチップ(288個/m) 寸法(幅W×厚さ)(mm)13×8 色温度(K)6000 LED色 防塵防水性能IP67(電源部分はIP65) 明るさ(Lm)1610 連結40m
1巻
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。 備考増設用 電源コード付いていません。 周波数(Hz)50/60 入力電圧(V)AC100 光源2835LEDチップ(144個/m) 寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7 色温度(K)6000 LED色 防塵防水性能IP67 明るさ(Lm)1000 連結40m
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策に。 備考電源コード付き 長さ(m)20 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)50 入力電圧(V)AC100 電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05 光源2835LEDチップ(60個/m) 寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7 波長(nm)LED色:620~625 LED色 防塵防水性能IP67(電源部分はIP65) 連結40m
1巻
15,980 税込17,578
4日以内出荷

広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策に。 備考増設用 電源コード付いていません。 長さ(m)20 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)50 入力電圧(V)AC100 光源2835LEDチップ(60個/m) 寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7 波長(nm)LED色:620~625 LED色 防塵防水性能IP67 連結40m
1巻
14,980 税込16,478
4日以内出荷

最大40mまでの増設が可能。
用途LEDロープライト専用電源です。 全長(mm)1050 周波数(Hz)50/60 出力DC100V 8A(MAX) 入力電圧(V)AC100 電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1 寸法(幅W×厚さ)(mm)電源部:35×20 防塵防水性能IP65 連結40m
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・装飾目的に。 備考電源コード付き 長さ(m)10 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)50 入力電圧(V)AC100 電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05 光源2835LEDチップ(144個/m) 寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7 色温度(K)3000 LED色電球色 防塵防水性能IP67(電源部分はIP65) 連結40m
1巻
11,980 税込13,178
4日以内出荷

最大20mまでの増設が可能。
用途LEDロープライト専用電源です。 全長(mm)500 周波数(Hz)50/60 出力DC100V 4A(MAX) 入力電圧(V)AC100 寸法(幅W×厚さ)(mm)電源部:67×30 防塵防水性能IP54 連結20m
1本
3,398 税込3,738
4日以内出荷

広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。 備考増設用 電源コード付いていません。 周波数(Hz)50/60 入力電圧(V)AC100 光源2835LEDチップ(288個/m) 寸法(幅W×厚さ)(mm)13×8 色温度(K)6000 LED色 防塵防水性能IP67 明るさ(Lm)1610 連結40m
1巻
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・装飾目的に。 備考増設用 電源コード付いていません。 長さ(m)10 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)50 入力電圧(V)AC100 光源2835LEDチップ(144個/m) 寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7 色温度(K)3000 LED色電球色 防塵防水性能IP67 連結40m
1巻
9,698 税込10,668
4日以内出荷

広範囲を均一に明るく照らします。低消費電力・低価格で設置が可能です。屋外・屋内でも簡単に設置出来ます。最大40mまでの増設が可能です。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)35 電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05 光源2835LEDチップ(144個/m) 色温度(K)6000 LED色 防塵防水性能IP67(電源部分はIP65) 明るさ(Lm)1000 定格入力AC100V 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)13×7×5000 連結最大40m
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷

LEDチップを両面に搭載。広範囲を均一に明るく照らします。低消費電力・低価格で設置が可能です。屋外・屋内でも簡単に設置出来ます。最大40mまでの増設が可能です。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。 質量(g)780 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)45 寸法(m)最大連結:40 定格入力電圧(V)AC100 電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05 光源2835LEDチップ(288個/m) 寸法(幅W×厚さ)(mm)(本体)13×8 色温度(K)6000 LED色 防塵防水性能IP67(電源部分はIP65) 明るさ1610(Lm/m)
1巻
12,980 税込14,278
4日以内出荷