10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高活性加水分解ポリマーによって表面更新性が優れています。表層の高濃度の防汚剤イオン層により優れた防汚効力があります。 表層の加水分解抑制が優れているため長期間の防汚性を発揮します。塗膜表面が平滑に研摩され水中摩擦抵抗が減少します。 定常的に表面が更新されるため劣化塗膜の蓄積がありません
用途FRP船の船底防汚用 硬化時間(時間)20℃:5 指触乾燥時間(時間)20℃:1 塗装間隔20℃:5時間以上
1缶
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

保色性、耐候性が優れているので長期間チョーキングしない。 光沢が優れているので仕上がりが美麗 密着性、弾力性良好 耐水、耐塩水性良好 耐油性、耐熱性良好 作業性良好
用途船舶、陸上構造物の上塗り 特性密着性、耐油、耐熱、耐水、耐候、耐塩水性 液色 主な用途船舶、建築物 硬化時間(時間)5℃:30 指触乾燥時間(時間)5℃:4 塗装間隔最短:48時間時間(5℃)
1缶(4kg)ほか
6,998 税込7,698
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新規の防汚剤を使用し、長期安定した防汚効果を実現しました。 自己研磨作用により、経時とともに塗膜表面祖度が低下し、燃費低減に寄与します。 海生生物(特にフジツボ類)の付着防止に有効です。 亜酸化銅を使用していないため、色が鮮明であり、アルミ船にも塗装可能です。
特性防汚、研磨 主な用途銅、アルミ 硬化時間(時間)20℃:4 指触乾燥時間(時間)20℃:1 塗装間隔20℃:4時間以上
1缶(2kg)ほか
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中国塗料CMP AC-10
厚膜塗装可能 速乾性 防食性良好 付着性良好(鋼板及び各種のショッププライマーとの付着性良好)
用途船舶外板部防食用、修繕船防食補修用 特性防食性、付着性、速乾、プライマー 主な用途 硬化時間(時間)5℃:10 使用場所屋外 指触乾燥時間(時間)5℃:1.5 塗装間隔最短:10時間(℃)
1缶(4kg)ほか
6,898 税込7,588
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

有機錫化合物を含まず、環境に優しい塗料です。 経済品で、しかも安定した防汚効果を発揮します。
1缶(2kg)ほか
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中国塗料アクリ200
FRP面にダイレクト塗装(直塗り)が可能です。耐候性、光沢保持性に優れ長持ちします。カラフルに化粧が出来ます。
特性耐候 指触乾燥時間(分)20℃:30 硬化時間(時間)20℃:3.5 塗装間隔20℃:3.5時間以上
1缶(2kg)ほか
5,498 税込6,048
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

FRPとの密着性が優秀です 耐水性、耐バクロ性、耐久性が優秀です 衝撃、摩耗などの外力に対する機械的強度が優秀です 速乾性のため、短日数の塗装や補修塗りが容易です 異種塗料上塗り適性良好
用途FRPゲルコート面用バインダーコート 特性プライマー、密着性、耐水、耐久、速乾 液色シルバー 指触乾燥時間(分)5℃:40 硬化時間(時間)5℃:4 塗装間隔最短:5時間(5℃)
1缶(2kg)ほか
6,198 税込6,818
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

速乾性 防食性良好 付着性良好 引火点が高く作業が安全である
用途アンカーおよびチェーン、ラダー内面、ボイド等 特性防食性、付着性、速乾 液色 硬化時間(時間)5℃:6 指触乾燥時間(時間)5℃:2 塗装間隔最短:6時間(5℃)
1缶(4kg)ほか
7,398 税込8,138
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中国塗料ユニマリン
ポリウレタン樹脂塗料ユニマリンシリーズは、耐候性をはじめ耐久性や耐薬品性などに優れ、経済性のバランスが非常に良い上塗塗料です。 作業環境に優しい弱溶剤タイプや工程短縮に有効な厚膜形もラインナップしており、橋梁をはじめ、煙突、プラント等に多くの実績を築いています。
特性耐薬品、耐候、耐久 液色 主な用途橋梁
1缶(4kg)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有機錫化合物を含まず長期間安定した防汚効果を示す 塗膜が親水性のため、走航中の水流圧により特異な表面研摩作用を示す 塗膜の研摩作用が抵抗の増加を抑制する
用途アルミ合金艇船底部防汚用 特性防汚 主な用途アルミ 硬化時間(時間)5℃:12 指触乾燥時間(時間)5℃:3 塗装間隔最短:14時間
1缶(4kg)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)