安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「イエロー ビス」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
簡単設置で、夕暮れ時の視認性も抜群な蛍光のぼり旗です。
現場の注意喚起の他、せまい道路脇に工事看板のかわりとしてご利用いただけます。
用途周囲への表示、視認性向上、お知らせや呼びかけ、注意情報などの掲示に。
色蛍光イエロー
取付方式ポール取付
縦(mm)1800
横(mm)450
チチ左4、上部3
工事看板下部に御社名を入力できます。書体や色もご相談ください。※WEB注文限定
用途工事・建築現場用立看板として。
材質枠:スチール、板面:スチール、印刷面:プリズム高輝度反射
質量(kg)4
取付方式地面設置
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×1550×25
サービス分類名入れ
シンプルでわかりやすいマンガ標識です。壁やシャッターに落書きをされると、景観を損なうだけでなく治安の悪化にも繋がるため、それらの防止策として警告を行います。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途壁やシャッターへの落書き防止に。
表示内容落書き禁止
工事看板下部に御社名を入力できます。書体や色もご相談ください。※WEB注文限定
用途工事・建築現場用立看板として。
材質枠:スチール板面:スチール印刷面:反射
取付方式地面設置
サービス分類名入れ
セールスお断り標識、しつこい訪問販売や勧誘などの迷惑なセールスをお断りしてくれる標識です。赤ちゃんやペットがいて、インターホンを鳴らされたくない場合にもオススメです。訪問販売の相談は、電話勧誘販売と並んで最も多い現状にあり、多発する訪問販売被害を防止するのに効果的です。景観を損ねることなく、様々な箇所に取り付けて注意を促せます。ステッカータイプ、マグネットタイプ、塩ビタイプなど、多種素材デザインでバリエーション豊富です。
用途悪質な勧誘、セールスの抑止に。
厚さ(mm)1
色黄
取付方式取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)
縦(mm)450
横(mm)300
表示内容セールス・勧誘・チラシすべてお断りします
1枚
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
社名を入力することができます。
工事名・期間をご指示ください。
文言を変更していただくことも可能です。
用途工事用立看板として。
文字内容工事予告
サービス分類オーダー・加工
社名を入力することができます。速度数字をご指示ください。
用途工事用立看板として。
サービス分類オーダー・加工
社名を入力することができます。何メートル先かをご指示ください。
用途工事用立看板として。
サービス分類オーダー・加工
社名を入力することができます。連絡先等をご指示ください。
用途警戒用立看板として。
サービス分類オーダー・加工
施工者・現場代理人等を入力することができます。必要がなければ削除可能です。
文言の変更も可能です。
用途工事用立看板として。
文字内容御通行中の皆様へ
サービス分類オーダー・加工
社名を入力することができます。何メートル先かをご指示ください。
用途工事用立看板として。
サービス分類オーダー・加工
文字内容玉掛ワイヤーロープの点検
取付方式穴4スミ
材質スチールチャンプ
付属品マグネット(今月/今週)、(赤/黄)、(青/緑)
質量(kg)1.6
寸法(幅W×高さH)(mm)900×600
穴数4
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
コーンバーのリング交換に使用します。
硬質プラスチック製で丈夫です。
用途コーンバー用リング交換部品に
セット内容ビス2本
材質硬質プラスチック
幅(mm)115
高さ(mm)185
質量(g)80
丈夫な生地と仕立が特長の防犯のぼり旗です。のぼり旗等のイラストデザインはオリジナルのものです。チチテープが左付で合計10箇所縫製されており、左上の1箇所は二重の縫製となっています。また、チチテープはよく目立つ高輝度反射蛍光カラーなので、地域防犯のPRに最適です。旗の素材は100%再生ポリエステル繊維エコポンジを使用しており、環境にも優しい商品です。旗部分もチチテープ部分もすべて、全て耐久性を向上するように縫製加工が施されています。
用途地域防犯のPRに。防犯意識の向上に。防犯活動の推進に。防犯イベント、防犯講習会、防犯キャンペーン、地域安全運動などの際に。
仕様【チチテープ】10個(左上部分は二重)
取付方式ポール取付
縦(mm)1500
横(mm)450
再生ポリエステル繊維100%エコポンジを使用した交通安全のぼりです。左下部3ケ所に高輝度反射チチテープが付いているので夜間でも目立ちます。
用途交通安全の注意喚起に
材質再生ポリエステル繊維100%
寸法(mm)450×1500
取付方式ポール取付
エコマーク認定認定
仕上下部三巻縫製補強
エコマーク認定番号21105006
チチ左チチ10ヶ所
再生ポリエステル繊維100%エコポンジを使用した環境対策のぼりです。
用途環境対策のPRに。環境問題の注意喚起に。
材質再生ポリエステル繊維100%
寸法(mm)450×1500
取付方式ポール取付
エコマーク認定認定
仕上上下部三巻縫製補強
エコマーク認定番号21105006
チチ左チチ10ヶ所
節電標識は電力の無駄を省くように促す注意サインです。見やすくわかりやすいデザインで観を損なうことなく、様々な箇所に取り付けて注意を促せます。ステッカータイプ、マグネットタイプ、塩ビタイプなど、多種素材デザインでバリエーション豊富です。
用途節電への意識向上や呼びかけに。
厚さ(mm)1
取付取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)
縦(mm)450
横(mm)300
表示内容節電にご協力ください
節電標識は電力の無駄を省くように促す注意サインです。見やすくわかりやすいデザインで観を損なうことなく、様々な箇所に取り付けて注意を促せます。ステッカータイプ、マグネットタイプ、塩ビタイプなど、多種素材デザインでバリエーション豊富です。
用途節電への意識向上や呼びかけに。
厚さ(mm)1
取付取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)
縦(mm)450
横(mm)300
表示内容節電にご協力ください
周囲6箇所にある広角反射レザーが光るので、夜も地域安全をPRすることができる防犯ヨコのぼりです。のぼり旗等のイラストデザインはオリジナルのものです。視界を妨げずに、あらゆる道路側壁フェンスに取付可能です。設置の際にのぼり竿が不要なので経済的です。また、取り付けもインシュロックベルトなどを使用することで簡単に行うことができます。ポンジより厚い丈夫なトロピカル生地が周囲縫製されており、また、新素材を用いた高輝度反射レザーシートが幕の四隅と上下の中1箇所の合計6箇所に縫製補強されており、加えてレザーシート部分はステンレス製のハトメが打ち込まれて丈夫に仕上げられているので、長期間に地域安全防犯をPR広報することができます。
用途地域防犯のPRに。防犯意識の向上に。防犯活動の推進に。防犯イベント、防犯講習会、防犯キャンペーン、地域安全運動などの際に。
付属品インシュロックベルト×6本
取付方式ポール取付
加工【広角反射レザー部分】ステンレスハトメ
縦(mm)450
横(mm)1500
レーザー【広角反射レザー】6個
縫製仕様四方三折り縫製
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。