12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビューティ閃光灯 本体のみ グリーンクロス 動画あり
コーンの先に取り付けて使用します。夜間目立つLEDを使用しています。LED使用で電池長持ちです。
用途合図灯 仕様LED赤8ヶ青緑2ヶ、防水、Φ1203V単Ⅰ×2ヶ トラスコ品番783-7984
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

グリーンクロスソーラーキング90
新しい発光パターンで視認性が向上しています。チップLED採用+レンズ効果で明るさアップしました。明るさに強弱をつけることで注意喚起力アップしました。工事
仕様【無日照動作】約14日間(夜間のみ発光) 材質透明部分:PC/本体:PP 幅(mm)90 寸法(mm)90×210(差込部Φ39.7) 赤/青緑 高さ(mm)210 質量(g)210 径(Φmm)39.7 奥行(mm)65 商品番号217-0676 使用電池太陽電池(単結晶) 電源タイプソーラー式 アズワン品番64-6551-45 LED使用数(個)赤×4個/青緑×2個
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

ソーラープリズムアイ (点滅同期) グリーンクロス 動画あり
コーンに付けたままコーンバー(内径Φ80mm)が設置可能です。無線のモジュールを使用しているので最大40M以内ならトンネルなどの電波の届かない場所でも同期点滅可能です。LEDが2灯ついており、360°どこからでも灯りが見え、視認性の高い仕様になっております。
用途工事灯として 動作時間【無日照】約120時間 仕様【同期システム】2.4GHz同期点滅式 材質透明部分:PC/本体:PP 寸法(mm)H156×74 質量(g)160 タイプソーラー式 差込サイズ(Φmm)39.7 充電時間(時間)【ソーラー】約14 通信距離(m)40(同期)
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SLAV-08 ソーラー式フラッシュ警告灯 三脚付 グリーンクロス 動画あり
電池不要のソーラーバッテリータイプです。無日照で約10日間の使用が可能です。センターフラッシュにより昼夜間、雨霧でも視認性抜群です。昼・夜の輝度自動切替装置付です。三脚付です。
用途夜間の工事現場などに。 材質ポリカーボネート 寸法(mm)全長889×幅166.8×Φ600(三脚H1200~1900) 質量(kg)9 LED使用数(個)赤80・青20・白(センターフラッシュ)4 メーカー商品コード1109500402
1セット
99,980 税込109,978
5日以内出荷

特殊レンズ設計により光を大きく見せ、遠方からの視認性アップ。コーンに設置したままでもコーンバーの着脱が可能です。
用途夜間の工事灯として 充電時間(時間)約15 動作時間無日照90時間以上
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トワイライトテック グリーンクロス 動画あり
グリーンクロストワイライトテック
薄暮時の安全を守る次世代保安灯になります。薄暮時に高輝度発光することで、視認性が落ちる時間帯の安全向上に役立ちます。標準電波により製品が同期点滅します。電池残量が少なくなると自動で省電力モードに切り替わり、発光時間が延長されます。
用途現場などのコーンに付けて使用します。 寸法(mm)79.5×163 質量(g)220 LED色マルチカラー(赤/緑) 動作時間無日照:約10日間(薄暮・夜間のみ発光) LED使用数(個)4 メーカー商品コード1107120140 発光パターン赤緑交互同時点滅
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷

1109020202 ソーラーマルチライトミニ グリーンクロス 動画あり
NETIS登録製品(KT-100078-V)です。 電池不要のソーラーバッテリータイプです。 無日照で約10日間の使用が可能です。
仕様ソーラー式警告灯 トラスコ品番854-7659 質量(kg)1.3 寸法(直径Φ×高さH)(mm)260×320 LED使用数(個)赤30個、青緑10個
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷

1107120120 ソーラーキング輝 グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスソーラーキング輝
NETIS登録製品(KT-100078-V)です。 電池不要のソーラーバッテリータイプです。 無日照で約10日間の使用が可能です。 標準電波で、製品同士が同期して点滅できます。 フラッシュ点滅の採用で視認性向上しています。
トラスコ品番854-7654 質量(g)430 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×80×260 点滅ソーラー式 LED使用数(個)LED(片面)赤3、マルチ1
1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷

デュアルコーンフラッシュ グリーンクロス 動画あり
工事灯では初のソーラー充電池と乾電池のハイブリッド仕様を採用。2.4G 同期仕様で日照時間の短くなる冬季やトンネル、日当たりの悪い山間部での使用にも対応しています。ソーラー用蓄電池 Ni-MH 電池が不足した場合、自動的に乾電池に切り替わります。Ni-MH 電池が充電されると乾電池から Ni-MH 電池に自動的に戻ります。
用途工事灯 LED色2色LEDオレンジ/ブルー 連続点灯時間Ni-MH電池:無日照で満充電より約70時間(上部)、アルカリ乾電池単2×3本:約180時間(上下)1200mAhの場合 仕様2.4G同期 質量(g)320 出力電圧(V)最大3.5(太陽電池) 受信可能距離80m以内 出力電流(mA)最大83(太陽電池) 蓄電池電圧(V)2.4 バッテリー容量(mAh)蓄電池電流:800mAh アズワン品番64-6551-46 直径×高さ(mm)75×315 メーカー商品コード1107160200
1本
8,198 税込9,018
当日出荷

グリーンクロストワイライトミニ
薄暮時の安全を守る次世代保安灯になります。薄暮時に高輝度発光することで、視認性が落ちる時間帯の安全向上に役立ちます。電池残量が少なくなると自動で省電力モードに切り替わり、発光時間が延長されます。
用途現場などのコーンに付けて使用します。 寸法(mm)79.5×163 質量(g)195 LED色マルチカラー(赤/緑) 動作時間無日照:約10日間(薄暮・夜間のみ発光) LED使用数(個)4 メーカー商品コード1107120141 発光パターン赤緑交互同時点滅
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷

NETIS登録製品(KK-120012-A)です。 電池不要のソーラーバッテリータイプです。 無日照で約10日間の使用が可能です。
トラスコ品番854-7660 質量(g)765 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×156×217 LED使用数(個)両面付橙LED8
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

1107111100 ソーラーキングミニ グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスソーラーキングミニ
NETIS登録製品(KK-100078-V)です。 電池不要のソーラーバッテリータイプです。 視認効果300m以上を確保しています。 夜間自動点滅装置付きです。
トラスコ品番854-7652 質量(g)168 点滅ソーラー式 LED使用数(個)レッド×2、ブルーグリーン×1
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷