安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「仕切」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1104210124 GC工事幕 4面セット グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスGC工事幕 4面セット
トラ柄デザインが注意喚起に最適、フラットに折りたためるので収納時に便利です。簡単に持ち運べ、移動しての設置にも楽々です。危険箇所の一時的な仮囲い、立入禁止区域や道路工事、設備点検時に、設置するだけで進入を防止、注意を促します。
用途マンホール工事や開口部などの注意喚起、目隠し、侵入防止に。 タイプ4面タイプ 寸法(高さH×幅W)(mm)900×4000(幕1枚:900×1000)
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

1104210123 GC工事幕 3面セット グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスGC工事幕 3面セット
トラ柄デザインが注意喚起に最適、フラットに折りたためるので収納時に便利です。簡単に持ち運べ、移動しての設置にも楽々です。危険箇所の一時的な仮囲い、立入禁止区域や道路工事、設備点検時に、設置するだけで進入を防止、注意を促します。
用途マンホール工事や開口部などの注意喚起、目隠し、侵入防止に。 タイプ3面タイプ 寸法(高さH×幅W)(mm)900×3000(幕1枚:900×1000)
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

1104210122 GC工事幕 2面セット グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスGC工事幕 2面セット
トラ柄デザインが注意喚起に最適、フラットに折りたためるので収納時に便利です。簡単に持ち運べ、移動しての設置にも楽々です。危険箇所の一時的な仮囲い、立入禁止区域や道路工事、設備点検時に、設置するだけで進入を防止、注意を促します。
用途マンホール工事や開口部などの注意喚起、目隠し、侵入防止に。 タイプ2面タイプ 寸法(高さH×幅W)(mm)900×2000(幕1枚:900×1000)
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

AR-4037 スタンドキューブ グリーンクロス 動画あり
グリーンクロススタンドキューブ
スラブ開口部やマンホール内工事の目隠しに役立つ屏風製品です。枠を折りたためるので、コンパクトに収納でき、不使用時の置き場に困りません。幕に印刷されたピクトグラムにより、外国人にも一目で注意喚起を促すことができます。
用途スラブ開口部やマンホール内工事の目隠しに。 仕様2面 幅(mm)(1枚あたり)1000 質量(kg)(1枚あたり)5.5 高さ(mm)(1枚あたり)900 寸法(高さH×幅W)(mm)1800×2000
1式
12,980 税込14,278
4日以内出荷

プラスチックの為軽くて扱いやすいフェンスです。フェンス一枚に対してジョイント1個、重石2個がセットになっていて、工具無しでフェンス同士をつなげて自立させることができます。
用途工事現場、イベント会場などの仕切り、囲いに。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)フェンス:1000×1180×45、重石:148×87×296、バンド:120×80×20 質量(kg)フェンス:4、重石:9.5、バンド:0.2 フェンス:緑、重石:シルバー、ジョイント:黒 関連資料大破滅失・免責について(0.71MB) サービス分類レンタル
1セット
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ドブメッキ塗装の為屋外でも錆びにくいです。フェンス一枚に対してジョイント1個、重石2個がセットになっていて、工具無しでフェンス同士をつなげて自立させることができます。
用途工事現場、イベント会場などの仕切り、囲いに。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)フェンス:1800×1800×35、重石:148×87×296、バンド:120×80×20 質量(kg)フェンス:12.5、重石:9.5、バンド:0.2 シルバー 関連資料大破滅失・免責について(0.71MB) サービス分類レンタル
1セット
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

AR-1417-2 サイング グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスサイング
『サイング』は、建設現場や工場などで、区域の仕切りや注意喚起を目的とした製品です。視覚的な注意喚起により作業者への安全意識を高め、区域への無断侵入を抑制し、危険な場所への立ち入りを防ぎます。ポケット垂れ幕のマジックテープをくっつけたままスライドイン装着ができ、現場での作業効率を向上させます。バーが前後に可動する為歩行の邪魔にならず、作業スペースを確保しながら安全性を確保できます。ポケット垂れ幕を取り付けることで現場の状況に合わせて柔軟な表示が可能で、より詳細な情報を表示できます。
用途『ポケット垂れ幕(別売り)』を掛けて建築現場内の作業員の注意喚起に。 直径(mm)8
1本
8,298 税込9,128
欠品中

1105500003 チェーンリール 16m グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスチェーンリール 16m
『チェーンリール 16m』は、主に工事現場やイベント会場などで、人の通行を規制したり、区画を分けるために使用される資材です。16mの長さがあるため、広い範囲を効率的に区画することができます。チェーンのため、曲線や起伏のある場所にも対応しやすく、設置場所を選びません。屋外での使用を想定しており、雨風や紫外線にも強い素材で作られています。チェーンの色は黄色と黒色で、視認性に優れています。コーン取付リングは5個付きです。樹脂製取り巻き装置と収納袋が付属しており、管理に困りません。
用途工事現場での作業エリアと一般エリアの仕切り、歩行者や車両の通行規制、安全確保のための囲いに。イベント会場での入場口や出口の誘導、VIPエリアや一般エリアの区分け、ステージ周辺の安全確保に。駐車場での出入口の規制、駐車スペースの区分けに。 仕様コーン取付リング(個):5 付属品収納袋(専用バッグ) 材質プラチェーン:PE、リール本体:PP 寸法(mm)330×330×100 黄、黒 タイプ巻取式 チェーン長(m)16
1個
7,098 税込7,808
5日以内出荷

飛散防止カーテン テープ付き グリーンクロス 動画あり
高さ2.1mまで対応可能。ポリエチレンフィルム0.025mmで透明タイプなので視界も良好です。テープを貼るだけの簡単施工、ハサミでカットして自由な長さで使用できます。
用途飛沫感染の防止や間仕切り用、消耗品として。 寸法使用時:2100mm×10m
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷