安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「小旗」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
手旗合図等に使用します。色も4色ありますので、様々な用途で使用できます。
用途手旗
寸法(幅W×高さH)(mm)350×290(±5mm)
目立つ蛍光色を使った旗になります。河川工事などの路肩表示として使い安全作業が図れます。
用途標示旗
取付方式ハトメ2ヶ所、紐つき
仕様ポンジ、ハトメ2ヶ所(レザー補強)、紐つき
寸法(幅W×高さH)(mm)400×300
今までに無かった蛍光色で視認性向上しています。注意を促すのに効果的です。簡単に設置できます。
用途三角旗
材質ビニール
寸法(縦×横)(mm)260×300
適合ロープ径(Φmm)9~12
仕様蛍光三角旗、ひも200mm付
取付方式吊り下げ
工事現場、事務所等に掲揚する旗です。全国安全週間、または準備期間の掲揚に。
材質ポンジ
寸法(mm)700×900(ハトメ2ヵ所・ヒモ付)
取付ヒモ
商品番号177-4098
縦(mm)700
横(mm)900
表示内容安全旗小
アズワン品番64-6553-82
1枚
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
上下兼用型なので、本製品一本であらゆる状況に対応できます。軽くて丈夫で取り付けも簡単です。3段階伸縮で、1080mmから1500mmまでの旗に対応することができます。紐2か所とクリップ2か所の4点留めでフラッグや横断幕をしっかりと固定できます。旗をいつでもびしっとはためかせて雨にぬれても旗が見えなくなることがありません。
用途現場で安全旗・社旗を単管に掲げる際に。
タイプ上下兼用型
適合寸法(mm)旗幅:(小)1080(中)1350(大)1550
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
多機能なフラッグキーパーです。強風時の風に合わせて回転する為、旗の破損や旗がポールから外れたりするのを防ぎます。さらに、回転式と回転不要タイプを切り替えて使うことができます。上下兼用型なのも特長です。伸縮型なので、900mm、1200mm、1500mmの旗幅に対応できます。
用途強風地域の現場に。
タイプ伸縮タイプ、上下兼用型
構造回転式
機能回転式、回転不要タイプの切り替え可
適合寸法(mm)旗幅:(小)900(中)1200(大)1500
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
1本の単管で各種旗を同時に固定することができます。Wクリップによって旗を垂らすことなくしっかり張らせることができます。クリップは旗を面で固定するように改良されており、これによって外れや破れを防止します。さらにクリップの内側は滑り止め加工も施されています。中段に旗を掲示でき、旗を挟み込む際に最適です。3段階伸縮で1000mm~1500mmの旗幅に対応できます。
用途旗の下部まで固定したい場合に。
セット内容本体x1、クリップx2、キャップx1、固定金具x1
タイプ中段用
加工クリップ内側:滑り止め
適合寸法(mm)旗幅:(小)1000(中)1300(大)1500
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。