ソーラー・充電式LED サインスタンドグリーンクロス6日以内出荷
ソーラー・充電式LED サインスタンドは、ムラなく鮮やかに発光するLED導光板を使用し、視認性が高く夜間の作業に最適な充電式のLEDサインスタンドです。弱・中・強・点滅という4つの点灯モードがあり、用途に合わせて選択できます。電残量がわかりやすいライト付きです。Type-Cの充電、ソーラーパネルでの充電が可能です(晴天なら10時間で満充電)。重ねて収納が可能です。別売りのサインスタンド用標識板で用途に合わせた標識に変更が可能です。
用途夜間での道路、施設での看板に。質量(kg)1.5消費電力(W)1.3温度上昇≦30℃連続使用時間【25%の明るさ(75Lm±5%)】20時間【50%の明るさ(130Lm±5%)】14時間【100%の明るさ(190Lm±5%)】11時間【点滅】24時間保護等級IP65色温度6000K充電時間(時間)(5V/1A) 7寸法(高さH×幅W)(mm)530×280バッテリー容量(mAh)4000LED使用数(個)24pcs
ソーラー・充電式LED サインスタンド専用 板のみグリーンクロス4日以内出荷
サインスタンド専用 板のみは、ソーラー・充電式LEDのサインスタンド専用(別売り)の標識板です。板をサインスタンドに入れ込むだけで簡単です。多数の標識板をご用意しておりますので用途に合った標識をお探しください。
用途ソーラー・充電式LEDのサインスタンドの標識変更用に。寸法(mm)207×285質量(g)80
RNT両面タンカン標識 墜落制止用器具使用区域(両面別デザイン)グリーンクロス4日以内出荷
単管や、タンカン標識用スイング金具に設置可能な標識です。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。面ファスナーで簡単に設置、取外しが可能です。
用途現場の安全性の向上に。周囲への注意、周知徹底に。取付方式面ファスナー寸法(幅W×高さH)(mm)450×550印刷両面別デザイン表示内容墜落制止用器具使用区域表示寸法(mm)450×550
TALKUN用表示板グリーンクロス3日以内出荷
人感センサー式録音再生機「TALKUN」の専用標識です。使用目的に合わせた文言を表示する事でさらなる注意喚起や、視認性を向上させます。様々な状況で使用可能なバリエーションをご用意しております。本体の背面のネジを外して簡単に設置可能です。
用途TALKUNの専用標識に。注意喚起や視認性の向上に。厚さ(mm)4寸法(縦×横)(mm)220×450
ニューコーンサイン蛍光オレンジグリーンクロス(1件のレビュー)翌々日出荷
昼間に目を引く大胆な色で、夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-7514超高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。幅(mm)300厚さ(mm)4高さ(mm)500
ニューコーンサイン蛍光イエローグリーンクロス翌々日出荷
昼間に目を引く大胆な色で、夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-6513高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。幅(mm)300厚さ(mm)4高さ(mm)500
マンガ標識のぼりグリーンクロス7日以内出荷
シンプルでわかりやすいマンガ標識ののぼりになります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途工事用のぼりとして。工事現場のイメージアップに。仕様左チチ・ヒートカット材質ポンジ取付方式ポール取付寸法(幅W×高さH)(mm)450×1800
建災防統一標識 4ヶ国語(日・英・中・ベトナム)グリーンクロス3日以内出荷から5日以内出荷
建築現場での外国人労働者の増加を踏まえた、安全衛生水準の維持のための建設業労働災害防止協会が定めた建災防統一安全標識です。
4ヶ国語に対応しております(日本語・英語・中国語・ベトナム語)
用途工場や工事現場への第三者の侵入防止及び、危険個所への侵入防止に材質ポリプロピレン
横断幕 墜落制止用器具使用グリーンクロス4日以内出荷
墜落事故防止の横断幕です。 ポンジで軽いので設置も簡単です。
文字内容墜落制止用器具使用事故防止材質ポンジ仕様ハトメ6ヶ所、紐つき寸法(幅W×高さH)(mm)2400×700アズワン品番64-6567-54
JIS 4ヵ国語入りタンカン標識グリーンクロス当日出荷から10日以内出荷
政府の外国人労働者受け入れ拡大方針を受け、建設分野における外国人就労者も一層増加することになります。
今回、建設分野における技能実習生比率が特に多い「ベトナム」国籍就労者へ向け、ベトナム語を追加しました。
その場で声にだして注意喚起ができるように日本語ルビも付けております。
用途工事現場での注意喚起に・道路工事における歩行者の安全確保に取付方式上部:マジックテープ 下部:ひも(ハトメ穴あり)材質ターポリン質量(g)120寸法(幅W×高さH)(mm)450×550言語表示日本語・英語・中国語・ベトナム語
JIS 指示標識 タテ マグネット仕様グリーンクロス(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
取付方式マグネット材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)400寸法(幅W×高さH)(mm)225×300
JIS 指示標識 ヨコ マグネット仕様グリーンクロス当日出荷から5日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
取付方式マグネット材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)500寸法(幅W×高さH)(mm)400×200
墜落制止用器具標識 JIS指示標識タテグリーンクロス3日以内出荷から5日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。
用途安全対策品として表示内容墜落制止用器具を必ず使用
墜落制止用器具標識 JIS指示標識ヨコグリーンクロス3日以内出荷から5日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。
用途安全対策品として表示内容墜落制止用器具を必ず使用
墜落制止用器具スイング標識板のみグリーンクロス3日以内出荷
前後両方向にスイングする為、歩行の邪魔をしません。
用途安全対策品として表示内容墜落制止用器具を必ず使用取付クランプ付き専用金具(別売)材質PP板厚さ(mm)3寸法(mm)300×450質量(g)100アズワン品番64-6558-84メーカー商品コード1146310223
墜落制止用器具スイング標識金具付グリーンクロス3日以内出荷
前後両方向にスイングする為、歩行の邪魔をしません。
用途安全対策品として表示内容墜落制止用器具を必ず使用取付クランプ付き専用金具材質PP板厚さ(mm)3寸法(mm)300×450質量(g)1.3kアズワン品番64-6558-60メーカー商品コード1146310123
墜落制止用器具標識グリーンクロス当日出荷から5日以内出荷
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。
用途安全対策品として取付ビス・インシュロック・両面テープ等(別売)材質PP板厚さ(mm)1
一般安全標識(マグネット式)グリーンクロス当日出荷から6日以内出荷
短冊型の安全標識です。
簡単に設置できます。
用途当該情報の指示に取付マグネット材質マグネット質量(g)110
一般安全標識グリーンクロス3日以内出荷から8日以内出荷
短冊型の安全標識です。簡単に設置できます。
用途当該情報の指示に取付け方法両面テープ、ビス等材質エコボード質量(g)40
建災防統一標識グリーンクロス当日出荷から6日以内出荷
屋外耐候性の高い、ポリプロピレン製です。
建災防統一標識です。
用途工場や工事現場への第三者の侵入防止及び、危険個所への侵入防止に取付ビス(別売)材質ポリプロピレン製仕様穴4箇所・角R取付穴径(mm)3
スイング標識板のみグリーンクロス5日以内出荷
取替用の板になります。軽量なソフトボードを使用しております。
用途安全対策品として。取付方式単管取付材質発泡PP質量(g)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×300×3取付可能寸法(mm)単管Φ48.6(別途金具が必要です)
スイング標識金具付グリーンクロス(2件のレビュー)5日以内出荷
前後両方向にスイングする為、歩行の邪魔をしません。軽量なソフトボードを使用しております。
用途安全対策品として。取付方式単管取付材質(金具)スチール、(板)発泡PP質量(kg)1.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×700×100(組立時)金具最長660mm、最短475mm
JIS指示標識 タテグリーンクロス(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
JIS指示標識 ヨコグリーンクロス3日以内出荷から8日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
横断幕 介錯ロープを使おうグリーンクロス3日以内出荷
遠くからでも視認性が高く、効果があります。
丈夫な布カツラギを使用しているので安心です。
用途安全標識、介錯ロープの使用を促します表示内容介錯ロープを使おう材質カツラギ寸法(幅W×高さH)(mm)5400×900アズワン品番64-6567-33
筋かいタンカン標識グリーンクロス3日以内出荷
枠組み足場用の筋かい標識です。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途安全標識として取付方式筋違い吊り下げ仕様ハトメ2ヵ所 紐付き幅(mm)600高さ(mm)450
タンカン標識ワイドグリーンクロス3日以内出荷
タンカンに簡単設置できるタンカン標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
取付方式ハトメ2ヶ所、マジックテープ付き材質ターポリン寸法(幅W×高さH)(mm)900×550
4ヶ国語入りタンカン標識ワイドグリーンクロス(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
日本語、英語、中国語、韓国語の4ヶ国語で注意を促します。労働環境の国際化に対応した表記内容です。海外からの観光者へ向けた注意案内を行えます。
取付方式上部マジックテープ留め、下部ハトメ穴にひも通し材質ターポリン寸法(幅W×高さH)(mm)900×550
4ヶ国語入り安全標識グリーンクロス(3件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
日本語、英語、中国語、韓国語の4ヶ国語で注意を促します。労働環境の国際化に対応した表記内容です。海外からの観光者へ向けた注意案内を行えます。
取付方式四隅穴あり材質エコボード1mm寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
ハーネス型安全帯使用横断幕グリーンクロス3日以内出荷
ハーネス型安全帯使用墜落事故防止の横断幕です。
ポンジで軽いので設置も簡単です。
用途横断幕仕様ポンジ、ハトメ6ヶ所、紐つきサイズ2400×700アズワン品番64-6567-53
たれ幕グリーンクロス(7件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
シンプルでわかりやすい安全標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
材質ポンジ仕様ポンジハトメ4箇所ヒモ付き取付方式垂れ幕
マンガ標識GEBグリーンクロス3日以内出荷から5日以内出荷
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
三角旗 単旗グリーンクロス(3件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
今までに無かった蛍光色で視認性向上しています。注意を促すのに効果的です。簡単に設置できます。
用途三角旗材質ビニール寸法(縦×横)(mm)260×300適合ロープ径(Φmm)9~12仕様蛍光三角旗、ひも200mm付取付方式吊り下げ
タンカン標識ワイドグリーンクロス3日以内出荷
災害撲滅のタンカン標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途安全標識取付方式吊り下げ仕様ターポリン、マジックテープ止め、ハトメ2ヶ所寸法(幅W×高さH)(mm)900×550
タンカン標識グリーンクロス3日以内出荷
災害撲滅のタンカン標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途安全標識取付方式吊り下げ仕様ターポリン、マジックテープ止め、ハトメ2ヶ所寸法(幅W×高さH)(mm)450×550
メッシュ横断幕グリーンクロス当日出荷から3日以内出荷
通気性に優れた大きなメッシュを採用しています。風抜けもいいので、風の強い場所でも設置可能です。冬場の寒さにも耐える素材です。
用途安全標識取付方式垂れ幕仕様ナイロンメッシュ、ハトメ14ヶ所、ヒモ付き寸法(幅W×高さH)(mm)3600×890
大型よこ幕グリーンクロス3日以内出荷
遠くからでも視認性が高く、効果があります。丈夫な布カツラギを使用しているので安心です。
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3
リフトベルト仙台銘板税込¥3,298¥2,998