2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリーンクロスKYブロック
2色カラーなので視認性抜群です。 ウエイトがカートリッジ式なので移動が容易な上、本体には取っ手が4ヶ所ついているので運搬にも優れています。 連結施工が可能です。 30度のコーナー取りができ、自由な施工が可能です。 アンカーボルトや固定杭のガイド付きでさらに安定性を向上できます。 材質に超高分子ポリエチレンを使用し、耐久性及び対衝撃性に優れています。 本体上部の特殊形状の反射シートにより、どの方向からの視認性にも優れています。 フォークリフトでも移動可能です。
用途道路規制や安全スペースの確保に 材質超高分子ポリエチレン トラスコ品番854-7586 質量(kg)【空】18.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×450×550 アズワン品番64-6551-04 満水時質量(kg)140
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

最高クラスの蓄光機能がついた縁石鋲です。屋外JIS規格「JIS Z 9098 2類の輝度」を満たしている為、屋外でも使用頂けます。車や自転車に有効な反射と歩行者に有効な蓄光の2つの機能がついています。夜間安全対策にご使用ください
材質蓄光顔料・反射材・ABS樹脂 幅(mm)110 高さ(mm)11 奥行(mm)110 商品番号176-9245 接着剤エポキシ系推奨 アズワン品番64-6589-71
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷