JIS 警告標識 タテ マグネット仕様グリーンクロス(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
取付方式マグネット材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)400寸法(幅W×高さH)(mm)225×300
JIS警告標識 タテグリーンクロス3日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。
マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。
様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
JIS警告標識 ヨコグリーンクロス3日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。
マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。
様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
危険物標識タテ ステッカー仕様グリーンクロス当日出荷から8日以内出荷
危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
取付方式ステッカー材質塩ビシール仕様ラミネート加工質量(g)80寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
危険物標識タテ マグネット仕様グリーンクロス(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
取付方式マグネット材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)600寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
危険物標識ヨコ ステッカー仕様グリーンクロス当日出荷から5日以内出荷
危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
取付方式ステッカー材質塩ビシール仕様ラミネート加工質量(g)80寸法(幅W×高さH)(mm)600×300
危険物標識ヨコ マグネット仕様グリーンクロス当日出荷から5日以内出荷
危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
取付方式マグネット材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)600寸法(幅W×高さH)(mm)600×300
危険物標識(鉄)グリーンクロス3日以内出荷から5日以内出荷
危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
用途危険物取扱所への設置に取付方式穴4ヶ所(ビス止め・別売)材質鉄仕様明治山型厚さ(mm)0.5
一般安全標識(塩ビシール)グリーンクロス当日出荷から3日以内出荷
短冊型の安全標識です。簡単に設置できます。ラミネート加工で擦れに強いです。
一般安全標識グリーンクロス当日出荷から5日以内出荷
短冊型の安全標識です。簡単に設置できます。
用途当該情報の指示に取付両面テープ、ビス等材質エコボード
一般安全標識(マグネット式)グリーンクロス当日出荷から6日以内出荷
短冊型の安全標識です。
簡単に設置できます。
用途当該情報の指示に取付マグネット材質マグネット質量(g)110
JISハンディスタンドサイングリーンクロス(2件のレビュー)4日以内出荷から5日以内出荷
マークを見ただけで誰も瞬時に禁止事項や指示内容が理解できる、JIS規格に沿ってデザインされたハンディスタンドです。
用途現場や、注意が必要な箇所に。質量(kg)1.05
一般安全標識グリーンクロス3日以内出荷から8日以内出荷
短冊型の安全標識です。簡単に設置できます。
用途当該情報の指示に取付け方法両面テープ、ビス等材質エコボード質量(g)40
マンガ標識のぼりグリーンクロス7日以内出荷
シンプルでわかりやすいマンガ標識ののぼりになります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途工事用のぼりとして。工事現場のイメージアップに。仕様左チチ・ヒートカット材質ポンジ取付方式ポール取付寸法(幅W×高さH)(mm)450×1800
防炎たれ幕グリーンクロス7日以内出荷
シンプルでわかりやすい安全標識です。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。丈夫で耐水性があり、非常に破れにくい防炎ターポリンを使用しています。
用途工事現場の注意喚起に。仕様片面インクジェット出力、周囲縫製、四隅ハトメ、紐付き幅(mm)450高さ(mm)1800
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3