点滅灯ホルダーグリーンクロス4日以内出荷
点滅灯ホルダーは様々な点滅灯をお好きな方向へ設置できるマルチなホルダーです。バネと内側ストッパー付きでズレを抑制します。ネジ、ボルトがないため部品紛失の心配がありません。縦横どちらの方向の単管にも設置可能です。安心の樹脂製で万が一接触してもケガを軽減します。あらゆる点滅灯を48.6Φ単管に簡単に設置できます。
用途点滅灯・工事灯・保安灯の設置用に。仕様工事灯差込穴5か所寸法(mm)65×65×130【ストッパー部分】13×45×2取付可能寸法(mm)【単管】Φ48.6
【レンタル】マルチバイスグリーンクロス3日以内出荷
各種点滅灯設置金具です。簡単に単管パイプ取り付けできます。
用途各種点滅灯設置用に。全長(mm)100質量(g)500横(mm)50関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)サービス分類レンタル
ニ方向矢印板(点滅灯差込式)グリーンクロス4日以内出荷
二方向矢印板でわかりやすく誘導できます
点滅灯も差し込めるので夜間でも視認性抜群です
黄地に赤矢印反射です
マルチバイスグリーンクロス5日以内出荷
各種点滅灯設置金具です。
簡単に単管パイプ取り付けできます。
MGマルチホルダーグリーンクロス5日以内出荷
点滅灯を取り付けるマグネット式ホルダーになります。
用途点滅灯の固定ホルダーとして仕様マグネットアズワン品番64-6551-38
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3