LED点滅式交通整理灯になります。
直径×長さL(Φmm×mm)30×930
仕様LED赤点滅式
トラスコ品番854-7662
材質プラスチック
質量(g)230
使用電池単2電池×2本(別売)
1本
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
LED点滅式交通整理灯になります。
直径×長さL(Φmm×mm)30×550
仕様LED赤点滅式
トラスコ品番854-7661
材質プラスチック
質量(g)140
使用電池単2電池×2本(別売)
1本
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
白色蛍光灯、LED照明や太陽の光を蓄え、暗闇で6~8時間光り続けます。
用途工事現場、倉庫、駐車場等の制限区域の区分けに
材質素材:HDPE(高密度ポリエチレン)、蓄光材
長さ(m)25
トラスコ品番176-6064
質量(g)1700
線径(Φmm)6
引張強度(kg)25以上
光度(mcd)103/m2(20分後)
アズワン品番64-6589-73
1巻
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
コーンに付けたままコーンバー(内径Φ80mm)が設置可能です。無線のモジュールを使用しているので最大40M以内ならトンネルなどの電波の届かない場所でも同期点滅可能です。LEDが2灯ついており、360°どこからでも灯りが見え、視認性の高い仕様になっております。
用途工事灯として
動作時間【無日照】約120時間
仕様【同期システム】2.4GHz同期点滅式
材質透明部分:PC/本体:PP
寸法(mm)H156×74
質量(g)160
タイプソーラー式
差込サイズ(Φmm)39.7
充電時間(時間)【ソーラー】約14
通信距離(m)40(同期)
折りたたんで持ち運びラクラク、収納に場所とらない伸縮式コーンです。LEDライト内臓で、夜間でも目立ちます。底面のスイッチで点滅/常灯の切替ができます。LED1個赤色、連続使用(点滅)300時間です。
用途伸縮式コーン
色オレンジ
実績あるGPS同期方式で安全運用が可能です。
基本操作は(パターン番号設定)で簡単設定。4差路にも対応します。
信号灯の有効径250Φ、超高輝度LED使用。
赤(×)青(↑)抜き採用で、赤信号・青信号の判別が容易です。
待ち時間表示を橙色とし、信号灯と区別。視認性向上しております。
用途交通整理に。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×2070×600
質量(kg)20
電源ソーラーパネル、バッテリー
寸法(Φmm)(信号灯)250
連続動作時間7日
関連資料大破滅失・免責について(0.71MB)
サービス分類レンタル
無日照で約10日間の使用が可能です。電池不要のソーラーバッテリータイプになります。LED24個使用しています。交互点滅と同時点灯の切替が可能です。夜間自動点滅機能付きになります。ソーラーユニット1台で3本まで接続可能になります。電池残量が少なくなるとソーラーユニットの警告LEDが発光します。
用途工事灯や保安灯に。
材質ポリ塩化ビニール
長さ(mm)10
質量(kg)2
連続使用時間(時間)10
外径(mm)22
LED使用数(個)赤24個
関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
サービス分類レンタル
両面にデリネーターとLEDを搭載しており、進行方向と対面方向に同時に双方向流動誘導が可能な今までにない新しい工事灯です。流動点滅させたい順番に電源を付けていきます。同期完了後は電源スイッチでモードの切り替えが可能です。点滅パターンは3パターンです。ソーラー充電タイプで満充電の状態であれば280時間以上の連続使用が可能です。
用途工事現場や、作業所、イベント会場などの工事灯・保安灯・点滅灯に。
使用温度範囲(℃)50~-10
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)49.6×112×214.2
連続使用時間(時間)【無日照】280
バッテリーニッケル水素電池 2.6A
差込サイズ(Φmm)39
通信距離最大20m間隔
LED赤LED×6個、緑LED×6個
1個
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。