2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発泡ポリエチレンの柔らかな素材で、コーナー部分を守ります。カッターで簡単にカットできます。
用途出隅、什器の角などの突出している部分に。 形状L字型 オレンジ 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)8 トラスコ品番482-0282 幅(mm)50 質量(g)60 取付方式貼付タイプ(両面テープ別売) 長さ(m)1.7
1袋(2本)
1,298 税込1,428
当日出荷

壁固定出来ないキャビネット・ロッカー等を床に固定し、地震時の転倒・移動を防止します。 アンカーボルトやネジを使用しないので、床やキャビネット・ラック等の固定対象物を傷めません。 取付け・取外しが簡単で、移設の際にも容易に行えます。
用途地震時に什器、IT機器等重量物の転倒、移動防止に。キャビネット・ラック等の固定物の衝撃緩衝用に。 トラスコ品番207-7473 セット内容本体×2(接着パッド付き金属板×2、M4ねじ×1、M4袋ナット×1)、取扱説明書 材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ねじ類、アクリル系接着材 質量(kg)【対象物】120以下/個 質量(g)800 本体厚さ(mm)57 本体長さ(mm)57 アズワン品番64-8597-45 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)118
1箱(2個)
12,980 税込14,278
当日出荷