ドアプレートTRUSCO当日出荷
ドアにテープで簡単に貼り付けできます。
用途ドア用貼り付けプレートとして。材質硬質塩ビ(PVC樹脂)厚さ(mm)2色ホワイト地タイプドアプレート縦(mm)60横(mm)40取付け方法粘着シール
蛍光ドットマークシールTRUSCO当日出荷
視認性が高い丸型の蛍光色シールです。
照明によって蛍光を発し、鮮明に見えるため強い注意喚起が必要な場所に最適です。
安全確認用の目印として、作業工程の確認にも便利です。
色別に管理したい時に、一目で判断可能な目立つ色見になっています。
1袋あたり蛍光シール20個入りです。
用途安全用表示板シールとして
色別での管理用に。厚さ(mm)0.16材質/仕上基材:ポリ塩化ビニル、粘着剤:アクリル系質量(g)35寸法(Φmm)50使用場所屋内
自立式差し込みポップケースTRUSCO当日出荷
差し込み式なので、A5サイズの用紙が簡単に挟み込めます。
用途展示会のディスプレイやオフィスの受付の案内表示、掲示板として。トラスコ品番161-2449色裏面 ホワイト質量(g)440取付方式差し込み式縦(mm)220横(mm)310
自立式差し込みポップケースTRUSCO当日出荷
差し込み式なので、A4サイズの用紙が簡単に挟み込めます。
用途展示会のディスプレイやオフィスの受付の案内表示、掲示板として。トラスコ品番161-2448色裏面 ホワイト質量(g)460取付方式差し込み式縦(mm)310横(mm)220
ドアプレートTRUSCO当日出荷
ドアにテープで簡易に貼り付けできます。
用途ドア用貼り付けプレートとして。質量(g)6取付方式テープ縦(mm)60横(mm)40取付け方法貼付タイプ(裏面テープ付)
ガラス用衝突防止シールTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
透明ガラスや扉に貼ることによって、衝突を防ぐ目的のシールです。
窓ガラスなどの装飾としても使用できます。
裏面(糊面)も表面と同様の銀色なので、1枚で前と後ろから確認することができます。
用途衝突防止。装飾。材質/仕上ポリエステル色銀艶質量(g)8取付け方法粘着テープ粘着力(N/mm)15/25
スライド表示板TRUSCO当日出荷
取付け方法粘着シール材質アクリル厚さ(mm)7質量(g)45縦(mm)50横(mm)150
バルブ開閉表示板TRUSCO当日出荷
耐水性・耐久性に優れた衝撃に強い素材を使用しています。
アルミ製の為、高温に強く耐久性も抜群です。
美しさも長期間保ちます
取付方式札材質アルミ仕様両面印刷厚さ(mm)1.5質量(g)55縦(mm)50横(mm)50
バルブ名表示板 長角型TRUSCO当日出荷
バルブ表示を使いやすい片面印刷で。美しく耐久性に優れたアクリル素材です。
取付方式札材質アクリル仕様片面表示厚さ(mm)2.5質量(g)46縦(mm)65横(mm)45
バルブ名表示板 調整済・小判型TRUSCO当日出荷
裏返しになっても確認できる両面表示。耐候性に優れ、高硬度です。
表示内容調整済取付方式札材質アクリル仕様両面表示トラスコ品番489-5151厚さ(mm)2.5寸法(mm)70×47質量(g)46縦(mm)70横(mm)47
バルブ開閉表示板両面用 ロープ付TRUSCO当日出荷
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を使用しています。
アルミ製の為、高温に強く耐久性も抜群です。
美しさも長期間保ちます
用途工場・建物の配管バルブに。取付方式ロープ吊り下げ仕様ステンレスワイヤーロープ付
表示板(東・西・南・北)TRUSCO当日出荷から翌々日出荷
屋内外使用可能です。広い場所での位置確認に便利です。
取付方式ビス止め穴4ヵ所(ビス別売)材質塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)1質量(g)200縦(mm)420横(mm)420
表示板(数字・白)TRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
屋内外使用可能です。通り芯表示板としても使用可能番号管理に便利です。
寸法(mm)420×420材質塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)1質量(g)200取付方式ビス止め穴4ヵ所(ビス別売)
表示板(英字・白)TRUSCO(3件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
屋内外使用可能です。通り芯表示板に使用可能です。庫内等のゾーン分け、目印にも便利です。
取付方式ビス止め穴4ヵ所(ビス別売)材質塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)1質量(g)200縦(mm)420横(mm)420
バルブ開閉表示板(丸型)TRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を採用しています。
用途工場・建物の配管バルブに。厚さ(mm)2質量(g)19仕様両面表示材質エコユニボード取付方式4mmΦ穴上1
バルブ開閉表示板長角型TRUSCO(4件のレビュー)当日出荷
耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。
用途工場・建物の配管バルブに。仕様片面表示、4mmΦ穴×上1材質アクリル厚さ(mm)2.5寸法(mm)65×45質量(g)46取付方式札
バルブ開閉表示板小判型TRUSCO当日出荷
裏返しになっても確認できる両面表示です。
用途工場・建物の配管バルブに。穴径(Φmm)4タイプ両面表示取付方式札
バルブ開閉表示板(アルミ)TRUSCO当日出荷
裏返しになっても確認できる両面表示です。
用途工場・建物の配管バルブに。仕様両面表示材質アルミ厚さ(mm)1.5質量(g)51取付方式4mmΦ穴上1寸法(縦×横)(mm)50×50
バルブ開閉表示板(縦長)TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を採用しています。
用途工場・建物の配管バルブに。寸法(縦×横)(mm)80×40厚さ(mm)2質量(g)30材質再生ポリプロピレン取付方式4mmΦ穴上1
バルブ開閉表示板(丸型)(エコユニボード)TRUSCO当日出荷
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。裏返しになっても確認できる両面表示です。
用途工場・建物の配管バルブに。穴径(Φmm)4穴数1仕様両面表示材質再生ポリプロピレン厚さ(mm)2質量(g)19取付方式札寸法(縦×横)(mm)50×50
バルブ開閉表示板取付金具 丸リングTRUSCO当日出荷
バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
用途バルブ表示板の取り付けに。材質鉄製、ユニクロメッキトラスコ品番415-6056質量(g)10内径(Φmm)13線径(Φmm)1.8
バルブ開閉表示板取付金具 取付金具S管TRUSCO当日出荷
バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
用途バルブ表示板の取り付けに。材質鉄製トラスコ品番415-5939質量(g)21内径(Φmm)11.8、6線径(Φmm)2.3
バルブ開閉表示板取付金具 二重リングTRUSCO当日出荷
バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
用途バルブ表示板の取り付けに。材質ステンレストラスコ品番415-6013質量(g)7内径(Φmm)15線径(Φmm)1.0
バルブ開閉表示板(四角)(エコユニボード)TRUSCO当日出荷
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。裏返しになっても確認できる両面表示です。
用途工場・建物の配管バルブに。寸法(縦×横)(mm)50×50厚さ(mm)2質量(g)24仕様両面表示材質エコユニボード取付方式4mmΦ穴上1
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3
リフトベルト仙台銘板税込¥3,298¥2,998