電子ホイッスル ロック機能付きTRUSCO予約販売
大音量で手のひらにすっぽり収まるコンパクトサイズです。3種類の音声パターンで用途に合わせて使い分けられます。口で吹かず、手でボタンを押すだけで簡単に音を鳴らせて衛生的です。騒音の中でもしっかり聞こえる音量(約125dB)です。布ケース付きで製品を保護できます。ストラップ付きで首・腕からぶら下げて使用できます。
用途災害、緊急時、スポーツ、工事現場、工場、作業場など。付属品携帯用ストラップトラスコ品番701-2230材質ABS樹脂幅(mm)117.6色黒高さ(mm)38.5奥行(mm)38
アンカー付きちびっコーンTRUSCO翌日出荷
アンカーで固定することが可能な高さ300mmのコンパクトな安全コーンです。高さ300mm、幅270mmのコンパクトな安全コーンです。底面が270×270mmとコンパクトなためスペースを賢く使えます。コーン先端部にはチェーンをひっかけられるフックがついており便利です。
用途工事現場や駐車場などに。幅(mm)270高さ(mm)300対応折りたたみ可否:不可
ちびっコーンTRUSCO当日出荷から翌日出荷
高さ300mmのコンパクトな安全コーンです。底面が270X270とコンパクトなためスペースを賢く使えます。穴部分にはプラチェーンを掛けたり、ロープを通して使用することができます。コーン先端部にはチェーンをひっかけられるフックがついており便利です。必要に応じて、アンカーでコーンを固定することが可能です。(アンカー穴径Φ11 ※アンカーは別売)
用途工事現場や駐車場などに。適合コーンウエイト:COBEMINI幅(mm)270高さ(mm)300対応折りたたみ可否:不可差込口カット有無:無
ガードバーが抜けにくいマルチ安全コーンTRUSCO翌日出荷
コーン上部に溝があるため転倒した場合でもガードバーが抜けにくいです。穴部分にはプラチェーンをかけたり、ロープを通して使用することができるため使用シーンに応じて様々な使い方ができます。強風や歩行者・自転車・自動車などの接触によるコーンバーの外れを防止し、予期せぬ二次災害を未然に防ぎます。市販のコーン用重石に対応しています。特殊な先端形状ですが、一般的な安全コーンと同じようにスタッキング収納も可能です。
用途工事現場や駐車場などに。強風でお困りの場所に。適合コーンベッド:T-COBEトラスコ品番557-9250材質ポリエチレン(PE)+耐候剤入幅(mm)384色レッド高さ(mm)700
安全コーン用ソーラー工事灯アダプタ付TRUSCO翌日出荷
単管やガードレールなど直接取付可能なので場所を選ばず便利です。ソーラー充電式のため、電池や電源の必要がありません。昼夜自動センサー付なのでオンオフの必要がありません。
用途国道を中心とした幹線道路での工事現場。トラスコ品番536-5169材質本体:ポリカーボネート、アダプタ:鉄幅(mm)85色赤色高さ(mm)200LED赤×6
ヘルメット用作業資格者表示ステッカーTRUSCO当日出荷から翌々日出荷
屋外にも使用可能な、ヘルメット用の資格表示用ステッカーです。作業場で簡単に識別できます。
用途工事現場・工場などで作業する人に。材質ユポタック、ポリエチレンテレフタレート(PET)ラミネート長さ(mm)35幅(mm)35縦(mm)35横(mm)35
安全コーン(インターナショナルオレンジカラー)TRUSCO当日出荷
航空宇宙業界で視認性の高いカラーとして使用されている「インターナショナルオレンジ」カラーを用いることで、使用現場におけるコーンの視認性をさらに高めた製品です。このような朱色に近いオレンジカラーは、色弱者にとっては一般的な警告色である「レッド(赤)」よりも、より鮮明にそのカラーを認識しやすく、ユニバーサルカラーの概念を安全製品に適用した製品となっています。
用途工事現場や駐車場などに。トラスコ品番829-1372材質ポリエチレン(PE)幅(mm)380色インターナショナルオレンジ高さ(mm)700RoHS指令(10物質対応)対応デザイン無地2018年トラスコ掲載ページ6 1286
アルミガードバーTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
アルミ製のため屋外での劣化も少なく長持ちします。両端に硬質のリングを使用しているため割れに強いです。
用途工事現場や駐車場に。トラスコ品番160-2622幅(mm)34色イエロー/ブラック質量(g)700長さ(m)2
マグネット構内標識TRUSCO当日出荷から翌々日出荷
マグネットタイプですので簡単に設置、取り外しが可能です。
用途工事現場の安全喚起に。取付方式マグネット取付け方法マグネット
腕章TRUSCO(4件のレビュー)当日出荷
着脱の簡単なマジックテープ式です。
用途工事現場・工場などで作業する人に材質ノンフタル酸軟質ビニール仕様マジックテープ・上部安全ピン付質量(g)31加工ダブル加工縦(mm)85横(mm)400
カラーコーン用カバーTRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
環境に配慮したノンフタル酸軟質ビニール使用しています。
コーンにかぶせるだけなので、着脱が簡単です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに、カラーコーンH700mm用材質ノンフタル酸軟質ビニール寸法(mm)430×290質量(g)57表示両面縦(mm)430横(mm)290
反射標識ロープ トラ柄TRUSCO翌日出荷
JPマーク認定品です。反射材面積を広く円筒形に使用しているので、どの方向からの光にも反射して光って見えます。57m先からライトを当てても光り続け視認性の高い商品です。
用途夜間などの立ち入り禁止目印ロープに。駐車場や店舗の侵入禁止用・工事現場等、夜間の安全に・災害時の安全確保や存在目印として緊急時の誘導目印に・アウトドア等遭難時の救助用目印として線径(mm)12材質高輝度反射材、ポリエステル色黄/黒包装形態袋入引張強度(kN)3.772018年トラスコ掲載ページ6 1695
トラロープ 3つ打TRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
工事現場などにおいて、安全標識、または区画整理用として使用できる、廉価版の黒黄色の2色のトラロープです。
用途立入禁止・危険区域の表示。材質ポリエチレン(PE)色黄/黒包装形態バンド掛巻2018年トラスコ掲載ページ6 1694
安心クッション L字型TRUSCO当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。色ブルー材質ニトリルゴム(NBR)トラスコ品番437-6901幅(mm)37質量(g)100長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)2018年トラスコ掲載ページ6 1372
高輝度LED合図灯TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
発光は点滅・点灯に切り替え可能です。光拡散シートが入っているため視認性が高まります。
用途一般作業現場。工事現場誘導用色赤長さ(mm)550幅(mm)30電源単2乾電池×2本(別売)2018年トラスコ掲載ページ6 1349
ネットフェンスTRUSCO当日出荷から翌々日出荷
単管パイプ・支柱などを帯目に交互に通すだけで簡単に設置できる、ネットタイプのフェンスです。
用途工事現場など囲い。スキー場などでの区画整理。幅(m)1材質(ネット)ポリエチレン(PE)目合い(mm)4×4
ブルーシート#2200TRUSCO当日出荷から翌日出荷
#3000ブルーシートよりも約30%軽量で耐久期間2年相当の耐候性があります。
廃棄の際に分別不要なジョイントホールを採用しています。
強度はアルミハトメと同等以上です。
用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。農水産業用シート。雨除けなど野積みカバーや屋根補修用カバーに。材質ポリエチレン(PE)ハトメピッチ(cm)90色ブルー番手2200厚さ(mm)0.25耐久性(年)2引張強度(N/cm)(縦)500/5、(横)480/5
マグネット標識TRUSCO当日出荷
マグネットタイプですので簡単に設置、取り外しが可能です。
光を吸収し暗くなると光ります。
用途工事現場の安全喚起に。防災用に。表示内容非常口取付け方法マグネット材質表面/裏面:塩化ビニール(PVC)/マグネット
安心クッション(L字型)TRUSCO当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)質量(g)450寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))25×80×0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用)TRUSCO翌日出荷
チェーンスタンド(トラスコ T-CSシリーズ)に取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。
テープは本体に収納が可能です。
(手巻式)7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。
標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。
本体とチェーンスタンドを固定するタッピングビス2本付です。
用途工場内、工事現場、店舗等の区域仕切りに。色グレーテープ長さ(m)3テープ幅(mm)60幅(mm)98トラスコ品番819-5367高さ(mm)255材質(本体)ABS樹脂質量(g)299材質(テープ)ポリエステル表示内容トラ(反射)材質(ジョイント)ポリエチレン(PE)シート厚さ(mm)0.1
バリアライン(コーン用)TRUSCO当日出荷
安全コーンに取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。
テープは本体に収納が可能です。
(手巻式)7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。
標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。
本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。
用途工場内、工事現場、店舗などの区域仕切りに。色グレーテープ長さ(m)3トラスコ品番819-5366材質(本体)ABS樹脂質量(g)285寸法(幅W×高さH)(mm)98×230表示内容トラ(反射)材質(ジョイント)ポリエチレン(PE)
ガードバー収納設置用袋 ロンリータイガーTRUSCO当日出荷
反射テープ(黄)は幅広テープを採用しています。
吊輪とパイプが樹脂製のためさびません。
用途工事現場や駐車場に。色イエロー/ブラック材質吊輪/ポリエチレン(PE)材質(パイプ)ABS樹脂
ぴかりん(LEDパット)TRUSCO当日出荷
マジック式のテープでサイズ調節可能です。
70mm幅の反射材(黄色)、赤点滅LED付です。
用途工事・建築現場。交通整理。防災・保安パトロール。取付方式マジックテープ式材質本体/ポリエステル、反射材/PVC、赤LED、すべり止め(裏)/合成レザ-トラスコ品番819-5078色オレンジ質量(g)44電源リチウムボタン電池CR2032(1個)別売寸法(縦×横)(mm)240×235使用時間(時間)約80
バリアライン(コーン用)TRUSCO当日出荷から翌日出荷
カットコーン穴に差し込むだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。
テープは本体に収納が可能です。(手巻式)
7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。
標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。
本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。
用途工場内、工事現場、店舗等の区域仕切りに色グレーテープ長さ(m)5シート幅(mm)60材質本体:ABS樹脂、ジョイント部:ポリエチレン(PE)、テープ:ポリエチレン(PE)質量(g)260寸法(幅W×高さH)(mm)98×230シート厚さ(mm)0.1
伸縮ガードバーTRUSCO当日出荷から翌々日出荷
長さが1.2m~2mまで伸縮します。
リング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。
用途工事現場や駐車場に長さ(m)1.2~2.0材質パイプ:ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:83mm)幅(mm)34質量(g)449
ガードバーTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
リング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。
用途工事現場や駐車場に材質パイプ:ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:83mm)幅(mm)34
安全コーンTRUSCO(19件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。
用途工事現場や駐車場幅(mm)380質量(g)850
パタパタコーン用LEDフラッシュTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
折り畳み収納コーン「パタパタコーン」用の点滅LED灯です。
用途工事現場や駐車場などの警告、注意喚起にトラスコ品番762-4867材質本体上部:ポリスチレン(PS)、本体下部:ABS樹脂幅(mm)44.3高さ(mm)95質量(g)26電源単4形乾電池(2個)別売
パタパタコーンTRUSCO当日出荷
中心を引き出すだけですぐにセッティングでき、収納時には折りたためるので非常にコンパクトです。
用途工事現場や駐車場などに仕様反射ライン付トラスコ品番762-4859幅(mm)247質量(kg)0.53
バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用)TRUSCO当日出荷
チェーンスタンド(トラスコ T-CSシリーズ)に取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。
テープは本体に収納が可能です。(手巻式)
7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。
標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。
本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。
用途工場内、工事現場、店舗等の区域仕切りに色グレーテープ長さ(m)5シート幅(mm)60材質本体:ABS樹脂、ジョイント部:ポリエチレン(PE)、テープ:ポリエチレン(PE)質量(g)270寸法(幅W×高さH)(mm)98×255シート厚さ(mm)0.1
単管バリケードTRUSCO¥13,980税込¥15,378
1セット(100個)
翌日出荷
単管パイプクランプ用の樹脂カバーです。
用途作業員の安全に、工事現場の美観に材質EVA幅(mm)110質量(kg)3.5高さ(mm)90奥行(mm)54適合パイプ径(Φmm)48.6
単管バリケードTRUSCO(3件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
単管パイプをセットしてバリケードとして区域管理ができます。(パイプ径48.6mm単管用)
用途工事現場の区域管理に材質ポリプロピレン(PP)間口(mm)637質量(kg)1.6高さ(mm)806奥行(mm)68
安心クッション(コーナー型)TRUSCO¥7,998~税込¥8,798~
1セット(30個)
翌々日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に色オリーブドラブ材質ニトリルゴム(NBR)取付貼付タイプ(両面テープ付属)縦(mm)70横(mm)70
安心クッション (コーナー型)TRUSCO翌日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に色オリーブドラブ材質ニトリルゴム(NBR)取付貼付タイプ(両面テープ付属)縦(mm)70横(mm)70
安心クッション(L字型)TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~
1セット(10本)
翌々日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に色オリーブドラブ材質ニトリルゴム(NBR)取付貼付タイプ(両面テープ付属)長さ(m)0.9
安心クッション (L字型)TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に色オリーブドラブ材質ニトリルゴム(NBR)取付貼付タイプ(両面テープ付属)長さ(m)0.9
安心クッション(コーナー型)TRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。形状コーナー用色クリア材質塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)3トラスコ品番489-6521高さ(mm)25質量(g)3取付方式貼付タイプ(両面テープ付属)縦(mm)25横(mm)25
マグネット反射シートTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
表面に視認性の良い反射フィルムを採用したマグネットシートです。
用途工場、工事現場等の安全喚起に。材質裏面:マグネット厚さ(mm)0.72取付方式マグネット式
プラバー 1.5MTRUSCO当日出荷から翌日出荷
脚がワンタッチで開くので、現場での設置や撤去が短時間でおこなえます。
用途工事現場や駐車場に。材質ガードバー:ABS樹脂、脚:スチール、カバー:ポリエチレン(PE)間口(mm)1566質量(kg)1.34高さ(mm)695奥行(mm)484
ガードバーTRUSCO当日出荷
リング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。黄色の部分は反射テープとなっています。
用途工事現場や駐車場に。色イエロー/ブラック材質パイプ:ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:83mm)幅(mm)34
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3