作業表示札TRUSCO当日出荷から翌々日出荷
機械や注意喚起したい場所への設置が可能です。
材質本体:軟質塩化ビニール、ボールチェーン:ニッケル高さ(mm)0.38タイプ標識縦(mm)100横(mm)35取付け方法上部Φ4mm穴あき付
蛍光L字シールTRUSCO当日出荷から翌々日出荷
視認性が高いL字型の蛍光色シールです。
照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。
商品を置く場所の目印用マークに最適で、倉庫や工場内での整理整頓用にも便利です。
位置決め用、エリア別の管理用のマークとしても活躍します。
用途屋内用。
倉庫内、工場内のレイアウト、区画表示として。
5Sや安全区分け表示にも。幅(mm)50厚さ(mm)0.16材質/仕上基材:ポリ塩化ビニル、粘着剤:アクリル系質量(g)5寸法(縦×横)(mm)100×100
屋外用サインラベルTRUSCO当日出荷から翌日出荷
屋外で使用できるラベルシールです。
好きな大きさにカットして使用もできます。
備品管理や、工場内掲示物にも使用できます。
蛍光ドットマークシールTRUSCO当日出荷
視認性が高い丸型の蛍光色シールです。
照明によって蛍光を発し、鮮明に見えるため強い注意喚起が必要な場所に最適です。
安全確認用の目印として、作業工程の確認にも便利です。
色別に管理したい時に、一目で判断可能な目立つ色見になっています。
1袋あたり蛍光シール20個入りです。
用途安全用表示板シールとして
色別での管理用に。厚さ(mm)0.16材質/仕上基材:ポリ塩化ビニル、粘着剤:アクリル系質量(g)35寸法(Φmm)50使用場所屋内
安全標示旗TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
積荷が長くトラックの長さを超えてしまう際に取り付ける安全表示旗です。
ハトメにロープやゴムチューブを通して取り付けられます。
用途注意旗として。トラスコ品番207-2346材質/仕上シート:PVC、ハトメ:アルミ色赤取付ハトメ1ヵ所質量(g)45縦(mm)400横(mm)400表示内容安全旗アズワン品番64-8682-42
マグネット構内標識TRUSCO当日出荷から翌々日出荷
マグネットタイプですので簡単に設置、取り外しが可能です。
用途工事現場の安全喚起に。取付方式マグネット取付け方法マグネット
コードが長いお知らせライトTRUSCO当日出荷
センサーで感知して人がいることを点滅して知らせてくれます。相手に対して注意を促す事ができます。
用途死角や曲がり角、人通りが多い通路の扉や非常口・階段など、薄暗い箇所にある扉への取付けに。トラスコ品番148-8102厚さ(mm)30質量(g)160電源単3乾電池×3本(別売)角度(°)感知:水平方向→約120、垂直方向→約110外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:103×30×76、子機:103×23×76コード長さ(mm)2000横(mm)103取付け方法マグネット・両面テープ表示内容(イラストで)あぶない電池寿命約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時)感知距離(m)本体に向かう時→最大約1.5m、本体の正面を横切る時→最大約4m
カラーコーン用カバーTRUSCO(2件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
環境に配慮したノンフタル酸軟質ビニール使用しています。
コーンにかぶせるだけなので、着脱が簡単です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに、カラーコーンH700mm用材質ノンフタル酸軟質ビニール寸法(mm)430×290質量(g)57表示両面縦(mm)430横(mm)290
マグネット式構内標識TRUSCO¥7,498~税込¥8,248~
1セット(4枚)ほか
翌日出荷
工場や物流倉庫など、広い場所での注意喚起に最適です。1文字ずつに分かれているタイプなのでお好きな掲示方法が可能です。マグネットタイプなので貼り付けが容易に行えます。
取付け方法マグネット材質表面:PVC(塩化ビニール)、裏面:マグネット縦(mm)各500横(mm)500
マグネット式構内標識TRUSCO当日出荷から翌々日出荷
工場や物流倉庫など、注意喚起の必要な場所での掲示に最適です。マグネットタイプなので貼り付けが容易に行えます。
取付け方法マグネット材質表面:PVC(塩化ビニール)、裏面:マグネット質量(kg)0.72縦(mm)300横(mm)1200
歩行者用マットTRUSCO当日出荷
歩行者用の通路であることを明示するマットです。日本語、英語、中国語、韓国語の4ヶ国語表記です。
用途歩行者道路の工事中における、歩行者通路の指示に。表示内容歩行者通路足もとに注意取付け方法粘着剤なし、貼付タイプ材質合成ゴム仕様屋内・屋外兼用トラスコ品番836-6968厚さ(mm)6mm質量(kg)11寸法(幅Wmm×長さLm)600×3.62018年トラスコ掲載ページ6 1532
フロアスタンドTRUSCO当日出荷から翌日出荷
フロアスタンド標識THSB-306Y用ステッカーです。ステッカー単体でもご使用できます。
用途フロアスタンドに貼って注意喚起に。取付方式ステッカー材質塩化ビニール色(ステッカー)白、赤、黒質量(g)10径(Φmm)240横(mm)180
フロアスタンドTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
コンパクトに収納でき、軽量で持ち運びも簡単な折り畳み式のフロアスタンドです。
立て置くことで簡単に注意喚起用の看板となります。
用途清掃作業中の注意喚起に。進入禁止の表示に。表示内容作業中取付方式スタンド式材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番819-1526色イエロー質量(g)560間口W×奥行D×高さH(mm)300×420×610
フロアスタンドTRUSCO当日出荷
コンパクトに収納でき、軽量で持ち運びも簡単な折り畳み式のフロアスタンドです。
立て置くことで簡単に注意喚起用の看板となります。
表示ステッカーは別売です。
用途清掃作業中の注意喚起に。進入禁止や誘導などの表示に。表示内容無地取付方式スタンド式材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番819-1525色イエロー質量(g)560間口W×奥行D×高さH(mm)300×420×610
JIS規格 安全標識(2ケ国語仕様)TRUSCO(4件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
2005年10月20日公示された新しいJIS規格に基づいた安全標識です。
再生プラスチックを使用した環境に配慮した製品です。
取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)材質再生ポリプロピレン、合成フィルム、ペットフィルム
安全標示フィルム付き粘着テープTRUSCO当日出荷から翌日出荷
フィルム部分に安全標示を印刷した簡単に注意喚起・区域管理ができる粘着テープです。
用途ガードバーなどに取り付けて区域管理に、壁面などに貼付して注意喚起に仕様手で切断可能材質フィルム:ポリエチレン、粘着剤:ゴム系幅(mm)200厚さ(mm)0.01質量(g)194長さ(m)20主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)2.94引張強度(N/10mm)2.1
ワンタッチ標識TRUSCO当日出荷から9日以内出荷
ワンタッチで着脱可能です。裏面マジックテープで装着も簡単!
用途作業現場の注意喚起コーンバー、ロープなどに取り付け注意喚起。寸法(mm)600×450質量(g)130仕様裏面マジックテープ付材質ビニールターポリン取付方式吊り下げ
プリントノンスリップTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
裏面をはがして貼るだけで簡単に施工できます。滑り止め効果に視覚による注意喚起効果が加わりスリップ事故防止に効果が期待できます。凹凸面にもプライマー等による下地処理が不要でそのまま貼ることができます。
取付け方法粘着シール材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系、砥粒:酸化アルミニウム質量(g)150引張強度(N/25mm)147粘着力(N/25mm)20
マグネット標識TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
マグネットタイプですので簡単に設置、取り外しが可能です。
用途工事現場の安全喚起に。取付け方法マグネット材質表面:塩化ビニール(PVC)、裏面:マグネット
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3
リフトベルト仙台銘板税込¥3,298¥2,998