JIS規格 安全標識(4ヶ国語仕様)TRUSCO翌日出荷から翌々日出荷
和文・英文の他にポルトガル語、北京語も追加した多国籍語対応の安全標識です。
材質再生ポリプロピレン(再生材50%)規格JIS Z 9101、JIS Z 9103準拠縦(mm)500横(mm)300取付け方法穴4ヵ所取付穴径(mm)2.5
両面マルチサインボードTRUSCO当日出荷
両面にポケットがありA3用紙を入れてサイン表示することができます。開いて自立させることが可能です。
用途カラーコーンと併用して標識に。トラスコ品番257-2318材質塩化ビニル(PVC)タイプ白無地品名マルチサインボード縦(mm)500横(mm)360
マグネット構内標識TRUSCO当日出荷から翌々日出荷
マグネットタイプですので簡単に設置、取り外しが可能です。
用途工事現場の安全喚起に。取付方式マグネット取付け方法マグネット
マークステッカーTRUSCO翌日出荷から翌々日出荷
屋内外使用可能です。
段ボール製 安全コーン品番「DCC」と一緒にお使い頂くと、安全コーン用の表示ステッカーにもなります。
用途安全コーン品番「DCC」の表示ステッカーに。材質/仕上塩化ビニール(PVC)質量(g)2縦(mm)100横(mm)100取付け方法粘着シール
立入禁止テープTRUSCO当日出荷
トラスコ品番116-2075材質ポリエチレンフィルム幅(mm)50厚さ(mm)0.07質量(g)195長さ(m)50表示内容きけん立入禁止 KEEP OUT紙管サイズ(Φ)51mm
トラロープ 3つ打TRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
工事現場などにおいて、安全標識、または区画整理用として使用できる、廉価版の黒黄色の2色のトラロープです。
用途立入禁止・危険区域の表示。材質ポリエチレン(PE)色黄/黒包装形態バンド掛巻2018年トラスコ掲載ページ6 1694
フロアスタンドTRUSCO当日出荷から翌日出荷
フロアスタンド標識THSB-306Y用ステッカーです。ステッカー単体でもご使用できます。
用途フロアスタンドに貼って注意喚起に。取付方式ステッカー材質塩化ビニール色(ステッカー)白、赤、黒質量(g)10径(Φmm)240横(mm)180
JIS規格 安全標識(2ケ国語仕様)TRUSCO(4件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
2005年10月20日公示された新しいJIS規格に基づいた安全標識です。
再生プラスチックを使用した環境に配慮した製品です。
取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)材質再生ポリプロピレン、合成フィルム、ペットフィルム
バリアライン用標示テープ5MTRUSCO当日出荷
バリアライン用標示テープです。
テープ長さ(m)5シート幅(mm)60仕様非粘着材質基材:ポリエチレンフィルム質量(g)43シート厚さ(mm)0.1
バリアライン(コーン用)TRUSCO当日出荷から翌日出荷
カットコーン穴に差し込むだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。
テープは本体に収納が可能です。(手巻式)
7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。
標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。
本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。
用途工場内、工事現場、店舗等の区域仕切りに色グレーテープ長さ(m)5シート幅(mm)60材質本体:ABS樹脂、ジョイント部:ポリエチレン(PE)、テープ:ポリエチレン(PE)質量(g)260寸法(幅W×高さH)(mm)98×230シート厚さ(mm)0.1
バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用)TRUSCO当日出荷
チェーンスタンド(トラスコ T-CSシリーズ)に取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。
テープは本体に収納が可能です。(手巻式)
7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。
標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。
本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。
用途工場内、工事現場、店舗等の区域仕切りに色グレーテープ長さ(m)5シート幅(mm)60材質本体:ABS樹脂、ジョイント部:ポリエチレン(PE)、テープ:ポリエチレン(PE)質量(g)270寸法(幅W×高さH)(mm)98×255シート厚さ(mm)0.1
安全標示フィルム付き粘着テープTRUSCO当日出荷から翌日出荷
フィルム部分に安全標示を印刷した簡単に注意喚起・区域管理ができる粘着テープです。
用途ガードバーなどに取り付けて区域管理に、壁面などに貼付して注意喚起に仕様手で切断可能材質フィルム:ポリエチレン、粘着剤:ゴム系幅(mm)200厚さ(mm)0.01質量(g)194長さ(m)20主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)2.94引張強度(N/10mm)2.1
標識ロープ(3つ打タイプ)TRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
安全標識、区画整理用として使用できる白色と緑色の2色のロープです。
用途立入禁止・危険区域の表示。線径(Φmm)7.5仕様バンド掛巻材質ポリエチレン(PE)色白/緑
標識ロープ 3つ打TRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
安全標識、区画整理用として使用できる黒色と黄色の2色のトラロープです。
用途立入禁止・危険区域の表示材質ポリエチレン(PE)色黄×黒包装形態バンド掛巻
バリアライン(標示テープ付)TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
カラーコーンに取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。
テープは本体に収納が可能です(手巻式)。
7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。
標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。
本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。
用途工場内、工事現場、店舗等の区域仕切りに。色グレー材質(本体)ABS樹脂質量(g)280.6寸法(幅W×高さH)(mm)98×256テープ長さ(m)5材質(テープ)PE(ポリエチレン)材質(ジョイント)PE(ポリエチレン)
ワンタッチ標識TRUSCO当日出荷から9日以内出荷
ワンタッチで着脱可能です。裏面マジックテープで装着も簡単!
用途作業現場の注意喚起コーンバー、ロープなどに取り付け注意喚起。寸法(mm)600×450質量(g)130仕様裏面マジックテープ付材質ビニールターポリン取付方式吊り下げ
マグネット標識TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
マグネットタイプですので簡単に設置、取り外しが可能です。
用途工事現場の安全喚起に。取付け方法マグネット材質表面:塩化ビニール(PVC)、裏面:マグネット
カラーコーン透明表示カバーTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
コーンにかぶせるだけで、無地のコーンを様々な印字パターンのコーンに変えることが出来ます。70cmコーン用です。透明なシートなので、コーンの色をそのまま生かすことができます。
用途カラーコーン用表示カバー。寸法(縦×横)(mm)501×360質量(g)50材質ポリ塩化ビニール(PVC)100
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3