安全用品 (3) カテゴリ: 安全用品/防災・防犯用品/安全標識ブランド: YAESU(旧スタンダードホライゾン)すべて解除
登録局デジタル簡易無線(2W) YAESU(旧スタンダードホライゾン) 5日以内出荷
2Wのハイパワーで広いカバー範囲を実現、陸上用82チャンネル+上空用15チャンネル 送受信対応YAESU コネクトLiteの最新テクノロジーでスタッフの連絡をより確実にサポート97チャンネル(陸上用82チャンネル+上空用15チャンネル) 送受信対応YAESUコネクトLite対応 / 混信回避機能で混信をシャットアウト2W送信出力フロントキー付きモデル選べる4色カラーバリエーション
付属品 リチウムイオンバッテリー(SBR-53LI)、USB Type-Cケーブル(SCU-65) 本体寸法(mm) 幅48×高さ89×奥行25(突起物含まず) 本体質量(g) 約148(SBR-53LI、固定式アンテナを含む) 時間 電池持続:約13時間(ノーマルモード)/約10時間(DCMモード) 電波形式 F1C/F1D/F1E/F1F 送信出力 2W/1W/0.5W ※上空チャンネルでは最大1Wとなります 送受信周波数(MHz) デジタル簡易無線登録局(82波)351帯、上空用チャンネル(15波) 低周波出力 1200mW以上
登録局デジタル簡易無線(5W) YAESU(旧スタンダードホライゾン) 5日以内出荷
5Wのハイパワーで広いカバー範囲を実現YAESU CONNECTだけのカスタム仕様で日常業務をより効率化堅牢、防塵性が高い、防水性が高い、長距離、登録手続、交互通話、Bluetooth対応、携帯型
付属品 充電器(SBH-56)/ACアダプタ(SAD-35A)/リチウムイオンバッテリー(SBR-49LI)アンテナ(SRA-31F)/ベルトクリップ(SHB-34)/取扱説明書/無線局登録申請書/無線局登録申請の手引き 色 ブラック 本体質量(g) 約 228(SBR-49LI、SRA-31Fを含む) 本体寸法 約 W51.5mm x H95mm x D32mm (SBR-49LI装着時/突起物含まず) 標準持続時間(h) 電池:約16(バッテリーセーブ機能ON) 送信出力 5W/2.5W/1W 送受信周波数(MHz) デジタル簡易無線登録局(82波)351帯、上空用チャンネル(15波)(モニターのみ対応) 低周波出力 1400mW以上
登録局デジタル簡易無線(5W) SR730/740 YAESU(旧スタンダードホライゾン) 当日出荷
ビジネスからレジャーまで、資格不要・簡単手続きで利用できるデジタル通信機
5W出力で広い通信エリアをカバー
高音質・多彩な機能・簡単操作
付属品 アンテナ(SRA-12FS)、1900mAhリチウムイオンバッテリー(SBR-33LI)、kyy側充電器セット、ベルトクリップ(SHB-21) 種類 デジタル簡易無線登録局 定格電圧(V) DC7.4±10% 本体質量(g) 約237(SBR-33L、アンテナ、アクセサリー、コネクタ保護カバーを含む) チャンネル数 30 通信方式 単信プレストーク式 電池寿命(時間) SBR-31L使用時:約9(バッテリーセーブ機能ON)/約7(バッテリーセーブ機能OFF)SBR-33L使用時:約16(バッテリーセーブ機能ON)/約11(バッテリーセーブ機能OFF)SBR-34L使用時:約27(バッテリーセーブ機能ON)/約20(バッテリーセーブ機能OFF) 防塵防水性能 IP68 送信出力 5W/2.5W/TW 送受信周波数(MHz) デジタル簡易無線登録局 (6.25kHz 間隔、30波) 351.20000ME~351.38125上空用チャンネル6.25kHz 間隔、5波)351.16875~351.19375(モニターのみ可) 受信感度 -2dBμV以下(BER=1%) 変調方式 4億FSK 動作温度範囲(℃) -20~+60 電波型式 FIC/F1D/FIE/FIF 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約55.8×91.5×29.4(SBR-33L装着時/突起物を含まず) 低周波出力 800mW以上(10%歪時)
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品 ページ: 1/ 3
基板アンテナ Mono Wireless 税込 ¥ 1,099 ¥ 999 バスケットへ
非常食 船山 税込 ¥ 26,978 ¥ 24,980 バスケットへ